絞り込み
ブランド
  • SLIK(スリック)
  • モノタロウ(31)
  • YAMAZEN(山善)(1,713)
  • メディアカバーマーケット(611)
  • エレコム(380)
  • Kenko(ケンコートキナー)(370)
  • Panasonic(パナソニック)(369)
  • Nikon(ニコン)(364)
  • アイリスオーヤマ(354)
  • エツミ(354)
  • エスコ(343)
  • オーム電機(337)
  • Canon(330)
  • SONY(313)
  • Jabra(292)
  • audio-technica(244)
  • DJI(223)
  • サンワサプライ(216)
  • 象印マホービン(202)
  • RS PRO(193)
  • ELPA(177)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚SLIK(スリック)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚SLIK(スリック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250段数4段全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)455パイプ寸法(mm)21縮長(mm)470
スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック)スタンドポッド スマホ対応SLIK(スリック)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー DINクイックシューSLIK(スリック)
999税込1,099
1個
当日出荷
GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
対応三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740取付ねじカメラ:U1/4
クリエイターズクランプキット SLIK(スリック)クリエイターズクランプキットSLIK(スリック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQNストローク(mm)370寸法(mm)カメラ台:48×48全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ)質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN)全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの)パイプ径(Φmm)24スライド寸法(mm)345アズワン品番64-9507-14
スマホ用Bluetooth対応リモコン SLIK(スリック)スマホ用Bluetooth対応リモコンSLIK(スリック)
1,698税込1,868
1個
予約販売
Bluetoothにより、スマホのシャッターを切ることができる小型のリモコンです。 コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、操作部をブルーにすることで、わかりやすくしています。 本体右側面には、電源スイッチを装備。 使わないときは電源をOFFにすることで、誤作動を防ぎます。 シャッターの作動を確認するグリーンランプを備え、電池切れなども容易に確認できます。 底面にはシューに対応する取り付け部分があり、スリックモバイルリンクシリーズ三脚に取り付けて持ち運ぶこともできます。 携帯に便利なストラップが付属。
質量(g)10番号技適:R210-187661本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×12使用電池CR1632×1(付属:お試し用)
スマホ対応ビデオ用三脚 SLIK(スリック)スマホ対応ビデオ用三脚SLIK(スリック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g)1480縮長(mm)510
自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)自由雲台 SBH-100BKNSLIK(スリック)
3,998税込4,398
1個
予約販売
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
質量(g)100適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック)コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付きSLIK(スリック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g)605全高(mm)925、EV下げ:620縮長(mm)320アズワン品番64-6435-60搭載可能質量(kg)1
スライディングアーム2 SLIK(スリック)スライディングアーム2SLIK(スリック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61SLIK(スリック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
ストーンバッグDX SLIK(スリック)ストーンバッグDXSLIK(スリック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
適合機材:大型三脚・中型三脚寸法(mm)(一辺×深さ)380×95取付方式バックルにストラップを通す方式搭載可能質量(kg)5
レバーロック式5段一脚 モノポッド255 SLIK(スリック)レバーロック式5段一脚 モノポッド255SLIK(スリック)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。
質量(g)430段数5段積載荷重(kg)1全高(mm)1615パイプ径(Φmm)25縮長(mm)480最大荷重(kg)【脚】3
三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)三脚ケース ライトシリーズSLIK(スリック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)三脚用クランプヘッドSLIK(スリック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40質量(g)400最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90取付可能パイプ径(Φmm)22~32
スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック)スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシューSLIK(スリック)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。 そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。
質量(g)60適合サイズ(mm)幅58~90/厚さ12以内寸法(縦×横×高さ)(mm)76×49×22
アクションカメラ、360°カメラ対応小型スタンド SLIK(スリック)アクションカメラ、360°カメラ対応小型スタンドSLIK(スリック)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
ACTION CAMや360°カメラに対応する、3つのスタイルで使える「スタンド」です。アクションカム用のマウント部に加え、付属のカメラネジアタッチメントを利用すれば360°カメラを固定できます。
仕様アクションカムマウント装備質量(g)95段数5段全高(mm)275(スタンド時)、305(ポール時)取付ねじU1/4インチ縮長(mm)135最大積載荷重(g)300
スタンドポッド SLIK(スリック)スタンドポッドSLIK(スリック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
撮影スペースの都合で三脚を使用できないシーンで便利な自立脚付きの一脚。レバーロック式で伸縮が簡単。目の高さを超えた場所でもセット可能。搭載機材は小型軽量ムービーやデジタルカメラ等です。
付属品ケース質量(g)720段数4全高(mm)1775最大積載荷重(kg)1パイプ寸法(mm)26.8縮長(mm)720
スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚 SLIK(スリック)スマホ&ビデオ用 卓上&グリップ三脚SLIK(スリック)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
しっかりしたハンドル付きの、スムースな動きのビデオヘッドを備えた、グリップ兼用の三脚です。 VLOGカメラに取り付けて、スムースな動きで動画撮影をサポートします。 グリップ部分からはスマホホルダーを引き出すことができて、スマホでの撮影にも対応。 スマホホルダーは縦位置対応可能。 ショート動画やインスタライブなどにも活用できます。 開脚角度は2段階可変式で、開脚することでより安定度を高めることができます。
質量(g)275全高(mm)205最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)125縮長(mm)225対応寸法(mm)スマホ:幅56-95厚さ15まで
汎用クイックシュー デジタル一眼対応 SLIK(スリック)汎用クイックシュー デジタル一眼対応SLIK(スリック)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。 「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。 水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
質量(g)120取付ねじカメラ:U1/4三脚取付ねじU1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×57×20
エイブル300STN雲台 SLIK(スリック)エイブル300STN雲台SLIK(スリック)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)三脚用クランプヘッドSLIK(スリック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×95寸法(mm)カメラ台:82×52
自由雲台 SBH-110 SLIK(スリック)自由雲台 SBH-110SLIK(スリック)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
日本製の小型自由雲台。二つに分かれた雲台本体を固定ネジで両側から引きつけて固定する方式で、ボールをしっかり締め付けられるため、十分な固定力を発揮します。小型三脚や一脚用の自由雲台として最適です。
質量(g)120適合脚部重量240g以上の小型の三脚高さ(mm)75取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)2
自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック)自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQNSLIK(スリック)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
質量(g)350適合脚部重量700g以上の小型の三脚寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
大型プロ仕様三脚 プロ 700 DX-IV SLIK(スリック)大型プロ仕様三脚 プロ 700 DX-IVSLIK(スリック)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した大型プロ仕様三脚。パイプ径30.2mmで高い安定性を実現しています。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高395mmを実現。全高は1,920mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケースストローク(mm)EV:380質量(g)3385段数3段全高(mm)1920、EV下げ全高:1540最大積載量(kg)7(推奨)パイプ径(Φmm)30.2縮長(mm)760最大荷重(kg)脚:18地上高さ(mm)最低:395
中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IV SLIK(スリック)中型プロ仕様三脚 プロ 500 DX-IVSLIK(スリック)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
スリック独自の軽合金パイプである「AMT合金(アルミ・マグネシウム・チタン合金)パイプ」で軽量化を実現した中型プロ仕様三脚。パイプ径26.8mmで安定性と持ち運びやすいサイズを兼ね備えます。脚ロックはハウジング部にアルミダイカストを採用した、プロ仕様のレバー式脚ロックを採用。3段階開脚機構と分割式エレベーターにより、地上最低高345mmを実現。全高は1,665mmの高さを実現しています。三脚ケース付き。
付属品三脚ケースストローク(mm)EV:280質量(g)2500段数3段全高(mm)1665、EV下げ全高:1385最大積載量(kg)5(推奨)パイプ径(Φmm)26.8縮長(mm)695最大荷重(kg)脚:13地上高さ(mm)最低:345
20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110 SLIK(スリック)20mm径小型アルミ三脚 スプリント S110SLIK(スリック)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を調整でき、最も低い状態では分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップを装備。三脚ケースが付属します。
付属品ケースストローク(mm)EV:210質量(g)1020段数4全高(mm)1085、EV下げ:875最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)360地上高さ(mm)最低:160
高所撮影&点検用伸縮式ポール SLIK(スリック)高所撮影&点検用伸縮式ポールSLIK(スリック)
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
最大積載荷重(g)200
スリック スペア用クイックシュー エイブル300DX用 SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー エイブル300DX用SLIK(スリック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
対応三脚:ライトカーボンE83、E84、E73、E74、プロ333DX、エイブル300EX、エイブル300DXN、プロ3400DX(旧)、プロ3300DX(旧)、取付ねじカメラ:U1/4
スリック スペア用クイックシュー SH-726EN用 SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー SH-726EN用SLIK(スリック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カメラ取り付け面に「黒ゴム入りコルク」を採用。 カメラ底とのなじみが良く、滑りにくいのでカメラの固定力に優れています。
対応三脚:カーボン 723 EX、カーボン 724 EX、カーボン 723 EX II、カーボン 724 EX II、カーボンマスター 823 HC、カーボンマスター 723 FL、カーボンマスター 724 FL、カーボンスプリント 634 FL、プロ 500 HD-LV N、プロ 500 HD N、プロ 500 BH-TI、プロ 340 HD、プロ 340 DX II、プロ 330 HD、プロ 330 EZ N、プロ 330 DX II、プロ 200 DX III、プロ 250 DX III、スーパーイーグル N、エイブル 300 HC、HD 3400 PRO、HD 1300、ミニプロ7 N、雲台:SH-726E、SH-726E N、SH-736HD、SH-736HD N、SH-707E N、SBH-200 DQ N、SBH-150 DQ N、AF1100E N取付ねじカメラ:U1/4
三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)三脚ケース ライトシリーズSLIK(スリック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽さを優先した三脚ケース
質量(g)190外寸(mm)85×605×105内寸(mm)80×600×110縮長(mm)対応機材:600以下
三脚ケース SLIK(スリック)三脚ケースSLIK(スリック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
三脚用エレベーターフック2 SLIK(スリック)三脚用エレベーターフック2SLIK(スリック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
三脚のエレベーター下部ネジに取り付けて使用します。取り付けたフックにウエイトを吊るせば安定性アップ。
質量(g)42寸法(縦×横)(mm)76×47
自由雲台 SBH-120BKN SLIK(スリック)自由雲台 SBH-120BKNSLIK(スリック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
質量(g)130適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110 SLIK(スリック)20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110SLIK(スリック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HC SLIK(スリック)俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HCSLIK(スリック)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。ケースが付属します。
付属品ケースストローク(mm)EV:465質量(g)1830段数4全高(mm)1815、EV下げ:1350最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)23.4縮長(mm)575地上高さ(mm)最低:360
高所撮影&点検用アルミ伸縮式ポール SLIK(スリック)高所撮影&点検用アルミ伸縮式ポールSLIK(スリック)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。現場アクシデントによる破損に強いアルミハウジングを採用。実績が裏付けられたメーカーオリジナル仕様です。先端には、汎用性の高い1/4UNCを採用。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。
段数4段最大積載荷重(g)200
スリック スペア用クイックシュー Uシリーズ用 SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー Uシリーズ用SLIK(スリック)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
スリックUシリーズ三脚、U5500からU9000に対応。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
ピンク対応三脚:U5500-U9000、SDV-30、SDV-20取付ねじカメラ:U1/4
サクションベース SLIK(スリック)サクションベースSLIK(スリック)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ガラスや金属面など、フラットな面に取り付けることができる、サクションタイプのカメラマウントです。カップ内をポンプにより減圧することで、フラットな面に取り付けできます。2種の取付ネジにより、U1/4インチ、U3/8インチの両方に対応します。スリック独自の「セーフリング」により、落下防止の対策が可能。移動時に吸着カップ部分を保護する「吸盤保護カバー」が付属。 市販のアクセサリーを使うことでアクションカムの取り付けが可能。
取付ねじU1/4、U3/8(雲台)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら