俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HCSLIK(スリック)6日以内出荷
4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。ケースが付属します。
付属品ケースストローク(mm)EV:465質量(g)1830段数4全高(mm)1815、EV下げ:1350最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)23.4縮長(mm)575地上高さ(mm)最低:360
スライディングアーム2SLIK(スリック)当日出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります