4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
質量(g)350 適合脚部重量700g以上の小型の三脚 寸法(幅W×高さH)(mm)43×87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)3
1個
8,898 税込9,788
欠品中

STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 動画あり
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045 段数4段 全高(mm)1875 最大積載量(kg)1 最低高さ(mm)630 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)710
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

アルミ削り出しで、堅牢、確実な固定が可能な小型自由雲台。シュー長さ25mmのアルカスイス互換シューでカメラ取付を行うタイプで、一般的なアルカスイス互換シューも取り付け可能。シュー脱落防止機構は六角レンチによって下げることもできます。高精度に機械加工されたボール部分。スムーズな動きと強い固定力を両立しています。雲台底部の三脚取付ネジ穴はU1/4インチです。ボールを固定するノブは、軽い力でしっかりと固定することができます。クイックシューはアルカスイス互換。脱落防止ピンを装備。
質量(g)180 高さ(mm)87 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。
段数4 パイプ径(Φmm)20 搭載可能質量(kg)400
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります