スライディングアーム2SLIK(スリック)当日出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
レバーロック式5段一脚 モノポッド255SLIK(スリック)6日以内出荷
最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。
質量(g)430段数5段積載荷重(kg)1全高(mm)1615パイプ径(Φmm)25縮長(mm)480最大荷重(kg)【脚】3
三脚用クランプヘッドSLIK(スリック)当日出荷
カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
寸法(mm)カメラ台:73×40質量(g)400最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90取付可能パイプ径(Φmm)22~32
クリエイターズクランプキットSLIK(スリック)当日出荷
机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQNストローク(mm)370寸法(mm)カメラ台:48×48全長(mm)497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ)質量(g)530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN)全高(mm)102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの)パイプ径(Φmm)24スライド寸法(mm)345アズワン品番64-9507-14
スタンドポッド スマホ対応SLIK(スリック)当日出荷
アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQNSLIK(スリック)当日出荷
一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
質量(g)130適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)68取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1.5
ミニプロ7NSLIK(スリック)当日出荷
本体部にアルミダイカスト部品を採用。3段階開脚機構を装備した、本格仕様のテーブル三脚です。最大パイプ径20mmの2段式。脚の伸縮はレバーロック式で、簡単確実に脚の伸縮操作が可能です。付属の延長ポールを取り付ければ、狭いスペースでもある程度の高さを出すことができ、小物撮影に最適です。SポールIIとの組み合わせも可能。 自由雲台はクイックシュー部を一眼レフ対応のサイズとした「SBH-150DQN」を装備。クイックシュー取付部に2軸の水準器を装備しており、水平出しの目安に便利です。
質量(g)540付属品ケース段数2全高(mm)260、450(延長ポール使用時)、140(開脚時)パイプ径(Φmm)20縮長(mm)195
プロミニ320SLIK(スリック)取扱い終了
自由雲台「SBH-100BK N」装備のテーブル三脚。最大パイプ径は20mm。本体部はプラスチック製で軽量です。脚の伸縮はナット式。ローポジション撮影だけでなく、胸当てや壁当てなど手持ち撮影時のブレ防止アイテムとしても大変便利。別売の「SポールII」との組み合わせで三脚付き一脚として使用可能。
質量(g)320段数2全高(mm)220パイプ径(Φmm)20縮長(mm)205
レバー式セルフィポッドSLIK(スリック)4日以内出荷から6日以内出荷
スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。
段数4パイプ径(Φmm)20搭載可能質量(kg)400
俯瞰撮影対応4段アルミ三脚 エイブル 240 HCSLIK(スリック)6日以内出荷
4段レバー式、脚パイプはAMT合金パイプの採用により、軽量化を実現。スライディングアームIIと自由雲台SBH-150 DQN装備により、俯瞰撮影も対応できます。開脚角度は3段階に変更可能、エレベーターパイプはショートタイプを装備することで、エレベーターを分割操作することなく、そのままローポジションにセットできます。エレベーター下部にはU1/4ネジ付き。ケースが付属します。
付属品ケースストローク(mm)EV:465質量(g)1830段数4全高(mm)1815、EV下げ:1350最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)23.4縮長(mm)575地上高さ(mm)最低:360
レベリングユニット2SLIK(スリック)6日以内出荷
雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
直径(Φmm)65(雲台取付面)高さ(mm)34質量(g)200最大積載量(kg)10三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応底径(Φmm)65
カメラ用雲台SLIK(スリック)6日以内出荷
グランドマスターブラック雲台をリニューアル。ハンドルの太さ・素材を一新しました。パンハンドルのグリップ部を、SH-806等と共通の持ち手が太く、滑り止めの凹凸をより大きくしたものに変更しました。 滑らかな動き、ティルトの軸を雲台中心に設定し、水平出しの感覚がわかりやすいプロ仕様雲台です。カメラ台上の面に水準器を装備。風景撮影時の水平出しの目安に便利です。
適合脚部重量2040g以上の大型三脚高さ(mm)130質量(g)1020最大積載量(kg)7取付ねじカメラ:U1/4三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)44
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります