家電 :「背幅伸縮ファイル」の検索結果
グラスファイバー入り樹脂製のスプリングバランス+オイルフリュード雲台により、滑らかな動きを実現した、プロ動画向けの三脚です。
脚パイプにアルミ・マグネシウム・チタンの合金であるAMT合金パイプを採用し、雲台トータルで2kgを切る軽さを実現しました。
クイックシューはアルカ互換で、前後スライドによるバランス調整に対応。
プロ用の動画三脚に必要な装備である、ボールレベラーを装備。
ボール径は60mmとすることで、小型化しています。
開脚角度は3段階でローポジションに対応。
脚は4段式、レバー式の脚ロックにより簡単で確実な伸縮が可能です。
携帯に便利な収納ケースが付属します。
質量(g)1980
段数4段
全高(mm)1510
最大積載荷重(kg)3
パイプ径(Φmm)26.8
最低高さ(mm)325
縮長(mm)610
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。