絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(673)
  • エレコム(367)
  • Nikon(ニコン)(367)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • エツミ(357)
  • アイリスオーヤマ(356)
  • Kenko(ケンコートキナー)(356)
  • オーム電機(333)
  • YAMAZEN(山善)(333)
  • Canon(326)
  • SONY(291)
  • エスコ(276)
  • audio-technica(240)
  • insta360(234)
  • DJI(233)
  • サンワサプライ(203)
  • Jabra(201)
  • 象印マホービン(198)
  • RS PRO(180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウィンドウクリーニングロボット 富士倉ウィンドウクリーニングロボット富士倉
39,880税込43,868
1台
3日以内出荷
3種類のオートモードでらくらく操作が可能です。
用途マイクロファイバークロスが窓に吸い付きながら回り自動でお掃除をします仕様●作動/移動用モーター:2個●吸引用モーター1個:2000Pa付属品リモコン×1個、電源アダプター×1個、電源延長コード(4m)×1本、落下防止ロープ(4m)×1本、交換用クリーニングリング×2個、交換用マイクロファイバークロス×12枚質量(kg)0.97周波数(Hz)50/60消費電力(W)80出力ACアダプター:DC24V 4A入力ACアダプター:AC100~240Vバッテリー(内蔵)リチウムポリマーバッテリー 600mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×130主材質ABS樹脂電源アダプタDCジャック側コード2m コンセントコード1m
冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L富士倉
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A定格電圧(V)DC12・24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)製品質量(g)11200冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)アズワン品番64-9675-09庫内容量(L)10~20未満収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電