家電 :「冷凍庫 移動」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30Lの大容量収納ですが、キャリーハンドル付なので楽に移動ができます。 15600mAのバッテリーを搭載し、-5℃程度の温度設定で約6時間連続使用できます。 設定温度は-20℃まで1℃単位で設定できます。 DC仕様コンプレッサーにより、低消費電力で静かに動作します。 充電しながらの使用も可能です。
用途アウトドアは勿論、暑さ対策、緊急時の冷凍庫として。 バッテリー容量(mAh)15600リチウムイオン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×378 容量(L)30 収納の目安2Lペットボトル6個収納 電源内蔵バッテリー、AC電源、シガー電源の3方式 消費電力(W)40 使用温度範囲(℃)プラス20~マイナス20 質量(kg)11.4 付属品ACアダプターシガーコード取扱説明書
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります