7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。 真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。
ダークシルバー 質量(g)6200 定格電圧AC100V、50/60Hz 定格時間自動調整(最大2分未満) サイズ(mm)216×240×443
1台
59,880 税込65,868
3日以内出荷

24時間連続使用可能な業務用モデル。
用途カフェやレストラン、ジュースバーなどに導入されている、24時間連続使用可能な業務用プレミアムホールスロージューサーです。 材質本体/ステンレス、ドラム/トライタン樹脂(BPAフリー) 質量(kg)9.1 定格電圧(V)AC100、50/60Hz コード長さ(m)約1.3 サイズ(mm)178×237×515
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

75mm WIDE投入口。耐久性のある専用モーター。低速圧搾搾汁方式。。野菜・果物をそのままジュースに!。強い回転力によりストレスなくジュースを!。材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

90と43ミリのデュアルタイプの投入口、分離型の繊維質排出口の採用で洗浄が楽、低速回転する圧搾技術により栄養素の損失を最小限に。フラップゲート式の90ミリのワイド投入口、43ミリオートカット投入口、分離型の繊維質排出口
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

投入口が広いクビンス独自の特許技術で、小さめのりんごや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入! クビンスのスロージューサーは低速回転で石臼のように圧力をかけて、ゆっくりとすり潰し搾汁します。 刃が無いので摩擦熱が発生せず、熱に弱い水溶性のビタミンやミネラルなどの栄養素を壊さず摂取可能です。 素材本来の味と香り、栄養素をギュッと凝縮したコールドプレスジュースが自宅で楽しめます。
ホワイト 質量(g)6700 定格電圧AC100V、50/60Hz 定格時間(分)30 サイズ(mm)228×208×443
1台
35,880 税込39,468
3日以内出荷

24時間稼働可能な業務用モデル
用途ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します 材質本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂 寸法(mm)178×237×515 質量(kg)約9.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200
1台
90,880 税込99,968
4日以内出荷

自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。 モダンなシルバーパールカラーのデザイン。 便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書 材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET 質量(kg)1 消費電力(W)44 電源AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200 保証期間お買い上げ日より1年
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります