家電 :「グラファイトトースター」の検索結果
短時間かつ高温で一気に焼き上げ、外カリ中モチのトーストに仕上げるアラジン魔法のトースター。「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱し、トーストの表面はもちろんのこと、内部の温度も高くなることで甘味が増します。お惣菜の温め直しにもおすすめです。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
付属品受け皿(ホーロー)
質量(kg)3.4
消費電力(W)1270
電源AC100V(50/60Hz)
枚数トーストの焼ける枚数:2枚(山型パン対応)
電源コード(m)1.2
ヒーター(庫内上)グラファイトヒーター、(庫内下)石英管ヒーター
温度調節範囲(℃)100~280
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)庫内有効:31×23.5×8.7
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×29.5×23.5
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
質量(kg)4.7
焼き色が見えるガラス窓仕様!極上の美味しさを追求したアラジン魔法のトースター。遠赤グラファイトがわずか0.2秒で発熱。短時間かつ高温で一気に焼き上げることで、外はカリッと、中は水分が残っているのでモチモチのトーストを焼くことができます。「1」~「7」まである焼き色調節つまみを使って、ほんのり焼き色からこんがりきつね色まで自分好みの焼き上がりに設定が可能です。「トーストモード」「冷凍トーストモード」「ベーグルモード」「あたためモード」の4つのモードを搭載。ガラス窓とトースター下部にあるパンくずトレイは簡単に取り外すことができるので、掃除も楽々。
用途トースターとして。冷凍パンやベーグル、マフィンのトースト、あたため直しなどにも。
付属品トング
材質スチール・ABS樹脂
質量(kg)3.4
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.5×23.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。
用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
付属品グリルパン、炊飯釜、すのこ、計量カップ、レシピブック
質量(kg)7.1
消費電力(W)1430
コード長さ(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×391×276【庫内】310×278×107
安全装置過昇防止サーモスタット
機能(マイコン制御)焼き時間を自動調整・選べる5段階の焼き色・連続で何回焼いても同じ焼き色
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節範囲(℃)40~320
タイマー×
調理能力12種類
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。