家電 :「サイクロン集塵」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品すきまノズル 質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2 ホワイト 本体寸法(mm)253×214×1185 集塵容量(L)0.3 連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約5 ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。
付属品スキマノズル 質量(kg)2.2(付属品含む3.5) 消費電力(W)850 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×255×295 吸込仕事率(W)290 集塵容量(L)0.25 運転音(dB)63~58 集塵方式サイクロン式 ブラシタービンブラシ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
付属品丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプター 質量(kg)本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2 シャイニーシルバー 外形寸法(mm)230×140×1020 シリーズトルネオ 消費電力(W)本体充電時:8、充電完了後:0.9 集塵容量(L)0.15 連続使用時間標準:約32、おすすめ:約20、強:約8 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可 バッテリーリチウムイオンバッテリー 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)4.5
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

シリーズトルネオ 消費電力(W)充電中:約13 / 充電完了時:約0.9 コード長さ(m)2 集塵容量(L)0.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×214×1185 バッテリーリチウムイオンバッテリー:セル数5 標準質量(kg)2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約5 ※室温や使用時間などにより異なります 運転時間(分)満充電時(強:約13分、 標準:約30分)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります 電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります