家電 :「楽器」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大切なカセットテープをSDカードやUSBメモリーに簡単録音できる、SD/USB/CDラジオカセットレコーダー。CDからSDやUSBへの倍速録音や、SD/USBへMP3録音や再生が可能。ボーカルダウン、エコー機能はもちろん歌いたい曲を自分の声にあわせた高さに調節できるキーコントロール機能、テンポコントロールなど多彩なカラオケ機能を搭載しています。お家でのカラオケ練習が楽しくできます。また、楽器やお稽古の練習にも便利にご利用いただけます。ラジオタイマー付きだから、お気に入りのラジオ番組を録音したり、目覚ましラジオとしても使えます。本体天面にぴったり納まるリモコン付き
仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3)、SDカード(別売り)(A):再生形式:MP3(MPEG-1 udio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)、カセットテープ部:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット60*ハイポジションテープ(TYPEⅡ/CrO2)は再生のみに対応しており、録音はできません。
付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)、リモコン
寸法(mm)幅316×高さ128×奥行215(突起部含まず)
質量(kg)2.2(乾電池含まず)
色シルバー
電源AC100V50/60Hz、単2乾電池×6(消費電力22W)
周波数(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz、CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング:44.1kHz、再生可能ディスク:CD,CD-R/RW(CD-DA)
スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:3W+3W
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10
入出力端子外部入力/ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック/マイク入力:Φ3.5モノラルジャック/SDカード挿入口/USBメモリー挿入口
SDカード再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:SDカード(32MB~2GB)、SHDCカード(4GB~32GB)
USB(メモリー)再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))、対応メモリー:USBフラッシュメモリー(32MB~32GB)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.0、USB2.0)(別売り)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
リスニング学習がもっと効果的に!音質切替モードに”ENGLISH”モードを新搭載したCDラジオです。イングリッシュモードに切り替えることで、英語のアクセントをクリアに聞き取ることができ、リスニング学習がより効果的になります。リピート再生やランダム・プログラム再生に加え、語学学習や楽器やカラオケのお稽古にも便利な、気になる箇所をすぐ確認できるワンタッチサーチ再生、設定した区間のみ繰り返し聴けるABリピート機能を搭載。縦型スリムデザインはそのままに天面に傾斜をつけ、液晶やボタンが見やすくなりました。CD窓は従来機種の2倍サイズになり、CDが入っている確認がさらに見やすくなりました。
仕様(ラジオ部)FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz
その他スリープタイマー機能(最大120分)
寸法(mm)幅272×高さ152×奥行61(突起部含まず)
質量(kg)約1.3(乾電池含む)、約1.2(乾電池含まず)
消費電力(W)10
出力スピーカー:Φ5cmコーン型×2
電源AC100V50/60Hz DC9V または 単3乾電池×6(別売り)
最大出力(W)実用:1.5+1.5
チャンネル数CDプレーヤー:2チャンネルステレオ、メディア:CD、CD-R-/RW(CD-DAフォーマットで録音された音楽ディスク)
入力外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力端子)
機能CD再生:ワンタッチサーチ、ABリピート、リピート再生、ランダム再生、プログラム(最大20曲)、レジューム
標準持続時間(h)TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時 ラジオ受信時:約14、CD再生時:約3
モードCD音質:ENGLISH、FLAT、JAZZ、POP、ROCK
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。