家電 :「給水用タンク」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
2024年グッドデザイン賞受賞!立ち上がり約17秒ですぐ使えるからお出掛け前にもサッときれいに。360°どんな角度に傾けても安定したスチームがでるから、楽な角度で使用でき効率的。長い衣類の裾も一気にシワ伸ばしができます。大きな2面の水位窓で、タンクの水量もパッと分かって使いやすい。また130ml大型水タンクで、途中給水しなくてもワイシャツなら約4枚、ジャケットなら約2着のシワ伸ばしが可能。アイロン、スチーマーとしても使用できる2Way仕様です。
その他オートパワーオフ、マイコン制御にいよるスチーム孔からの水漏れを防ぐ
適合スチーム量:平均約15g/分(スチーム孔14個)
寸法(mm)本体:長さ176×幅71×高さ128、収納寸法:長さ190×幅84×高さ160
質量(kg)本体:0.68、収納時:0.76
容量(mL)スチームタンク:一体型/約130(最長14分20秒使用可能・中温設定時)
種類スチーム:連続スチーム/ドライ
切替方式スチーム:全温度3段階スチーム
定格100V-950W(50/60Hz共用)
コード長さ(m)2
コーティングシルバーセラミックコート
温度調節3段階(低/中/高)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。