3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいシンプル&コンパクトボディ。
付属品しゃもじ、計量カップ 消費電力(W)400 コード長さ(m)1 方式マイコン(ヒーター) 本体質量(kg)約3.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×292×203 機能<おいしさ機能>内釜:2.3mm釜底厚さ、[コーティング]外面:黒色コート、浸し:〇、保温時間:白米12時間、つゆ防止ふたヒーター:〇、予約:〇、内ぶた加工:ディンプル加工、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]おすすめ炊飯コース(食感炊き分け):「本かまど」、早炊きコース:早炊き、出荷時コース:エコ炊飯、その他のコース:おかゆ、[その他]麦ご飯/雑穀米:麦ご飯、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>タッチパネル:静電タッチパネル、表示部:LED、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜&蒸気口:〇 消費電力量(Wh)105.0/回(エコ炊飯)、9.44/h(エコ炊飯保温時) 年間消費電力量(kWh/年)40.9(区分:E) 省エネ基準達成率(%)100(エコ炊飯)(2008年) 炊飯容量0.54L(約3合)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽においしく炊き上げるマイコンタイプ
付属品しゃもじ、計量カップ ホワイト 消費電力(W)640 コード長さ(m)1.2 方式マイコン(ヒーター) 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×402×257 機能<おいしさ機能>内釜:銅コート釜、[コーティング]外面:銅コート、内面:チタンコート、浸し:〇、予約:〇、内釜加工:ディンプル加工、[保温時間]保温機能(白米最大保温時間):〇(12)、つゆ防止ヒーター:〇、<メニュー>炊飯コース[白米・無洗米]白米・炊込み、エコ炊飯(出荷時コース)、無洗米、早炊き、おかゆ、<調理コース>パン発酵/パン・ケーキ/温泉卵、<使いやすさ>表示部:バックカラー液晶(オレンジ)、炊き上がり残時間表示:〇、予約メモリー数:2、着脱丸洗い内釜:〇、着脱丸洗い蒸気口:〇 消費電力量(Wh)147.1/回(エコ炊飯)、177.1/回(本かまど)、19.4/h(エコ炊飯保温時) 年間消費電力量(kWh/年)81.1(区分:F) 炊飯容量1.0L(約5.5合)
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

付属品角皿(鉄板ホーロー)1枚/取扱説明書兼料理集 寸法(mm)【庫内】W267×H190×D286 外形寸法(mm)461×293×335 容量(L)16 コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)11 センサー蒸気・温度センサー、絶対湿度センサー 消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】1400【グリル・オーブン】1050 加熱方式レンジ加熱、ヒーター加熱(オーブン:グリル) コーティング【庫内】セラミック塗装(天面、扉部、底面を除く)(汚れプロテクト) 温度調節【オーブン】100~200℃(190℃以上での運転時間は約8分です。その後は、自動的に180℃に切り換わります。また、温度140℃以上の運転時間は約60分です。その後は、自動的に130℃に切り換わります。) レンジ出力(W)850(最大2分)※その後は、600へは自動的に切り換わります。定格連続高周波出力は600です。/600・500連続/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.4 設置寸法(mm)661×443×435※(左右10以上、後方10以上、上方15以上開けてください。左右どちらか一方は開放してください。) 脚間(mm)349×221
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります