2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。 また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。 ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。 リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。 おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。 FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
電池使用時間(時間)AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時) ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×55×120 質量(g)約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず) 電源(V)AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3 スピーカーΦ8cm(4Ω)×2 出力端子ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック 最大出力(mW)2000×2 LED本体側面×1 付属品ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書 仕様【ラジオ】AM:522~1620kHz、FM:76.0~95.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

充電式電池を付属し、USB充電でも従来の乾電池でも使用可能な2電源対応のポータブルラジオです。手軽に持ち運べるポケットサイズ、大きく見やすく選局しやすいダイヤル式、選局窓は暗がりでも操作しやすい蓄光窓を採用しています。本体にはLEDライトを搭載しているので、有事への備えにも安心の1台です。
付属品単3ニッケル水素充電池、USB-ACアダプター、USBケーブル(TypeC)、イヤホン(モノラル)、取扱説明書(保証書付き)、ハンドストラップ(取り付け済み) 寸法(mm)幅132×高さ72×奥行35(突起部含む) 質量(g)約154(電池含まず)、約209(付属充電池含む) 電源DC3V(単3形ニッケル水素充電池2本×単3形乾電池2本(別売)) 周波数(ラジオ)FM:76.0~108.0MHz AM:522~1,620kHz 標準持続時間(h)付属充電ニッケル水素充電池使用時(電池持続時間は充電の状態や使用条件により異なります) イヤホン使用時:FM約63・AM約63、内蔵スピーカー使用時:FM約52・AM約52 スピーカーΦ5.7cm 実用最大出力:180mW 入出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、電源入力(充電用5V)
1台
4,498 税込4,948
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります