ハンガーに掛けたままシワを伸ばせる「衣類スチーマー」約20g/分のスチーム量で洋服のシワをしっかり取ります。
立上りまで約25秒で朝などの忙しい時間帯でもスーツやワイシャツのシワを伸ばせるので便利です。
タンク容量330mLで長時間の使用が可能。
折りたたみ可能で付属の収納ポーチに入れれば、旅行・出張時の持ち運びも可能です。
またペットボトルアダプターを使用すればペットボトルをタンクとして利用できます。
オートストップ機能
通電後約20分間ボタン操作しないとヒーター通電を一時停止して待機モードに移行します。
付属品ヘッドカバー/ブラシ/ペットボトルアダプタ/計量カップ/収納ポーチ
材質PP/PS/ステンレススチール
定格電圧(V)100
コード長さ(m)3
本体質量(g)850
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×185×215(コードガード除く)
コードあり
タンク容量(mL)330
スチーム量(mL/min)強:約20、弱:約13
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。