運転中に、INSPIRE1シリーズのインテリジェントフライトバッテリー及び送信機を充電することができます。
カーバッテリーを保護する低電圧機能だけではなく、プラグ過熱時に、自動的に充電を停止するシガレットライターの過熱保護機能も備わっています。
トラスコ品番828-3504
質量(g)210
出力(DC)26.1V、3.45A、90W
出力電圧小型自動車(12.3-16V)/普通車(25-30V)
充電時間約1時間40分(TB47インテリジェントフライトバッテリー)、約2時間(TB48インテリジェントフライトバッテリー)、約3時間20分(送信機)※充電時間は25℃の環境でのテスト結果での参考値
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
100W充電ハブを使用してバッテリーを急速充電したり、88W急速充電器を使用して直接ドローンを充電したりすることもできます。
トラスコ品番499-8549
セット内容DJI Mavic 3 Enterprise PART 04 バッテリー充電ハブ(100W) × 1
幅(mm)170
奥行(mm)240
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
DJI FPV バッテリー充電ハブは、DJI FPV 充電器に接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。バッテリーを順番に効率よく充電します。
セット内容DJIFPVバッテリー充電ハブ×1
使用温度範囲(℃)5~40
入力25.2V/3.57A
充電時間(分)約55(温度に依存)
互換性DJI FPV インテリジェント フライトバッテリー/DJI FPV AC電源アダプター/DJI FPV カーチャージャー
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
DJI Mavic 3 バッテリー充電ハブは、65Wポータブル充電器やカーチャージャーに接続すると、3つのバッテリーを充電することができます。バッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。
トラスコ品番404-1412
適合機種DJI Mavic 3、DJI Mavic 3 Cine
充電時間(分)96分
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Mavic Air 2バッテリー充電ハブは、Mavic Air 2充電器やカーチャージャーに接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。
Mavic Air 2インテリジェント フライトバッテリーと併用できるよう設計されています。
このバッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。
セット内容充電ハブ×1
出力8.4~13.2V、2.82A
温度(℃)充電:5~40
対応機種Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー Mavic Air 2 バッテリー充電器 Mavic Air 2 カーチャージャー
入力8.4~13.2V、2.82A
充電時間約1時間40分(温度に依存)
1個
¥5,998
税込¥6,598
12日以内出荷
軽量ボディにフルHDディスプレイを搭載し、長時間駆動に対応しています。デュアルスプリング式操作スティックを新たに採用し、より快適な飛行を実現しています。DJI O3+映像伝送技術にも対応しています。
トラスコ品番471-9742
適合機種DJI Mavic 3 / DJI Mavic 3 Cine / DJI Mini 3 Pro
幅(mm)168.4
高さ(mm)168.4
奥行(mm)46.2
充電時間(分)90(5V/3A充電器を使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
DJI Mini 2オプション品
用途3個のバッテリーを順番に充電します。また他の端末を充電するためのパワーバンクとしても使用できます。
セット内容DJIMini22WAY充電ハブ×1
使用温度範囲(℃)5~40
入力5V/3A、9V/3A、12V/3A
出力USBポート最大5V/2A
充電器形名DJI18WUSB充電器、またはQCやUSBPD急速充電プロトコル対応のFCC/CE認定の充電器を使用することを推奨
バッテリーBWX161-2250-7.7、BWX161-1065-7.6、MB2-2400mAh-7.2V、MB3-1100mAh-7.6V
充電時間(分)約240(BWX161-2250-7.7Vバッテリー×3の場合)※DJI18WUSB充電器を使用して制御された環境下(室温25℃)で測定した場合
1個
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
Mavic Air 2 カーチャージャーの最大出力は35.6Wで、車で移動中にバッテリーを充電できます。
過熱保護機能と低電圧保護技術を搭載し、安全で信頼性の高い充電と運転を可能にします。
セット内容カーチャージャー×1
出力13.2V 2.7A または 12.6V 2.7A
温度(℃)充電:5~40
対応機種Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー Mavic Air 2 バッテリー充電器
入力14V
充電時間約1時間40分(温度に依存)
1個
¥6,298
税込¥6,928
14日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。