手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
¥90,880
税込¥99,968
当日出荷
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。
1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ
寸法(mm)139.7×42.2×33.5
対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
¥72,000
税込¥79,200
当日出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送…
DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。5 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
1セット
¥452,600
税込¥497,860
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送…
DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。3 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
1セット
¥252,000
税込¥277,200
5日以内出荷
1億画素 Hasselblad メインカメラ、大型 CMOS デュアル望遠カメラ、360° 回転するインフィニティ ジンバル、0.1 ルクス ナイトスケープ、全方位障害物検知、O4+ 映像伝送…
DJI Mavic 4 Pro は、最先端技術によってドローン撮影と飛行性能を新たな次元へと引き上げるゲームチェンジャーです。4 眼カメラを搭載したフラッグシップドローンは、空撮の創造性と探求の可能性を広げ、その手法に革新をもたらします。
用途3眼カメラ搭載 フラッグシップ カメラドローン
1セット
¥323,500
税込¥355,850
5日以内出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10
下降速度(m/s)最大:10
1台
¥190,000
税込¥209,000
6日以内出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10
下降速度(m/s)最大:10
1台
¥171,000
税込¥188,100
6日以内出荷
Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10
下降速度(m/s)最大:10
1台
¥136,800
税込¥150,480
6日以内出荷
DJI WA23302 Card DJI Care Refresh 2-Year Plan (DJI Air 3) JP
仕様●CMOS:1/1.3インチCMOS広角カメラ、1/1.3インチCMOS 3倍ズーム対応 中望遠カメラ●4K/60fps HDR、4K/100fpsスローモーション●D-Log M/HLG/ノーマル●全方向障害物検知
質量(g)720
絞りf/1.7 & f/2.8
画素数(最大)48MP
使用高度(運用限界)6km
伝送距離20 km (FCC)、10 km (CE/SRRC/MIC(日本))
飛行時間(分)(最大)46
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。