3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D251118010 DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ DJI 動画あり
【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2 質量(g)149 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1 レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞ センサー1/1.1インチCMOSセンサー マイクロホン3個 最大解像度7168×5376 ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。 ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。 シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) 防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時) 対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
1個
55,700 税込61,270
欠品中

D251118020 DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJI 動画あり
【隅まで捉える、その動き】。新しい1/1.1インチ スクエアセンサー。フラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0。Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間。安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続。レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ。50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水。IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2 質量(g)149 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1 レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞ センサー1/1.1インチCMOSセンサー マイクロホン3個 最大解像度7168×5376 ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。 ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。 シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) 防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時) 対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
1個
70,400 税込77,440
欠品中

充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。 ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。
用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 セット内容DJIPocket2充電ケース×1 寸法(mm)48×48×152.2 質量(g)163.7 バッテリー容量(mAh)1500 入力5V/2A 出力5V/900mA 動作温度範囲(℃)0~50 アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A 互換性DJI Pocket 2
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります