3-wayVer2.0GoPro当日出荷
全く新しい3-Way 2.0 (軽量三脚 / アーム / グリップ) は、3つの必須ツールを1つにまとめたマウントです。3-Way 2.0、サムスクリューが付属マウントの位置はそのままに、カメラの角度だけを変えられるボールジョイント内蔵タイムラプスショットや集合写真などの撮影時に、内蔵の三脚をすばやく広げてカメラを固定人間工学に基づいたエルゴノミックデザインにより、1日中でも快適に使用できるグリップ折り畳み式の延長アームは自撮り、追い撮り映像の撮影のほか、アクションをより間近で捉えたい場合に最適パーツを紛失することがなくなるキャプティブハードウェアGoProの標準マウントベースにより、マウント間のカメラの取り替えが簡単水中、水上でも使用できる防水構造最大延長時49.53cm、折り畳み時20.32cm
セット内容3-Way 2.0、サムスクリュー幅(mm)60高さ(mm)210質量(g)250奥行(mm)50