家電 :「パソコン マイク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC
色ブラック
質量(g)143
ケーブル長(m)約1.8
感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB
対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ
インターフェース3.5mm4極ミニプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190
最大入力(mW)(ヘッドホン)20
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC
質量(g)約190(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB
対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ
インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)(ヘッドホン)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
USBコネクタ(A)USBポートに接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC
色ブラック
質量(g)149
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10/8.1/8、MacOS X(10.8以降)
感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ
インターフェースUSB(A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190
最大入力(mW)(ヘッドホン)20
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。