家電 :「単三電池」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシポケットラジオ
電池長持ちのアナログ同調仕様。ワイドFM対応のコンパクトなポケットラジオ
仕様同調方式:アナログ同調 付属品片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書※単3電池は別売です。 ブラック 質量(g)約105(イヤホン・電池除く) 電源(V)単3電池2本、3対応AC/DCアダプタ(メーカーADA-T30シリーズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×120×27 保証期間お買い上げ日より一年間※レシートなどの購入証明が必要です。 受信周波数FM:76~95MHz、AM:522~1620kHz 動作温度範囲(℃)0~40 イヤホン形状Φ3.5mmモノラルミニジャック
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります