USBコネクタ(A)USBポートに接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC
色ブラック
質量(g)149
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10/8.1/8、MacOS X(10.8以降)
感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ
インターフェースUSB(A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190
最大入力(mW)(ヘッドホン)20
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに快適なヘッドセット。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。アジャスター機能で頭のサイズに合わせて、イヤーパッドの位置を調節することができます。90dBで耳への負担を少なく、やわらかい耳あてで痛くなりにくいです。
質量(g)142
ケーブル長(m)1.2
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
感度ヘッドフォン部:90±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×70×188
対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格基準)に対応したPC、スマートフォン、タブレット。※すべてのPC、スマートフォン、タブレットでの動作を保証するものではございません。
周波数特性ヘッドフォン部:20Hz-20KHz、マイク部:100Hz-10kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
入力感度マイク部:42±3dB
指向性マイク部:無指向性コンデンサーマイク
インピーダンス(Ω)ヘッドフォン部:32±15%、マイク部:2.2k
最大入力(mW)ヘッドフォン部:30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
柔らかイヤーパッドで長時間使用でも耳にやさしい。マイク、ヘッドーアームは最適なポジションへ調節可能。手元でマイクのON/OFF、音量調節ができるクリップ付きリモコン。交換用マイクカバー1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)
材質ABS
色ブラック
質量(g)140
ケーブル長(m)1.2
機能マイクON/OFF、音量調節
周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ35mm
マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイクロフォン部/-52dB
インターフェース直径3.5mmジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×180
指向性無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン部/10
イヤホン形状両耳ヘッドバンド型
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感
材質ABS、PVC
質量(g)約190(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約2
感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB
対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)100Hz~10kHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ
インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力(mW)(ヘッドホン)30
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
・35mm径 4極ミニジャックを搭載したノートPC・タブレット・スマートフォン。・ 音声チャット、ビデオ会議に最適。
材質ABS、PVC
質量(g)78(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.2
寸法(Φmm)ヘッドホン部ユニット:30
感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB
対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したノートPC ・タブレット ・ スマートフォンなど
周波数特性ヘッドホン部:20Hz~20kHz、マイク部:20Hz~20kHz
マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±5%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)Low
プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×55×170
最大入力(mW)ヘッドホン部:100
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
3.5mm 4極 ミニプラグ3.5mm端子に接続するだけで自動的に認識されます。
ヘッドバンドクッションとソフトイヤークッションで長時間の使用でも疲れにくい!
材質ABS、PVC
色ブラック
質量(g)143
ケーブル長(m)約1.8
感度(ヘッドホン)105dB±3dB、(マイク)入力:-42dB±3dB
対応機種3.5mm4極ミニジャック(CITA規格準拠)を搭載したノートPC・タブレット・スマートフォンなど
マイクロホン無指向性コンデンサーマイク
周波数特性(ヘッドホン)20Hz~20kHz、(マイク)20Hz~16kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mm
インピーダンス(ヘッドホン)32Ω±15%、(マイク)2.2kΩ
インターフェース3.5mm4極ミニプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×65×190
最大入力(mW)(ヘッドホン)20
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
片耳タイプなので外部の音も聞こえて安心。マイク、ヘッドアームは最適なポジションへ調節可能。手元で音量調節ができるリモートコントローラー。交換用マイクカバー、イヤーパッド各1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応。
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)
材質ABS
色ブラック
質量(g)60
ケーブル長(m)1.8
感度ヘッドフォン部/112dB±4dB
機能ボリュームコントローラー付
周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz、マイクロフォン部/100Hz~10KHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ27mm
マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイクロフォン部/-54dB±3dB
インターフェース直径3.5mmジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180
指向性無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式片耳
イヤホン形状片耳ヘッドバンド型
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。