庫内温度調節ダイヤル付き
通電表示ランプ付き
バスケット、ヘラ付き
うしろスッキリタイプ
庫内温度表示ディスプレー付き
霜取り時排水口付き
カギ付き
ノンフロン
定格内容積(L)280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1035×720×845
付属品バスケット×1、ヘラ×1、カギ×2
材質外装:スチール(エポキシ樹脂焼付塗装)、内装:ハンマーアルミ、フタ(内側):ポリスチレン/ABS樹脂
質量(kg)42
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)58
冷却方式冷気自然対流方式(直接冷却)
操作方法(霜取り)手動開始・手動終了
冷媒R600a 76g
庫内寸法(mm)654×530×664、229×530×415
霜取方法自然式
年間消費電力量(kWh/年)314
省エネ基準達成率(%)131(2021年)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
丈夫で錆にくいステンレス製冷凍庫。
庫内温度調節ダイヤル付。通電表示ランプ付。
霜取り時排水口付。バスケット・ヘラ付。
うしろすっきり対応。
付属品バスケット、霜取りヘラ
定格電圧(V)単相100、50/60Hz
定格消費電力(W)40
冷却方式直接冷却
冷媒R600a
庫内温度(℃)-20±2
霜取方法手動
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。