家電 :「ビスM2.6」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合丸針を搭載したVMカートリッジのエントリーモデル アルミニウムパイプカンチレバー採用 4.0mVの高出力 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン
仕様チャンネルセパレーション:18dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:6.5×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針 付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:2.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.6mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
7,200 税込7,920
7日以内出荷

AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
仕様PCOCC 付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2 材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム 質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く) リード線OFC
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

曲率半径3.0milの接合丸針を採用した78 回転のSPレコード専用モデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様スタチックコンプライアンス:12×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:2.0×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合丸針 付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:4.5~5.5g(5.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)2.7m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.3mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2 材質アルミニウム シルバー 質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

使いやすさとデザイン性を兼ね備えた軽量アルミダイキャスト製ヘッドシェル ユニバーサルトーンアーム用の軽量9.3gヘッドシェル。 アルミニウムダイキャストボディで不要振動を抑制。 針を落とす際の針先の視認性に配慮されたフィンガーリフト設計。 リード線や取り付けビスを付属し、手軽なインストールが可能。 ブラックとシルバーの2色展開。
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、ナット×2、プラスチックワッシャー×2 材質アルミニウム ブラック 質量(g)約9.3(リード線含む、取り付けビス除く)、約8.4(リード線、取り付けビス除く) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.0×21.4×48.9(コネクター部、突起部除く)
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

audio-technicaヘッドシェル
AT- O C 9 Xシリーズなどに最適な高品位アルミニウム製ヘッドシェル 取り付け用の穴にねじ切りがあるカートリッジに最適 不要な振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 調整可能なシリンダーで傾きとオーバーハングを正確に設定
付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2 ピンタイプターミナル:PCOCC リード線OFC
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 4.0mVの高出力。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針 付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:2.0dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~20000 曲率半径先端:0.3×0.7mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
9,000 税込9,900
7日以内出荷

低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~25000 曲率半径先端:2.2×0.12mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:2.0dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~23000 曲率半径先端:0.3×0.7mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針 付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2 型式VM型 質量(g)6.1 出力バランス:1.5dB(1kHz) 圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準) 角度(°)垂直トラッキング角:23 直流抵抗485Ω 出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.) 材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3 負荷抵抗47kΩ 再生周波数(Hz)20~25000 曲率半径先端:2.7×0.26mil インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz) 容量(pF)負荷:100~200 インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります