1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります