圧倒的な重低音再生を体現する専用ドライバー構造。
ディープモーション・ドライバー
広大な振動板面積を持つ専用のΦ53mmドライバーを搭載。深い振幅と強力な磁気回路により振動能力を最大まで高め、圧倒的な低域を放ちます。
トップマウントPCB方式
振動板の動きをより正確にコントロールするために、PCBをドライバー背面トップにマウント。空気の制動を均一化することで、歪みの少ない低音と明瞭な中高域のバランスを調整します。
エアフローベース・ベンティングシステム
ドライバー特性に応じた最良の位置にベント(空気孔)を配置。筐体内部の空気のバネ性を最適化し、低音の出力能率を向上させることで、上質な低域再生を実現します。
制振エンクロージャーデザイン
リング状に成型したアルミニウム材をハウジングにマウントした、強硬なエンクロージャーデザインを採用。ドライバー駆動による不要な共振を頑丈なリングで抑制し、締まりのあるクリアな再生音を引き出します。
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約254(コード除く)
コード長さ(m)1.2
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)8~24,000
音圧レベル(dB)106(出力)
インピーダンス(Ω)38
ドライバーユニット(Φmm)53
最大入力(mW)750
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
ディープモーション・ハイレゾオーディオドライバー:圧倒的な重低音再生を体現する専用ドライバー構造。
重低音と超解像度のハイレゾ再生を両立させる大型の高磁束磁気回路を搭載。
強化された磁力が大口径振動板の深く高レスポンスな振幅を導き、厚みのある低域表現からリニアリティに優れた精緻な中高域まで再生します。
エクストラエアフローベース・ベンティングシステム ・正円状ベント:振動板への負荷を軽減するステンレス素材の音響抵抗を配置。
筐体内部の空気のバネ性を最適化し、低域出力の能率を格段に向上します。
エクストラベント:通気を整えるエクストラベントをハウジング側面に配し、 解像度の高い中高域を兼ね備えた重低音再生を実現します。
制振デュアル・エンクロージャーデザイン剛性の高い精密加工アルミニウム材を組み合わせた堅牢なデュアル・エンクロージャー構造を採用。
抜群の制振設計により、ドライバー駆動から伝わる不要共振を徹底的に抑制し、歪みの少ない中高域を引き出します。
2レイヤード・イヤパッド(PAT.P)硬度の異なる2層のクッション材により構成される新構造を採用したイヤパッド。
フィッティング・レイヤー:ソフトなクッション材を採用し、快適な装着感を提供します。
アコースティック・レイヤー:硬めのクッション材を採用し、耳とドライバーの間に一定の音響空間を創出します。
メンテナンスも手軽に行なえる1.2m着脱コードを採用。
装着方式オーバーヘッド
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現
メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用
利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード)
持ち運びに便利な折りたたみ機構
スタジオレコーディングやミキシングに最適
モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。
モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。
ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。
イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。
ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。
モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。
1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。
モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。
接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m
型式密閉ダイナミック型
色ホワイト
質量(g)285
コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコード
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)15~28000
インピーダンス(Ω)38
ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル
最大入力(mW)1600
音圧感度(dB/mW)出力:99
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現
メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用
利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード)
持ち運びに便利な折りたたみ機構
スタジオレコーディングやミキシングに最適
モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。
モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。
ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。
イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。
ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。
モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。
1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。
モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。
接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m
型式密閉ダイナミック型
色ブラック
質量(g)285
コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコード
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)15~28000
インピーダンス(Ω)38
ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル
最大入力(mW)1600
音圧感度(dB/mW)出力:99
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した
ヘッドシェル付きスタンダードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
4.0mVの高出力。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
ユニバーサルトーンアーム用ヘッドシェル(AT-HS6)付き。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針
型式VM型
質量(g)15.5
出力バランス:2.0dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×21.4×62.4
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3×0.7mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥13,400
税込¥14,740
5日以内出荷
大口径Φ53mmCCAWボビン巻きボイスコイルドライバーで高密度なワイドレンジ再生。
制振アルミニウムハウジングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。
頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。
引き締まった重低音を引き出す独自のベースポート。
耳を優しく包み込む低反発イヤパッドにより快適リスニング。
コード長さ(m)3.0(片出し)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約270(コード除く)
プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
再生周波数帯域(Hz)10~25,000
音圧レベル(dB)106(出力)
アズワン品番65-1708-87
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル
最大入力(mW)1800
装着方式オーバーヘッド
1個
¥8,800
税込¥9,680
5日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
5日以内出荷
フルレンジ再生のシングル・バランスド・アーマチュアドライバーを搭載し、モニタリングしやすいフラットな音場を実現。
フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
持ち運びに便利なポーチを付属。
付属品1.6m/着脱コード(Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型) ケース、シリコンイヤピース(XS,S,M,L)、Φ6.3mm変換プラグアダプター
型式バランスド・アーマチュア型
質量(g)約5(コード除く)
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)20~18000
インピーダンス(Ω)44
音圧感度(dB/mW)出力:107
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ(L型)
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
演奏も練習も、音に集中できる楽器用ワイヤレスヘッドホン
赤外線の性能を向上させた音をデジタル変換するハイブリット赤外線システムを採用・0.001秒以下の超低遅延
高音質ワイヤレスで電子ピアノなどの演奏や練習を快適に
ヘッドホンコードを気にせずに機材調整や楽器の弾き語りが可能
セパレーションを高めた中低域、クリアな高域を実現する高性能ドライバーを搭載
演奏に集中しやすい各音域がフラットな楽器用チューニング
ドライバー性能を最大限引き出す音響部とアイソレーション設計の電気部
幅を取らない省スペース設計の゛置くだけ゛充電スタイル
充電がなくなっても付属のケーブルで接続が可能
複数台の増設が可能(別売)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。
・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。
・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
・持ち運びに便利なポーチを付属。
数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。
一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。
ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。
最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。
低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。
ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。
一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター
コード長さ(m)1.6
本体質量(g)約10(コード除く)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類着脱式
インピーダンス(Ω)12
音圧感度(dB/mW)107
イヤホン形状カナル型・耳栓型
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
アサダ桜の自然な音に身を委ねる
革新のウッドモデル。
高い強度と耐久性を持つアサダ桜をハウジングに採用。
DLC(※1)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S(※2)構造を採用したAWAS専用の大口径Φ53mmドライバー。
※1 Diamond Like Carbon
※2 Double Air Damping System
繊細な表現を可能にする6N-OFCボビン巻きボイスコイル。
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。
左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブル(XLRMタイプ/4ピン)を付属。
新設計マグネシウム成型アームにより快適な装着感と高い密閉性を実現。
耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。
木のヘッドホン、新モデルが体現する、オーディオテクニカの”革新”
20年以上の歴史あるオーディオテクニカの”木のヘッドホン”は、トラディショナルな印象ながら木材の採用、またその技術にも多くの挑戦を含むシリーズだ。
ATH-AWASのハウジング素材はアサダ桜。やや重硬傾向の木材で、その色合いときめ細かな木理が美しい。ドライバーは従来同様53mm径だが、DLC振動板の採用など現在の同社の持つ技術を投入。これによって高域特性に大きな向上があるという。
同じくアサダ桜採用の前機種「ATH-L3000」では、ハウジングにレザーが貼られ音調も落ち着きがあったが、ATH-AWASは高域側の抜け感や広がりが全開という印象。密閉型ヘッドホンとしては最上級の開放感だ。
教会で録音されたHoff Ensemble「Dronning Fjellrose」では、音色も空間も明るく楽器の音色や演奏の機微の見えやすい。射し込む光で演奏者の手元が照らされる様を想起させる、そんなイメージだ。
音のスピード感や中低域の締まりもあり、Daft Punk「Get Lucky」のギターカッティングのキレや抜けは絶品。木材の持ち味をより素直に引き出した音作りの妙を感じる一台だ。
文:高橋 敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):3.0m(Φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式):3.0m(XLR-Mコネクター4ピン)
型式密閉ダイナミック型
質量(g)約395
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)5~42000
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)53
最大入力(mW)2000
音圧感度(dB/mW)99
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる
音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター
接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。
耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。
また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902ST と組み合わせてご使用ください。)
伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6902BRとの組み合わせ)
真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。
美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6902STとの組み合わせ)
響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。
高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能
スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質真鍮削り出し(金メッキ処理)
高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)
外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)
質量(g)約28(1個)
耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
1セット(6個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
抜群のフィット感と遮音性を追求した完全ワイヤレスイヤホン専用イヤピース
オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン専用モデル
長時間でも安定した装着性と高遮音性を実現
伸びのある高音域特性を引き出す放射形状デザイン
イヤピース先端の傘部が広がり、耳から抜け落ちにくい
耳に追従する、薄く柔軟なシリコン素材
スケルトンブラック/ スケルトンホワイトの2 カラー、4サイズ展開
適合機種ATH-ANC300TW、ATH-CK3TW、ATH-CK3TW SI、ATH-CK3TW TS、ATH-CKS5TW、ATH-CKS5TW LTD、ATH-CKR70TW、ATH-SPORT5TW、ATH-SQ1TW、ATH-SQ1TW SVN(2021 年 8 月現在)
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
正確な情報を引き出す接合楕円針を採用したスタンダードモデル
出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。
4.0mVの高出力。
アルミニウムパイプカンチレバー採用。
高剛性樹脂ハウジング。
インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。
狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。
AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。
※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:20dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:17×10-6cm/dyn、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:接合楕円針
付属品ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2
型式VM型
質量(g)6.1
出力バランス:2.0dB(1kHz)
圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)
角度(°)垂直トラッキング角:23
直流抵抗485Ω
出力電圧(V)4.0m(1kHz、5cm/sec.)
材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3
負荷抵抗47kΩ
再生周波数(Hz)20~20000
曲率半径先端:0.3×0.7mil
インピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)
容量(pF)負荷:100~200
インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
1個
¥9,000
税込¥9,900
7日以内出荷
ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる
音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター
接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。
耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。
また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902STと組み合わせてご使用ください。)
豊かな中低域で迫力ある音を実現(同素材AT6902STとの組み合わせ)
ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。
音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6902BRとの組み合わせ)
迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。
ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。
高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能
スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質ステンレス削り出し
高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)
外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)
質量(g)約28(1個)
耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
1セット(6個)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる
スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター
スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。
耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。
また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。)
伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6901BRとの組み合わせ)
真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。
音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6901STとの組み合わせ)
迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。
ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。
高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能
スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質真鍮削り出し(金メッキ処理)
高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)
外形寸法(mm)Φ25×7.5
質量(g)約25(1個)
耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
1セット(6個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる
スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター
スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。
耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。
また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。)
豊かな中低域で迫力のある音を実現(同素材AT6901STとの組み合わせ)
ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。
美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6901BRとの組み合わせ)
響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。
高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能
スパイクインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質ステンレス削り出し
高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)
外形寸法(mm)Φ25×7.5
質量(g)約25(1個)
耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
1セット(6個)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。