10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
アズワン品番64-9347-76
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。
仕様イコライザ偏差:20~20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A) 付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J) 電源DC15V/300mA(ACアダプター) 定格出力150mV(1kHz) 許容入力最大:60mV 定格入力2.5mV(1kHz) 入力インピーダンス(kΩ)47
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなどに最適な 高品位アルミニウム製ヘッドシェル 不要振動を低減する硬質アルマイト仕上げ 取り付け用の穴にネジ切りのあるカートリッジに最適(AT-OC9X/AT-ART9Xシリーズなど) OFC(Oxygen-free Copper) リードワイヤー付き AT-OC9X/AT-ART9XシリーズのカートリッジをAT-LP3/AT-LP7の トーンアームに取り付け可能 シリーズ最軽量の11g仕様
仕様PCOCC 付属品取り付けビス(M2.6)10mm/8mm 各×2、六角レンチ×1、プラスチックワッシャー×2 材質ヘッドシェル本体:アルミニウム、コネクター部:アルミニウム 質量(g)約11.5(リード線含む、取り付けビス除く)、約10.7(リード線、取り付けビス除く) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.5×17×41.7(コネクター部、突起部除く) リード線OFC
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷





スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 質量(kg)2.6 レッド 消費電力(W)1 電源100-240V(50Hz/60Hz) モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 S/N比> 50dB 駆動方式ベルトドライブ方式 アズワン品番64-9347-77 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
1台
18,000 税込19,800
7日以内出荷

Bluetooth対応のスピーカーやヘッドホンにレコードの音をワイヤレス伝送。 高音質・低遅延のaptXコーデックに対応。 スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
駆動方式ベルトドライブ方式 モーター駆動:DCサーボモーター 回転数33-1/3または45回転/分 材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製 S/N比> 50dB カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒) 付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル 質量(kg)2.6 電源100-240V(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3 仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 通信距離見通しの良い状態で10m以内 プロファイル対応Bluetooth:A2DP アズワン品番64-9347-78
1台
26,000 税込28,600
7日以内出荷

audio-technicaワイヤレスターンテーブル
エコ商品
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA 付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m) 材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト 質量(kg)5 電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX 消費電力(W)2 モーター直流モーター 適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠 回転数33-1/3または45回転/分 S/N比>60dB 駆動方式ベルトドライブ方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒) 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります