絞り込み
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 家電

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
17,392件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキット 冷蔵室トレー深型 パール金属スキット 冷蔵室トレー深型パール金属
399税込439
1個
当日出荷
冷蔵室をすっきり収納。引き出しやすい取っ手付。スリムタイプ。
幅(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×325×100質量(g)324材質原料樹脂/ポリスチレン耐荷重(kg)2サイズスリム
ビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付 アイリスオーヤマビックキャパ リチャージ 充電器セット 単3形4個付アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器で電池(セット電池:BCR-S3MH/4B)がセットのタイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27質量(g)208入力AC100-240V5 50/60Hz 4W出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V)使用温度範囲(℃)0~35表示2個1色(独立充電)充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで仕様【セット電池】BCR-S3MH/4B
2WAY コードレス サイクロンクリーナー YAMAZEN(山善)2WAY コードレス サイクロンクリーナーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ワンタッチでハンディタイプに切り替え可能。 コードレス仕様の2WAYサイクロンクリーナー。 可動ホイール搭載でベッド下やソファ下の狭い隙間も自由自在。 床下モード手元高さ13cmだから、ベッド下やソファ下を掃除してもヘッドが浮かない。 暗いところを照らすLEDライト搭載。 手元スイッチをオンにしたときのみLEDライトが点灯します。 回転ブラシでじゅうたんなどのゴミやホコリをかき出し。 リチウム電池搭載により従来品(ZSC-L960)より吸込仕事率がアップ。 回転ブラシのお手入れがかんたんに。本体自立式。
用途掃除機、クリーナーとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)ハンディ時:10.5×11.3×45、スティック装着時:27×17×111.6質量(kg)2.2(スティック装着時)出力【充電アダプタ】DC18V/500mA入力【充電アダプタ】AC100V(50Hz/60Hz)充電時間(時間)約4.5連続使用時間(分)(強)約15/(弱)約25コード長さ(m)約1.5(充電コード)保証期間1年ホワイト取扱説明書(4.7MB)
充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
予約販売
充電式クリーナーの別売バッテリーです。 使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。
質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900
モノラルヘッドホン(マイク付) カナル C3520 エレコムモノラルヘッドホン(マイク付) カナル C3520エレコム(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式耳栓タイプ付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書コード長さ(m)1.2対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン音圧感度(dB/mW)100サウンドシステム密閉型
アルカリボタン電池FS FDKアルカリボタン電池FSFDK(20件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
公称電圧(V)1.5
ヘッドセット Bluetooth オープンイヤー サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth オープンイヤーサンワダイレクト
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。IPX5の防水性能防水性能を兼ね備えているので、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●マイク感度:-42dB±3dB●マイク指向性:全(無)指向性●充電ケーブル:USBType-Cオス-USBAコネクタオス●充電ポート:USBType-Cセット内容ヘッドセット本体、充電用USB Type-Cケーブル、外付けマイク、マイク端子カバーブラック質量(g)約30(外付けマイク含む)接続方式Bluetooth寸法(cm)約14×4.5連続使用時間(時間)最大10周波数範囲2.402~2.480GHz保証期間ご購入日より6カ月再生周波数帯域(Hz)20-20、000充電時間(時間)1.5伝送方法GFSK防水性IPX5BluetoothBluetooth 5.3(※Bluetooth Ver 5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0対応機器との接続も可能です。)取扱説明書日本語取扱説明書あり装着方式ハンズフリー/両耳通信距離(m)10イヤホン形状オープンイヤー型連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリングマルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade ShokzOpenComm 2 UC USB-A 2025 UpgradeShokz
26,980税込29,678
1個
予約販売
OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。
用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
BRAUN マルチクイック5ハンドブレンダー ブラウンBRAUN マルチクイック5ハンドブレンダーブラウン
7,798税込8,578
1個
当日出荷
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現付属品ブレンダーシャフト・専用計量カップ質量(g)720消費電力(W)350電源コード(m)1.2材質(刃)ステンレススピード調節2段階取扱説明書(4.64MB)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品耳せんブラック質量(g)約31(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.9対応機種USB-A端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45アーム長さ(mm)【マイク】約100マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A端子保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性装着方式ネックバンドタイプマイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会Bluetoothワイヤレスイヤホン平野商会(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。
材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコン質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA接続方式BluetoothVer5.3寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2送信出力class2S/N比90db±2充電時間(分)約50(連続使用時間約110)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200充電可能回数イヤホン・ケースともに300回RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16×2通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)イヤホン形状カナル型対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル時計用酸化銀電池(W系:デジタル)マクセル
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
ビデオケーブル カモンビデオケーブルカモン(1件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
RCAピンプラグ(映像/黄)←→RCAピンプラグ(映像/黄)
ケーブル3C-2V OFCケーブル太さ(mm)約5.5
ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUSケルヒャー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
USB Type-C用イヤホン audio-technicaUSB Type-C用イヤホンaudio-technica
2,998税込3,298
1個
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じですプラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000音圧レベル(dB)出力:102/mWRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200イヤホン形状カナル型
冷蔵庫142L アイリスオーヤマ冷蔵庫142Lアイリスオーヤマ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142ホワイト寸法(mm)約475×635×1290質量(g)37000材質鋼板、PP、ABS、ガラス等電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)コード長さ(m)約1.8扉開閉方式右開き耐荷重(kg)30(トップテーブル)耐熱温度(℃)100(トップテーブル)保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)475
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形 FDKアルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形FDK(1件のレビュー)
268税込295
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
信頼の日本製防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
自由雲台 クランプ式 長尾製作所自由雲台 クランプ式長尾製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
クランプ機構が付いた1/4インチ用カメラネジ付自由雲台。 VRアクセサリーやデジカメ・小型カメラ・センサー等の取付に最適。 自由雲台付で取付角度を自在に調整可能。 取付は手回しネジを締めるだけの簡単取付、力入らずで女性にもオススメです。 クランプの対応厚は最大45mmまでの平らな面に対応しています。 自由雲台の取付個所は2パターンなので、用途に合わせて変更ができます。 無駄な部分をすべて省く事でコンパクトかつシンプルなデザイン 2.0mm厚の鉄を使用することで抜群の強度を実現。 クランプ部には取付面に傷が入りにくくするゴムシールを付属。
付属品クランプネジ、クランプゴム、傷防止ゴムシール、自由雲台取付ネジ質量(g)約165耐荷重(kg)約1.0仕上黒色塗装材質(クランプ)鉄(板厚2mm)適合厚さ(mm)45
マイク付きステレオイヤホン サンワサプライマイク付きステレオイヤホンサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 高級感のあるアルミハウジングを採用しています。 電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。 ボリュームコントロール付きです。
イヤホン形状カナル型形式ヘッドホン:ダイナミック型直径9mm(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサータイプ周波数特性20~20000Hzインピーダンス(Ω)ヘッドホン:21、マイクロホン:2.2K音圧感度(dB)101±3最大許容入力(mW)5指向性無(全)指向性入力感度‐42dB±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐62dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)プラグ形状直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)付属品イヤーピース(S/M/L)各1セット対応機種直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン操作方法(手元スイッチボタン)着信応答・通話終了:1回短押し音楽再生・停止:1回短押し曲送り:ボタンを2回連続短押し曲戻し:ボタンを3回連続短押し
イマージョンオイル(油浸オイル) オリンパスイマージョンオイル(油浸オイル)オリンパス
1,998税込2,198
1個(8mL)ほか
当日出荷
油浸系対物レンズで顕微鏡観察する時に使われるオイルです。 ●F30CCは自家蛍光(ノイズ)を最小限に抑えた蛍光観察に最適なイマ―ジョンオイルです。通常蛍光観察よりも蛍光像のコントラストが向上します。
メーカーオリンパス
円筒型CR系リチウム電池 Panasonic(パナソニック)円筒型CR系リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
タイプCR-V3入数(本)1
洗濯機カバー シルバー アストロ洗濯機カバー シルバーアストロ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
【外置きの洗濯機を守る】ベランダや、屋外に設置している洗濯機を雨、ホコリ、汚れなどからガードするカバー。
用途【撥水加工で水をはじく】はっ水加工を施しているので水をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れラクラク。【簡単に取り付けられる】面テープと、3か所にたるみを調節するためのヒモ付きで、取り付け、取り外しカンタン。【洗濯機を綺麗に使える】カバーを取り付けておくことで、汚れ、キズ、色あせなどを防ぎ、きれいな状態を長くキープ。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約外周2100~2300×高さ950(フタ含む)シルバー質量(g)175適合サイズ(cm)約外周210~230まで
アルカリ乾電池 三菱電機アルカリ乾電池三菱電機
259税込285
1パック(2本)
当日出荷
使用推奨期限10年に対応したスタンダートモデルです。備蓄用としてもオススメ。日本製。
使用推奨期限10年
掃除機用紙パック ボンスター掃除機用紙パックボンスター
589税込648
1袋(10枚)
当日出荷
主要メーカー 各社共通
用途主要メーカーのそうじ機にお使いいただける共通タイプです。間違えにくい1方向取り付けタイプなので、簡単に取り付けができます。特殊繊維を配合した安心の2重構造により、細かなチリ、ダニ、ホコリをしっかりキャッチします。ゴミ袋がそうじ機の中で片寄りにくいので、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、ご使用後のゴミ捨ても簡単です。材質パルプシリーズ汎用
マイナスイオンヘアドライヤー コイズミ(小泉成器)マイナスイオンヘアドライヤーコイズミ(小泉成器)
2,890税込3,179
1個
当日出荷
軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付)幅(mm)210質量(kg)0.42高さ(mm)250奥行(mm)80消費電力(W)1200スイッチTURBO/SET/COOL/OFFコード長さ(m)1.7温風温度(℃)101安全装置温度ヒューズ 157℃風量(m3/min)1.3電源(AC100V)50/60Hz
充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付き オーム電機充電式ハンディクリーナー ブロワー機能付きオーム電機(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書容量(mL)約90(ダストカップ)電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)本体質量(g)約465外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2500(×2本)使用可能時間(分間)約12取扱説明書(1.84MB)
スティッククリーナー用使い捨てダストパック アイリスオーヤマスティッククリーナー用使い捨てダストパックアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
キャニスティッククリーナー(IC-CSP5)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。
トラスコ品番206-0486適合機種IC-CSP5-R IC-CSP5-A幅(mm)125高さ(mm)235質量(g)2奥行(mm)45集塵容量(L)0.3
4芯電話用ケーブル サンテレホン4芯電話用ケーブルサンテレホン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100m)
当日出荷
1箱100m巻。通信機器用モジュラケーブル。
長さ(m)100/巻
電池ケース(200-BT005BK) サンワダイレクト電池ケース(200-BT005BK)サンワダイレクト(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。
材質PP(ポリプロピレン)ブラック収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本使用電池単3形電池、単4形電池収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
フラッシュリンガー ELPAフラッシュリンガーELPA(10件のレビュー)
2,468税込2,715
1個
当日出荷
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様6極2芯対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)音量(dB)(ベル音レベル)約90
くず取り 風船 LK062 アイセンくず取り 風船 LK062アイセン(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 衣類から出るホコリや糸くずなど、洗濯槽内に浮遊しているゴミをキャッチして、洗濯物に付着するのを防ぎます。 洗濯物の障害にならないように巧みに、水流を利用します。
タイプくず取り用パッケージサイズ(mm)210×145×20寸法(mm)104×104×170材質本体:ポリプロピレン、風船:塩化ビニル樹脂、ネット:ナイロン高さ(mm)20縦(mm)210横(mm)145
充電インパルス 東芝充電インパルス東芝(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(4本)ほか
当日出荷
1回の充電で長く使える高容量 フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。 つぎ足し充電が可能 メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
アルカリボタン電池 LR44(2個入) オーム電機アルカリボタン電池 LR44(2個入)オーム電機
149税込164
1個
6日以内出荷
NotePin Gray 通常版 PLAUDNOTENotePin Gray 通常版PLAUDNOTE
25,980税込28,578
1個
当日出荷
PLAUD NotePinは、常に待機状態のAIビジネスパートナーデバイスです。時間とともにあなたを学習し理解することで、仕事の会議の前後のルーティンタスクを実行し、あなたがより創造的で価値の高い仕事に集中する時間を増やすことができます。
グレー形式MP3、WAV録音時間(時間)20
食器乾燥器 ステンレスかごタイプ コイズミ(小泉成器)食器乾燥器 ステンレスかごタイプコイズミ(小泉成器)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
・清潔で丈夫なステンレスカゴ・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風・気にせず使える低騒音設計・大容量6人分収納・スッキリ水切り構造・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)60.7×47
スピーカー サンワダイレクトスピーカーサンワダイレクト
4,098税込4,508
1個
当日出荷
モニター下に置くのにちょうどいいサイズのUSBスピーカーです。 底面にすべり止めがついていて動きにくく安定感があります。 2mのロングケーブル搭載でデスク下にあるデスクトップPCなどにも接続がしやすくなっています。 USBケーブル一本で使用できます。 USBケーブルを接続するだけで使用できます。 操作ボタンもなくシンプルなデザインなので簡単に使えます。 3W×2の最大出力6Wのスピーカー搭載。 パッシブラジエーターも搭載で小型ながらもしっかりとした音が出ます。
セット内容取説、製品本体電源USB電源最大出力(W)(実用)6ケーブル長(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×40×50周波数特性60-15000Hz入力端子USBスピーカー密閉型フルレンジスピーカー、45mmインピーダンス(Ω)(ロード)4
ジュースミキサー Votre YAMAZEN(山善)ジュースミキサー VotreYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大容量ジュースミキサー 果物・野菜はもちろん、クラッシュアイス(家庭用冷蔵庫で作った角氷)も最大10個まで粉砕OK 操作はOFF/ON/フラッシュの3つのみでシンプル&簡単 食材に合わせて連続運転(ON)と断続運転(フラッシュ)を使い分けできます ニオイ移りしにくいガラスボトル 丈夫なチタンコートカッターを採用
用途ミキサー、ジューサーとして。離乳食/フローズン/ソース/ヘルシー/健康/果物/野菜/フルーツ/コンパクト/カクテル/プロテイン/簡単操作/クラッシュアイス/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/ジュースミキサー/夏/ドレッシング/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音質量(kg)2.3容量(mL)1000消費電力(W)185電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×35定格時間4分間以内(4分間使用ごとに2分間以上休止)取扱説明書(0.89MB)
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)材質ネット:スチールメタル質量(g)約274(充電池含む)径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46電圧(V)5保護等級IP67機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能マイクロフォン部Electret condenser、全指向性寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)電池Li-ion充電時間(時間)約4.5スピーカーフルレンジ電源タイプDC充電方式USB Type-C電池使用時間(時間)約16対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
ピン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)ピン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷
用途電気ウキ質量(g)約0.85電圧(V)3寸法(Φ×mm)4.2×35.9電池ピン型リチウム電池アズワン品番64-8907-93

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電