絞り込み
タイプ
- CR1620
- CR123A(5)
- CR1216(5)
- CR1220(6)
- CR1616(6)
- CR1632(7)
- CR2016(8)
- CR2025(9)
- CR2032(13)
- LR41(8)
- LR43(5)
- LR44(10)
- LR1130(6)
- その他(69)
- 単1(41)
- 単2(45)
- 単3(97)
- 単4(81)
- 単5(7)
- 角形9V(15)
- タイプをもっと見る
使用推奨期限
- 5年(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- FDK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マクセル(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。

コイン形リチウム電池
Panasonic(パナソニック)(167件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
コイン形リチウム電池
マクセル(133件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 CR1620
(34件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16