絞り込み
ブランド
タイプ
本数
使用推奨期限
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
17,081件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【延長保証サービス】プリンターの延長保証(3年) AXIAS【延長保証サービス】プリンターの延長保証(3年)AXIAS
5,498税込6,048
1個
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)サービス分類その他
HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSENHT60-No One Touch Telephone シルバーJACOB JENSEN
19,980税込21,978
1台
当日出荷
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)【新機能】ナンバーディスプレイ対応スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)シルバー機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善)ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫質量(kg)8.4ブラック間口(mm)598定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26冷媒封入量(g)24取扱説明書(12.39MB)
カメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付 エレコムカメラ スマホホルダー カメラマウント 写真 動画 同時撮影 ホルダー360度回転 コールドシュー付エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記憶できます。
用途ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。 一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながらスマートフォンで同時に動画の撮影ができます。 スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。 4.7インチ~6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。 スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。 マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。 さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。材質アルミニウム、ABS、シリコンブラック質量(g)約58寸法(Φ×高さH)(mm)約27×112※突起部を含む対応機種4.7インチ~6.7インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲:約55mm~約90mm)
Jabra Speak 810 用 ACアダプタ JabraJabra Speak 810 用 ACアダプタJabra
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
液晶保護フィルム RICOH WG-80 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH WG-80 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-80取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
フェイスシェーバー ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。
用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び付属品掃除用ブラシ、取扱説明書質量(g)15使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能
塩化チオニルリチウム電池(2/3単3) NEXcell塩化チオニルリチウム電池(2/3単3)NEXcell
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)13使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×33.5公称容量(mAh)1650標準放電流(mA)1.3
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell塩化チオニルリチウム電池NEXcell
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)10使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×25.0
塩化チオニルリチウム電池(単3) NEXcell塩化チオニルリチウム電池(単3)NEXcell(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。 低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能) 3.6Vの高電圧 フラットな放電特性 高エネルギー密度 広い使用温度範囲 優れた長期信頼性 強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源 水道、電力、ガスメーター等用電源 防犯、警報装置用電源 宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源 各種計測器用電源質量(g)20使用温度(℃)-40~85公称電圧(V)3.6寸法(Φ×mm)14.5×50.5
スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプライティンゲイル
1,890税込2,079
1パック(1本)
当日出荷
世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル全長(mm)70.5直径(Φmm)18.6タイプ18650電圧(V)3.6使用推奨期限5年
ポータブルメディアプレーヤー ITPROTECHポータブルメディアプレーヤーITPROTECH(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。
付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
ハンドブレンダー ドリテックハンドブレンダードリテック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品専用カップ材質ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200カップ容量(mL)550保証期間1年コード長さ(cm)120スピード調節2段定格運転時間(分)1
アルカリ乾電池 単4型 4個入 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単4型 4個入Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個
当日出荷
タイプ単4本数アルカリ乾電池(単4型)4個入アズワン品番64-9544-02
Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形 オーム電機Vアルカリ乾電池 プレミアムハイパワー 10年保存 単3形オーム電機(3件のレビュー)
179税込197
1パック(4本)ほか
当日出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V電池単3形使用推奨期限10年
備蓄用アルカリ防災電池 兼松備蓄用アルカリ防災電池兼松
2,190税込2,409
1パック(40本)
10日以内出荷
種類単三形充電器出力(防災電池6本使用時)1.5A(充電目安:約1700mAh相当)アズワン品番4-3601-01グリーン購入法適合使用期限10年(備蓄用途は5年ごと交換を推奨)
USB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプ PGAUSB Type-C ステレオイヤホン タフケーブル/インナーイヤータイプPGA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
断線しにくいタフケーブルを採用した耳に負担の少ないインナーイヤー型のUSB Type-C ステレオイヤホンです。 Android端末などのUSB Type-Cコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめます。 イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。 また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。 アダプタ内部にも特長があり音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。 ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。
質量(g)12コード長さ(m)約1.2再生周波数帯域(Hz)20~20kプラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32グリーン購入法適合ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー)最大入力(mW)5音圧感度(dB)105/2mW
通話録音アダプタ 受話器用 MCO通話録音アダプタ 受話器用MCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通話内容を録音して「言った!」「言わない!」のトラブルを回避 様々なタイプの電話機で使用できる、通話録音アダプタ
付属品4極4芯コード(10cm)本体質量(g)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×64×23(突起部除く)コネクタ4極4芯対応オーディオコーデック3.5Φモノラルプラグ付 約1m
イヤホン・ケーブル用ケース アーテック[学校教材・教育玩具]イヤホン・ケーブル用ケースアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
346税込381
1個
当日出荷
断線防止にカラビナ付でバッグに装着できる内ポケット付材質:PU。サイズ:70×70×25mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PU寸法(cm)7×7×2.5アズワン品番65-2743-91
オーディオ分配ケーブル (イヤホン+マイク用) アーテック[学校教材・教育玩具]オーディオ分配ケーブル (イヤホン+マイク用)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
137税込151
1個
当日出荷
USBが接続できないタブレットにUSBタイプのマイクやイヤホンを同時接続リモートワークや会議に便利材質:PVC。サイズ:320×20×10mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)8×9×1アズワン品番65-2743-44
液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト液晶ディスプレイスタンドサンワダイレクト
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。 VESA取付け200×200~600×400に対応しています。 ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。 ※初期設定で高さ位置を決めることができます。 ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。 事故およびけがの原因となります。 棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。 移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。 4個は車軸と車輪ストッパー付きです。 ※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200棚高さ(mm)約300~700材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
パナソニック プロバリカン ER-GP30 Panasonic(パナソニック)パナソニック プロバリカン ER-GP30Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
40分使用可能《8時間フル充電時》コード式・コードレス両用タイプスリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)130使用電池ニッケル水素電池付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル刈込み高さ(mm)0.5
ヘッドセット(プラグタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]ヘッドセット(プラグタイプ)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,200税込1,320
1個
当日出荷
軽量&調整自在長時間の会議も快適なプラグタイプのヘッドセット簡単接続で誰でも使えるプラグタイプヘッドセットです。Φ3.5mmステレオミニプラグを差し込むだけでセットアップ完了。手元のボリューム操作で音量調整も簡単に行えます。柔らかく調整できるマイクブームとヘッドバンド、軽量設計で長時間の使用でも疲れにくく、リモート授業やWeb会議におすすめです。ビジネスだけでなくゲームや音楽鑑賞にも活躍します。材質:ABS、PU。サイズ:本体:約120×160~175mm、ケーブル:約1.8m
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)165×255×65ケーブル長(m)約1.5感度120±3dBプラグΦ35mm4極ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型
角形ニッケル水素充電池専用充電器 JTT角形ニッケル水素充電池専用充電器JTT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本製品は、角形ニッケル水素充電池用の充電器として開発された充電器です。 角形enelong充電池の他、各社の角形ニッケル水素充電池の充電にご利用いただけます。 電池に負荷のかからない最適な速度で充電を行うので電池の劣化を抑えることができます。
適合角形ニッケル水素充電池寸法(mm)約50×80×34.5(プラグ・突起含まず)質量(g)約53.5出力DC9V、25mA×2ポート入力AC100~240(50/60Hz)2Wランプ充電池に点灯
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1100
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用) ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
3,898税込4,288
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのUSBヘッドセット。 周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 新開発の30mmダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ヘッドバンドには、耐久性があり剛性の高い金属素材を採用しています。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 コントローラーには、胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。 ケーブル長はゆったり接続できる1.8mです。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)38(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単 エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ材質吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABSブラック直径(Φmm)【吸盤部】約66質量(g)約78対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
オーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッター エスエスエーサービスオーディオケーブル 6系統 マルチイヤホンスプリッターエスエスエーサービス
899税込989
1個
当日出荷
1入力から最大5系統まで出力を分配可能なオーディオスプリッターです。 1台のプレイヤーから複数のスピーカーやヘッドフォン、イヤフォン等で同時に出力可能です。 また、同時に2系統以上の入力をすることで、簡易的なミキサーとしても使用できます。 ※ミキサーとして使用する場合、使用する機器や環境によっては、ノイズが入ったり 特定の入力の音声レベルがダウンする場合がございます。 この現象に関しては、製品の仕様となりますので保証の対象外となります。
ブラック端子形状3.5mmステレオミニプラグメスx6(入出力共用)、3.5mm3極ステレオオス、3.5mm 3極ステレオオスケーブル長(cm)10
カメラレンズクロス Kenko(ケンコートキナー)カメラレンズクロスKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、望遠鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なクリーニングクロスです。超極細繊維 「ベリーマX」 を使用しており、生地表面の微細な立毛と、「超高密度」の織編組織により目に見えないホコリや油膜の汚れを確実に拭き取りします。また、何回洗ってもワイピング性能が劣化せず、繰り返しお使いいただけます。ソフト素材なのでプラスチック、マルチコートなどにも安心してお使いいただけます。
寸法(mm)270×270
ミニホットプレート オーム電機ミニホットプレートオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750コード長さ(m)(約)1.4質量(g)(約)1040(プレート含む)定格電圧(V)AC100 50/60/Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
Lightningイヤホン オーム電機Lightningイヤホンオーム電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応ライトニングコネクタから劣化の無い高音質をケーブル長は1.2mApple (for Lightning)ライセンス認定品
コネクタ形状Lightningイヤホン形状セミオープン型
バッテリーチャージャー Nikon(ニコン)バッテリーチャージャーNikon(ニコン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL20a用チャージャー(充電器)。
対応機種【ミラーレスカメラ】J4、S2、V3、【コンパクトデジタルカメラ COOLPIX】COOLPIX P1000、【パワーサプライ】EN-EL20a
低温調理器 SURE(石崎電機製作所)低温調理器SURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)840材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)TKG品番9-0712-0201
バッテリーチャージャー RICOH(リコー)バッテリーチャージャーRICOH(リコー)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DB-60/65専用チャージャーです。
対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ 泉精器製作所往復式シェーバー替刃(外刃) Vシリーズ泉精器製作所(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47 Panasonic(パナソニック)オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
ELP突起型モノラルイヤホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ELP突起型モノラルイヤホンYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ3.5mmモノラルジャック搭載の機器で使用出来ます。片耳タイプなので外からの音も聞き取れます。
ブラック形式ダイナミックRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98イヤホン形状カナル型
液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンドサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
T型FMアンテナ ELPAT型FMアンテナELPA(9件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
T型FMアンテナとFMチューナーを接続して受信
ケーブル長(m)2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電