絞り込み
ブランド
タイプ
本数
使用推奨期限
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
17,081件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー ロゼンスター(LOZENSTAR)充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマーロゼンスター(LOZENSTAR)(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター電源充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)使用時間(分)約45バッテリーニッケル水素電池保証期間1年間充電時間(時間)8
ロボット掃除機 太知ホールディングスロボット掃除機太知ホールディングス
36,980税込40,678
1台
当日出荷
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
アルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパック FDKアルカリ乾電池 9V形 9V 1個シュリンクパックFDK
428税込471
1個
当日出荷
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×48.5×17.5質量(g/個)43使用推奨期限2年入数(本)1
モノラルヘッドセット サンワダイレクトモノラルヘッドセットサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
単一指向性の外付けマイク付き ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。 外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。 口元にマイクが来るので安心して通話ができます。
仕様伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど充電時間2時間周波数範囲2.402~2.480GHz連続再生時間(最大)6時間マイク/スピーカーマイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性ポート(充電)Type-C通信距離(m)10連続待受時間(最大)80時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)(最大)7マルチポイント対応対応プロファイルHSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP
ストラップアダプター エツミストラップアダプターエツミ
369税込406
1個
当日出荷
コンパクトカメラに一眼用ストラップを取り付ける、ストラップアダプター。一眼用ストラップを2点留めの高級コンパクトデジタルカメラに取り付けるためのアダプターです。先端テープ幅10mmの一眼用ストラップをご使用になれます。チェキやポータブルゲーム機などにも取り付け可能。
対応先端テープ幅10mmのストラップに使用可入数2個入
デカ文字&光で着信に気付きやすい電話機 シャープデカ文字&光で着信に気付きやすい電話機シャープ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
着信時に大きな音とともにフラッシュランプが点滅。テレビを見ていたり、別の部屋にいるときも着信に気づきやすく便利な電話機です。ホワイト液晶&大きな文字表示で画面が見やすい。ボタンも大きく押しやすい、使いやすいデザインです。ハッキリとした音になる「音量大ボタン」ワンタッチで大きく聞き取りやすくなります。また、親機ではシニアの方が聞きとり難い高音域を強調したハッキリとした音になります。迷惑電話対策に役立つ、非通知やフリーダイヤルお断り機能や、お名前確認ボタンも搭載。
ホワイト系質量(g)親機:615(ACアダプター含まず)、子機:127(充電器含む)、充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.6、待機時0.8、子機:急速充電時0.7、待機時0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:190×198×68、子機:49×26×165機能【親機基本機能】音量大ボタン、大音量フラッシュライト、着信よびだし音6段階、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、ワンタッチダイヤル(5件)、停電時対応※1(受発信通話)、【子機基本機能】着信呼び出し5段階音量切替、受話(10段階)送話(3段階)音量切替、スピーカーホン、オンフックダイヤル、電話帳機能(カナ100人×1番号)、ワンタッチダイヤル(2件)、【防犯機能】お名前確認ボタン、通話録音最大10分(1件1分最大50件)、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り(ナンバーディスプレイ契約時に限る)、【ナンバーディスプレイ対応機能(ナンバーディスプレイ契約時に限る)】着信鳴り分け(親子)、着信記録(親子)、【コードレス機能】内線通話、保留・転送、双方向子機間通話、【留守録機能】最大10分/録音件数50件、自動応答メッセージ1件、外線リモート液晶パネル親機4.7型[34×115mm]カナ1行/ホワイトバックライト、子機:1.4型[22×30mm]カナ2行/ホワイトバックライトRoHS指令(10物質対応)対応
象印 押すだけポット 象印マホービン象印 押すだけポット象印マホービン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コーヒーや紅茶のにおい移りを抑え、おいしく保温・保冷。1年中使えるガラスマホービンで、夏はひんやり冬はあったかキープ。軽く押すだけのらくらく給湯。電気やガスを使わず省エネ。転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。持ち運びに便利なハンドルつきなので、テーブルでもキッチンでも、家中どこでも使えます。
エコマーク認定認定機能転倒時や傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁付エコマーク認定番号10 146 001
紛失防止ストラップ付レンズキャップ Kenko(ケンコートキナー)紛失防止ストラップ付レンズキャップKenko(ケンコートキナー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
キャップに付いている紐をカメラボティのストラップ取付部に取り付けることで、キャップの紛失を予防。撮影の際にキャップをしまう手間も省けます。外側からでも、内側から指でつまんでも取り外しができるので、レンズフードを取り付けたままでも着脱しやすい設計。
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セットPanasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。 LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保 充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。 モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器 USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。 スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。 単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。 充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。 充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。 充電池の充電用のUSBコード付です。 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB) センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。 電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。 もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。 充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。 付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用) 明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)電圧(V)1.2本数4本バッテリー容量(mAh)min.2000
ステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタ エレコムステレオミニプラグ AUX オーディオケーブル Φ3.5mm 高耐久 ナイロン編 アルミコネクタエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
音楽プレーヤーやスマートフォンの音楽をヘッドホンやスピーカーで再生することが可能なΦ3.5mmステレオミニケーブルです。断線に強い高耐久のアルミコネクター・ナイロン編組ケーブルを採用しており、4万回の屈曲試験(メーカー基準)に合格しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラックコネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドホン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなどプラグ金メッキケーブルタイプ高耐久ナイロンメッシュタイプ
アルカリ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)
319税込351
1セット(2本)
当日出荷
使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、単3形においては液もれの原因となるガスを約15%削減。大切な機器にも安心して使用可能! 連続使用放電性能約10%アップ※3
タイプアルカリ乾電池単3形使用推奨期限10年電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)約14.5×50.5質量(g/本)約23本数2
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒 エレコムアナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒エレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
リモートコントローラー Panasonic(パナソニック)リモートコントローラーPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ビエラ/ディーガの全ての操作が1つのリモコンで操作できる。 ビエラ/ディーガの全ての操作が1つのリモコンで操作できる数が増えて邪魔になりがちなリモコンを1つだけで操作できて快適”ディーガ操作モード”でディーガの操作が簡単にディーガの操作性アップで快適にディーガを楽しめる良く使うボタンが大きくて使いやすい使用頻度の高い「チャンネル」「音量」「再生系」のボタンが大きくて使いやすい
アルミ折畳みデスクフック JTTアルミ折畳みデスクフックJTT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。 フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。 使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。 付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。 省スペース折り畳み式 ズレ・傷防止のシリコンシート 天板厚52mmまで対応 耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合) 縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。スピーカー間ケーブルは分離式となっており3.5mmオーディオケーブルで延長することが可能です。電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON/OFFを簡単に行えます。通電時のLEDライトの明るさを極力抑え、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。左右のスピーカー間は3.5mmモノラルミニプラグケーブル接続のセパレート式になっており、市販の延長ケーブルで延長することが可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル/約1.5mPC接続ケーブル/約1.5m電源コード/約1.5m スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) 重量:1.2kgセット内容本体、取扱説明書(保証書)寸法(mm)W82×D130×H187ブラック電源内蔵外部出力ヘッドホンジャック(3.5mm)周波数特性150Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
スマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止め エレコムスマホ用三脚 自撮り棒 2way 角度調整可能 高さ調整 最大95cm 軽量 ホルダー対応4.0~6.5インチ 滑り止めエレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
お出かけ時・動画撮影時など様々なシーンで活躍する持ち運びしやすいスマートフォン用三脚です。三脚として使用する際は260mmから950mmまで高さ調整が可能です。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプです。
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ナイロン・ラバー・アルミ・ステンレス、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約32対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×275※突起部除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)地上高さ(mm)約260~950(三脚として使用時)
USBType-C用イヤホン audio-technicaUSBType-C用イヤホンaudio-technica
3,198税込3,518
1個
当日出荷
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-C(TM)で、いい音聴ける。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)型式ダイナミック型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグUSB Type-C再生周波数帯域(Hz)5~24000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
オーディオ変換コネクタ 3.5mmステレオミニ 変換コネクタ・L字型 (オス) - (メス) エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5mmステレオミニ 変換コネクタ・L字型 (オス) - (メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
249税込274
1個
欠品中
小さな隙間に便利なL字コネクタです。
ブラック質量(g)6端子形状3.5mmステレオミニプラグ(オス)、3.5mmステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 大型オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!新開発の40mmドライバーを搭載し、高音質と軽量設計で、快適な通話を実現した両耳タイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)ブラック質量(g)182(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×75×191 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】150マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
6極4芯電話用プラグ サンテレホン6極4芯電話用プラグサンテレホン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様6極4芯付属品部品・オプションクリア
moco2 ClothesDryer 衣類乾燥機 アルミスmoco2 ClothesDryer 衣類乾燥機アルミス(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス幅(mm)約490質量(kg)約17高さ(mm)約585種類乾燥機奥行(mm)約400電圧(V)AC100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53容量(kg)乾燥機:2.5タイマー設定20分刻みで最大200分RoHS指令(10物質対応)対応
AVコード 延長 1P-1J オーム電機AVコード 延長 1P-1Jオーム電機
639税込703
1個
当日出荷
映像コードのピンプラグにつないで延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)2コネクタピンプラグ×1-ピンジャック×1
ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M オーム電機ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2Mオーム電機(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。
コード長さ(m)1.2ブラック音圧レベル(dB)100±4dB 1KHz、10mWインピーダンス(Ω)32最大許容入力(mW)12イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5
9インチポータブルDVDプレーヤー CICONIA9インチポータブルDVDプレーヤーCICONIA(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コンパクトサイズだから持ち運び楽々。シンプルで分かりやすいメニューで誰でも簡単に操作可能。回転可能な液晶ディスプレイ。
再生可能ファイル形式MMC、MPEG-4(AVI)、VIDEO-CD、CD-DA、MP3、WMA、JPEG対応メディアDVD、DVD-R/RW、オーディオCD、CD-R/RW、SDメモリーカードセット内容リモコン、AVケーブル、車載用DCケーブル、取扱説明書兼保証書、ACアダプタ、イヤホン質量(kg)約0.9(本体のみ)インターフェースUSB 2.0、SD/MMCカード端子入力:AV入力(3.5mm径)ミニプラグ、ACアダプター、接続端子、出力:AV出力(3.5mm経)ミニプラグ、ヘッドフォン端子画面サイズ9インチ本体寸法(cm)約24×17×3
乾電池 BIGCAPA basic 単3形 アイリスオーヤマ乾電池 BIGCAPA basic 単3形アイリスオーヤマ
409税込450
1個
当日出荷
使用頻度が少なく小さめの電気でも十分に動かせる機械に向き。
保証期間5年機能放電性能
薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 StarTech.com薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能StarTech.com
12,980税込14,278
1個
当日出荷
32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定ゲストに情報と娯楽を提供ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
サイフォン用みさらしペーパーフィルター HARIOサイフォン用みさらしペーパーフィルターHARIO(3件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)
当日出荷
材質口径(Φmm)80適合品番MCA-3
単2が単1になる電池アダプター スマイルキッズ単2が単1になる電池アダプタースマイルキッズ(5件のレビュー)
349税込384
1パック(2個)
当日出荷
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単2→単1寸法(Φ×mm)33×61
単3が単1になる電池アダプター スマイルキッズ単3が単1になる電池アダプタースマイルキッズ(2件のレビュー)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂質量(g)14タイプ単3→単1寸法(Φ×mm)33×61
電話用ヘッドセット サンワサプライ電話用ヘッドセットサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状RJ9モジュラージャック形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳
ミキサー用部品 X301用 ミキサーコップ EBM(江部松商事)ミキサー用部品 X301用 ミキサーコップEBM(江部松商事)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
EBM品番1979431
ミキサー MX-151S・152S用部品1外・内蓋(セット) Panasonic(パナソニック)ミキサー MX-151S・152S用部品1外・内蓋(セット)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合本体MX-152SP/MX-152S/MX-151S用規格外・内蓋TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0826-0102
コーヒーメーカー 珈琲通 象印マホービンコーヒーメーカー 珈琲通象印マホービン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ステンレスステンレスブラック消費電力(W)800本体質量(kg)4.1電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622ELPA(3件のレビュー)
664税込730
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36P Panasonic(パナソニック)パナソニック 炊飯電子ジャー SR-UH36PPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
内釜は、ごはんがこびりつきにくいスミフロン加工。仕様定 格 電 圧:単相100V消費電力炊飯時:1、400W消費電力保温時:45W炊飯 容量:5合~20合コード 長さ:約1.5m 8.6kg
材質本体:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×390×350TKG品番9-0694-0501TKG品番(2017)6-0613-0301
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRORS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池RS PRO
299税込329
1個
翌々日出荷
製品レンジ = RS PROサイズ = A27公称電圧 = 12V電池種類 = アルカリ電池容量 = 25mAhIEC規格 = 8LR732寸法 = 8 x 28.2mm付属電池の数 = 1RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cイヤホン HA-FR17UC JVCケンウッドUSB Type-Cイヤホン HA-FR17UCJVCケンウッド
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C 開放型イヤホン【USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える】USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどのさまざまな機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。【軽くて快適な開放型イヤホン】耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。本体は片耳約2.5gと軽量で、 長時間使用も快適です。【手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる】リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。また直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。内蔵の通話用マイクには、高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。【通話も音楽も高音質で楽しめる】ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用しています。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様IPX2相当(イヤホン部のみ)】【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、使いやすい1.2mケーブル】【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】【Web会議システムに対応】
質量(g)(イヤホン部左右合計)5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)8~22,000プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)10.7USBUSB2.0準拠

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電