絞り込み
ブランド
タイプ
本数
使用推奨期限
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

48ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
17,081件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミライスピーカー・ミニ ミライスピーカーミライスピーカー・ミニミライスピーカー
18,000税込19,800
1個
当日出荷
テレビの音声をより聞き取りやすくするために開発された、コンパクトで高性能なスピーカーです。特に高齢者や難聴気味の方に配慮した設計が特徴で、家族みんなが快適にテレビを楽しめるようサポートします。独自の湾曲した振動板により、音を広範囲に均一に届けることが可能。部屋のどこにいても、音がクリアに聞こえます。ニュースやドラマのセリフなど、人の声の周波数帯を強調する設計で、音量を上げなくても言葉が明瞭に聞こえます。
付属品電源アダプター×1、音声ケーブル(2m)×1(両端3.5mmステレオミニプラグ)、取扱説明書類×1質量(g)本体:600/電源アダプター:100出力(W)【アンプ】15(MAX 専用設計デジタルアンプ駆動)電源電源アダプター使用(DC IN 12V 1.5A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×154×200入力3.5mmステレオミニジャック周波数特性180Hz~20kHz(総合特性)※参考値保証期間お買い上げから1年使用環境温度(℃)-10~+40スピーカー新開発ハイブリッド方式曲面振動板スピーカーユニット(特許取得済)
ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ナチュラル 山崎実業ドライヤー&ヘアーアイロンスタンド リン ナチュラル山崎実業
2,800税込3,080
1個
4日以内出荷
上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド上品な木目のカーブが美しいドライヤー&ヘアーアイロンスタンド。ドライヤーをホルダー部分に掛けるだけのスタンド式なので、サッと使えて片付けも楽です。逆向きにセットすれば、両手がフリーな状態で髪を乾かすことができます。ヘアーアイロンも収納可能。電源コードは台座部分にまとめて置けます。
材質本体:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)ナチュラル質量(g)180耐荷重(kg)1(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×21.7×17.1内寸(cm)ホルダー部 上側:W4.5×H4.5 下側:W2×H3.4 上下ホルダー部の間隔:12.2
上開き式冷凍庫 142L アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142Lアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77定格内容積(L)142
ブルートゥーススピーカー Emberton III MARSHALLブルートゥーススピーカー Emberton IIIMARSHALL
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
Emberton IIはMarshallだけが実現できるコンパクトながらもヘヴィーで力強いサウンドを兼ね備えたポータブルスピーカーです。ユニークなマルチディレクショナル(全方位)サウンドを採用。すべての方向で厚みのある絶対的な360サウンドを体験してください。最大約30時間の連続再生で、Marshallの優れたサウンドを何時間も楽しむことができます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプx2●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)質量(g)約670形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68x160x76.9感度90 db SPL通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)65-20000充電時間(時間)フル:約2(20分の充電で約6の連続再生)連続再生時間約32時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3
炊飯器 炊きたて タイガー魔法瓶炊飯器 炊きたてタイガー魔法瓶
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
ふっくらおいしいごはんが炊ける「遠赤黒厚釜」採用。シンプルでわかりやすい操作性!
仕様●定格周波数:定格周波数●白米の炊飯及び保温米飯容量:0.36-1.8L、2合-1升質量(kg)約3.9サイズ1升炊き区分【最大炊飯量】H容量(L)1.8定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2定格消費電力(W)895加熱方式全面加熱(ふた・側面・底)機能内なべ:遠赤黒圧釜、内なべ洗米OK、なべ厚:約1.7mm、加熱方式:全面加熱(ふた・側面・底)、おいしさ:内ぶたディンプル加工、スチームキャップ、メニュー:エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理、便利・使いやすさ:12時間保温、液晶、炊きあがり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示色(柄)ホワイト保証期間内なべ1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×38.5×25.1消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】197Wh/回、【保温時(1回当たり)】26.1Wh/時年間消費電力量(kW)134h/年省エネ基準達成率(%)1ラベル目標年度2008年度
ヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能 エレコムヘッドセット 片耳 有線 USB 接続 カナル型 マイク付き 高音質 音量調整 ミュート機能エレコム
3,598税込3,958
1個
欠品中
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!USB-Aプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 USB-Aコネクター接続なので、パソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。 ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 ※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーンブラック質量(g)5.3(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USB-Aポートを装備したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイクアーム】125ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32入力感度【マイク】-38dB(±3dB)インターフェースUSB-Aプラグ保証期間1年間スピーカー【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)指向性【マイク】全指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000装着方式片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式マイクミュートあり音量調節【ヘッドホン】あり入力インピーダンス(kΩ)【マイク】2.2
AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】 AZLA(アズラ)AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】AZLA(アズラ)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ形式密閉型入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz)プラグUSB Type-C(UAC1.0)ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き)インピーダンス(Ω)16(@1KHz)ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ)材質(シェル)アルミニウム
31L 1ドア冷凍庫 MAXZEN31L 1ドア冷凍庫MAXZEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿質量(kg)16外形寸法(mm)W474×D450×H496電源(V)AC100~ 50/60Hz定格消費電力(W)60電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)アース線の長さ(m)約2.0冷媒ノンフロン R600a運転音28dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)111h/年定格内容積(L)31
Insta360 X5 収納ケース insta360Insta360 X5 収納ケースinsta360
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応自撮り棒用の安全ストラップ付き
質量(g)270寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒防塵防水性能IPX5サイズ(mm)232×157×67素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
Insta360 X5  標準レンズガード insta360Insta360 X5 標準レンズガードinsta360
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外し
セット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
AINOTE Air2用ケース iFLYTEK(アイフライテック)AINOTE Air2用ケースiFLYTEK(アイフライテック)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
AINOTE Air2専用の保護ケースです。
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
高性能ノイズキャンセリングさらに進化した強力なノイズキャンセリング[デュアルノイズセンサーテクノロジー]新搭載で、さらに進化したノイズキャンセリング性能。電車やバスなどの騒音環境下、また街中やカフェなどの人の声が多い環境でも、音楽だけの世界に没入できます。さらに、「アンビエントサウンド(外音取り込み)モード」も搭載し、音楽コンテンツを聞きながら、周囲の音も聞くことができます。小型ながら高音質低音域から高音域までバランスの良いクリアな音質ソニー独自開発の小型5mm ドライバー採用で、本体の小型化を維持しながら低音から高音までバランスのいいクリアな高音質を実現しました。さらにソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源もCD音質相当の高音質で楽しめます。毎日使いたくなる、選べる4色のカラーバリエーション毎日使いやすいシンプルなホワイト、ブラック、ピンクのベーシックなデザインと透け感ある素材を採用したグラスブルーの日常のポイントとなるデザイン。合計4色の多様なカラーバリエーションで、自分の好みやファッションに合わせてお選びいただけます。また、イヤホン本体と耳の接触面を増やした「エルゴノミック・サーフェース・デザイン」を採用しました。耳の複雑な凹凸にも干渉しにくい形状になっており、長時間装着しても快適にご使用いただけます。コンパクトながら一日中使えるロングバッテリー前モデル WF-C700Nからバッテリーを増量し、本体のみで約8.5時間、ケースと合わせて最大約30時間再生が可能なロングバッテリー。またクイック充電にも対応しており、5分間の充電で最大約60分再生が可能です。AI技術を活用し、クリアな通話品質を実現AI技術を活用した高精度ボイスピックアップテクノロジーが新しく搭載され、クリアな通話品質を実現しました。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに抽出します。
付属品USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載)型式密閉質量(g)約5.2(×2個/イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion接続方式Bluetooth通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護対応コンテンツ:SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)5通信距離(m)最大:10周波数帯域(GHz)使用:2.4帯 (2.4000- 2.4835)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20000(44.1kHz sampling)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP、HSP
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン 平野商会オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン平野商会(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から4日以内出荷
耳を塞がないオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン。装着したまま会話・食事・運動も音楽を聴きながら楽しめます。専用ケースに入れるだけで簡単に充電できるので、充電をしながら持ち運びが可能。音楽・通話・AIアシスタント呼出ができ、オープンイヤーだから音楽を聴きながらの会話もスムーズです。
セット内容イヤホン×2、専用ケース、充電用USBケーブル、取扱説明書材質イヤホン:ABS、シリコン、ポリエステル、ケース:ABS質量(g)片耳:5、ケース:25電池リチウムポリマー充電池30mAh×2、充電可能回数300回、充電時間約60分(専用ケース)、連続使用時間:約180分送信出力class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)片耳:1.5×2.8×2.3、ケース:7×2.4×4バッテリー容量(mAh)ケース電池:リチウムポリマー180、充電可能回数約300回、充電時間:約60分(電源元→ケース)周波数(GHz)2.4(2402~2480MHz)インピーダンス(Ω)32±15%Bluetoothversion5.4/通信距離10m対応プロファイルHFP、A2DP、HSP、AVRCP
ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機ワイヤレスアウトドアスピーカーオーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視Bluetooth5.3でワイヤレス再生microSD Card再生着信・通話対応AUX 外部音声入力USB-C充電式5時間連続再生
付属品専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書適合SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB)質量(g)約250出力(W)実用最大:5外形寸法(mm)幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く)電源(V)DC5 (USB-C給電)充電時間約2時間 (残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約5時間(50%音量)防塵・防滴防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)60Hz~18kHz接続端子USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)スピーカー口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1動作温度(℃)許容:5~35通信規格Bluetooth標準規格 Ver.5.3取扱説明書(3.1MB)変調方式GFSK通信距離(m)最大:見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480湿度(%)35~80(結露なしにて)対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCPmicroSDカードFAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
ポータブルスピーカー FUNLOGY Portable Mini FUNLOGYポータブルスピーカー FUNLOGY Portable MiniFUNLOGY
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約250入力電源:5V-1.0Aインターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)防塵防水性能IP67スピーカー6W,3Ωバッテリー容量(mAh)650サイズ(mm)Φ70×80Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)スピーカーサイズ(mm)Φ42
アンテナケーブル 両側ネジ式 ホーリックアンテナケーブル 両側ネジ式ホーリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
4K/8K衛星放送対応です。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
ワイヤレスリモコン RM-WR2 OM SYSTEMワイヤレスリモコン RM-WR2OM SYSTEM
10,980税込12,078
1個
欠品中
防塵・防滴設計でさまざまな撮影環境下でのリモート撮影をサポートするBluetooth Low Energy対応のワイヤレスリモコン。防塵・防滴保護等級 IP57に対応し、対応するカメラと接続することであらゆる環境下でリモート撮影(通信可能範囲はカメラボディーより10m以内)が可能なワイヤレスリモコンです。Bluetooth Low Energyで通信を行う省電力設計となっています。動画撮影の開始・終了にも対応するほか、付属のケーブルを接続することで有線リモコンとしても使用できます。※電源は「ボタン型リチウム電池CR2032」に対応しています。
対応機種【無線・有線】OM-1 Mark II、OM-1、OM-5、【無線のみ】OM-3、【有線のみ】E-M1X、E-M1 Mark III、E-M1 Mark II、E-M5 Mark III
車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス車載対応 冷蔵冷凍庫10Lベルソス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台(10L)
4日以内出荷
車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。大容量10L、車載も対応の2電源対応。温度設定-20℃°~20℃まで設定可能。フタ開閉の方向が変更可能。
用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.3ブラック高さ(mm)275奥行(mm)325容量(L)10間口(mm)485消費電力(W)55電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
コンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」 ファミリー・ライフコンパクト2槽式洗濯機「ウォッシュマン」ファミリー・ライフ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!操作しやすいダイヤル式排水ホース付き一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に洗濯槽に糸くずフィルター付き軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます両側に取っ手付き1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン質量(kg)(約)10ホワイト種類2槽式洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き) コダック防水防塵デジタルカメラ(ハンドストラップ付き)コダック
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子マイクロSD/マイクロSDHCカード
コードレスアイロン La・Coo(ラクー) 東芝コードレスアイロン La・Coo(ラクー)東芝
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
前後左右、斜めでも持ち替えずにスイスイ動く滑らかなかけ心地。緩やかに湾曲したかけ面形状、後部の傾斜があるラウンド形状で布がかけ面の下にスムーズに入りシワになりにくい設計です。全周にスチームラインを配置し、スチームがかけ面の外側に逃げるのを抑制、衣類を蒸らすようにスチームを浸透させます。アイロン先端部はボタンまわりなどの細かい部分でもらくにアイロンできるデザイン。かけ面後部の傾斜を使えばスカートのプリーツやブラウスのフリルなど細部をキレイに仕上げられます。
仕様スチームタンク:カセット式約80ml、スチーム量(スチーム孔):最大5g/分(21個)、スチーム持続時間:裁量2分、スチーム切替:2段、ショット:倍増ショット、吊るしてショット、(立ち上がり時間(秒))低:設定時約50(スチーム使用不可)、中:設定時約66(スチーム使用可)寸法(mm)本体:長さ219×幅103×高さ123、収納時:長さ260×幅171×高さ190質量(kg)本体:0.9、収納時:1.7定格AC100V-1200W(50/60Hz共通)コード長さ(m)(給電台)約1.4 コードリール式機能水漏れ防止オートバルブ、楽開け注水カバー温度調節3段階(低中高)
Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラ insta360Link 2 ジンバルレンズ搭載 AI 4Kウェブカメラinsta360
32,980税込36,278
1個
当日出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
仕様CPU:i5-5世代以降(一部の高度な機能にはi5-10世代以降が必要)、システムWindows 10以降、macOS 10.13以降(一部の高度な機能にはmacOS 13.0以降が必要)、RAM:8GB以上(一部の高度な機能には16GB以上が必要)その他【ジンバル】2軸寸法(mm)71.3×58.9×38質量(g)磁気マウントなし:101.5、磁気マウント付き:166.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360Link 2C AI 4Kウェブカメラinsta360
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー insta360Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリーinsta360
5,698税込6,268
1個
当日出荷
Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。
セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース寸法(mm)38.7×37.1×12.8質量(g)35.2充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分動作温度-20~45保証期間1カ月間対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)1800
木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ ホームテイスト木目が美しい八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプホームテイスト
11,980税込13,178
1台
欠品中
ヴィンテージカラー(ウォールナット、シャビーオーク)をスチール支柱に木目を転写したスタイリッシュなデザインの八角テレビスタンド ハイタイプです。ブラック×木目のオールスチール素材はインパクトがあり、お部屋の雰囲気がガラッと変わります。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール(支柱部木目転写)質量(kg)17容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.7×42×122.8-134
液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付き サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_37~75型対応_回転機能付きサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
欠品中
37~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)VESA取付け200x200,200x300,200x400,300x200,300x300,300x400,400x200,400x300,400x400,600x200,600x300,600x400に対応しています。初期設定で無段階にディスプレイの取り付けの高さを調整可能です。(ブラケット中心1250~1650mm)ディスプレイを取り付けたまま、90度回転させることができ、横設置、縦設置どちらにも対応させることができます。※ディスプレイのVESA取り付け位置が中央にある機種以外は、縦設置した際に中心位置がずれてしまいますのでご注意ください。※ディスプレイの機種によって画面の縦表示の向きが決まっておりますので、詳しくは搭載機種の取扱説明書をご確認ください。支柱にケーブルを通せる構造になっており、ケーブルを隠してすっきりと配線ができます。+5°~-10°のチルト機能あり。移動に安心な大型キャスター100mmを採用しています。キャスターは全て車輪ロックと車軸ロックの機能があります。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5mm×8個、スペーサー15mm×8個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP+ PU寸法(mm)【付属スペーサー】約40質量(kg)【対応ディスプレイ】最大50キャスターありフレーム色ブラック対応【ディスプレイ】32~75インチ総耐荷重(kg)55アジャスター約なし
ヨーグルティア 内容器 ホワイト タニカ電器販売ヨーグルティア 内容器 ホワイトタニカ電器販売
938税込1,032
1個
8日以内出荷
※ヨーグルティア・KAMOSICOどちらにもお使いいただけます。
RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラ RICOH(リコー)RICOH G900ll 防水防塵 耐衝撃 耐薬品 業務用コンパクトデジタルカメラRICOH(リコー)
127,980税込140,778
1台
当日出荷
現場用デジタルカメラ過酷な現場のニーズにこたえるカメラ性能を搭載し、現場での情報管理の大幅な効率化を実現。過酷な現場だからこそ、現場用カメラで安心・確実に、工事写真を撮影することができます。防水・防塵・耐落下衝撃性 2.1m、耐寒仕様。軍手のままで操作可能暗い現場や夜間もフラッシュで明るく撮影。色再現が難しい現場でも、正確な色で撮影工事用黒板などが逆光で陰になるシーンでも、明るく撮影片手でもカメラをしっかりと構えられる、大型グリップを採用タフ性能レンズ前面に強化保護ガラス、要所にプロテクターを装備。過酷な現場環境下での本格使用に耐える2.1mからの耐落下衝撃性能や、水深20mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8相当(JIS保護等級8級準拠)、ホコリに強い防塵性能(JIS保護等級6級相当)、マイナス10℃でも動作が可能な耐寒仕様などを備えたタフボディ。消毒に対応エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水での消毒に対応。医療現場、製造ラインなどでも安心してご使用いただけます。レンズフィルター装着可能レンズ部の傷・結露対策に有効な37mm径の市販のレンズフィルターも装着可能です。幅広&長尺ネックストラップたすき掛けもできるネックストラップは、丈夫な幅広タイプを採用。カメラを首から掛けたまま胸ポケットに入れやすいよう、縦吊りにも対応しています。にぎりやすく、操作しやすいカメラデザイン大型グリップを採用することで、自然にカメラを支えることができる指の置き場を確保。また、撮影モードの選択はダイヤル式とするなど手袋をしていても使いやすい設計を追求しました。光学5倍ズーム28~140mmの光学5倍ズームを採用。広い範囲を撮影可能で、現場や室内などでの撮影に便利です。望遠撮影も快適に行えます。ワイドコンバージョンレンズさらにワイドな22mm相当の広角撮影が可能になります。スマートな薄型設計のため、装着時もレンズの厚みを気にせず持ち運べます。装着時JIS保護等級7級相当に対応した防水性能です。有効約2000万画素の裏面照射型CMOS薄暗い現場でも細かなところまでくっきりと描写可能。有効約2000万画素なので、トリミングをしても鮮明な画像をキープできます。高性能画像処理エンジンと撮像素子により夜間等の暗い現場でも近距離から遠方まで幅広く対応することが可能です。画像領域約6.5GBの内蔵メモリー大容量内蔵メモリーを搭載し、最高画質設定でも856枚撮影が可能※。SDカードの容量がいっぱいになっても、安心して撮影を続けられます。屋外でも見やすく使いやすい液晶モニター3.0型(3:2)、約104万ドットの大型で高精細な液晶モニターを搭載。外光の反射を抑えて映り込みを軽減するARコートをカバー部に施し、日差しの強い屋外でも明るく見やすくなっています。また、使用環境に応じて最も見やすい明るさに簡単に調整できるアウトドアモニター機能を採用し、快適な視認性を実現。アウトラインフォント採用電子小黒板機能で合成した画像内の文字が綺麗に出力されるアウトラインフォントを採用。ADJボタンADJボタンを押すだけで、露出補正やISO感度などよく使う項目をすばやく簡単に設定することができます。電子納品に対応するCALSモード国土交通省デジタル写真情報管理基準に加え、さまざまな電子納品基準に対応する便利なモードを搭載。撮影設定を保存することができるユーザー設定登録現場ごとに最適な設定をU1、U2ダイヤルに登録可能。ダイヤルを切替えるだけで現場に最適な撮影設定に変更できます。4K動画で、鮮明に映像を記録動画の解像度は4K(3840x2160、30コマ/秒)に対応。例えば広範囲の現場全体や位置関係を把握するための動画撮影も鮮明に記録することができます。※1回の撮影で記録可能な動画は、最大約25分または4GBまでとなります。光量調節ができるリングライトレンズの周囲に6灯のLEDライトを搭載。照射するライトの位置(右、左、上、下、全灯)や光量の調節ができるため、細かな部品の型番や壁・床の傷やひび割れなども鮮明に接写できます。土木建設・設備業に、電子小黒板連携で効率化工事用電子小黒板機能に対応。従来の工事名・工種・略図等をチョークで記入した小黒板を同時に撮影する作業を電子化。また、工事名・工種・作業項目などの情報を最大100項目(内容999行、1項目につき最大半角128文字まで)を画像に付与できるカメラメモ機能を搭載。画像管理や帳票作成などの管理業務を大幅に効率化でき、工事写真の信憑性確認が行えます。さまざまな現場に対応する多彩な機能GPS・電子コンパスの搭載、比較ができるすかし撮影機能、正面から撮影したように補正できる斜め補正機能、消防モード、霞などの影響を軽減する霞除去など多彩な機能の搭載により、多彩な現場に対応します。セキュリティ機能でリスク軽減カメラ動作/メニュー選択/内蔵メモリー再生/USB接続などの項目から、複数選んでロックをかけることで、カメラの操作制限が行えます。また、SDHCタイプとSDXCタイプのSDカードにもパスワード設定が行え、情報漏洩のリスクを軽減します。Webカメラ機能UVCモードに切り替えて、付属USBケーブルをパソコンにつなぐだけでWebカメラとして使用可能。また、最短約1cmまで近づくことができるマクロ機能や、9段階の明るさ調整が可能なリングライトを組み合わせることで、小さな被写体も細部まで鮮明な映像で共有できます。
付属品充電式バッテリー DB-110、充電器BJ-11、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB173、ネックストラップ、マクロスタンド、使用説明書(カメラ編)保証書など質量(g)約242(電池、SDメモリーカード含む)、約215(本体のみ)外形寸法(mm)約幅118.2×高65.5×厚33.1(操作部材、突起部除く)電源充電式バッテリーDB-110、ACアダプターキット K-AC166J(別売)感度標準出力感度:オート、マニュアル(ISO 125~25600)レンズRICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、焦点距離:5~25mm、35ミリ判換算値:約28~140mm、開放絞り:F3.5(W)~F5.5(T)有効画素数約2000万画素機能電子コンパス:コンパス表示(方位、度数、方位・度数)、コンパス偏角補正、コンパス入力撮影記録媒体内蔵メモリー(約6.5GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、FlashAirTMカードズーム光学ズーム5倍、デジタルズーム倍率約8.1倍、インテリジェントズーム10M時約7倍、640時約40.5倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)フラッシュ発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、調光範囲:ワイド 約0.2~5.5m(感度オートの条件において)、テレ 約0.2~3.5m(感度オートの条件において)防塵防水性能JIS保護等級8級相当/JIS保護等級6級準拠電池寿命静止画撮影:約340枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用)動作モードスライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、ファイル復元、画像の自動回転、斜め補正撮像素子1/2.3型 CMOSホワイトバランスオート、太陽光、日陰、曇天、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色、L:電球色)、リングライト、マニュアル液晶モニター形式:3.0型 約104万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)、調整:明るさ、アウトドアモニター ±2ステップフォーカスAF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾、撮影距離範囲(レンズ先端から):標準 0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ 0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ 0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠・パンフォーカス・マニュアルフォーカス切替可、2.5m(消防モード時)露出制御測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光、露出補正:±2EV(1/3EVステップ)手ブレ補正モード静止画:電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式 (Movie SR、Movie SR+)連写モード1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、M連写、S連写、リモコン、オートブラケット撮影モードオートピクチャー、プログラム、HDR、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、高感度、CALS、透かし、消防、斜め補正、文字、ズームマクロ、霞除去、被写界深度合成言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、日本語、デンマーク語、スウェ-デン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字・簡体字)Webカメラ動画出力:USB Video Class 1.1準拠シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)インターフェイスUSB3.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)記録画素数静止画 サイズ:L(20M)、M(10M)、S(5M)、XS(3M)、2M、1M、VGA ※( )はアスペクト比4:3時、※2M、1MはCALSモードのみ、アスペクト:4:3、3:2、1:1 ※CALSモード時は4:3固定、動画 4K、1920、1280検出対象顔検出:最大30人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、ペット検出:1匹(オート)GPSGPS、GLONASS、GPS表示モード:LAT/LON、UTM、MGRS、GPSロック、GPS自動時計補正、GPSログ、GPS 入力撮影、UTC入力撮影
タイプC接続 オープンイヤーイヤホン ACRIVOタイプC接続 オープンイヤーイヤホンACRIVO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品保証書適合ビット:16bit材質ハウジング・リモコン:PC-ABS、耳掛け部分:TPU、コード:TPE質量(g)24周波数(Hz)マイク:100~10000ケーブル長(m)1.2周波数(kHz)対応サンプリング:48感度マイク:42dBマイクロホンコンデンサー型コードY字プラグUSB Type-C保証期間6か月指向性マイク:全指向インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型:16最大入力(mW)15音圧感度(dB)129
ディスプレイボード モニター上 小物置き台 1脚 軽量タイプ 幅18cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg テレビ上ラック エレコムディスプレイボード モニター上 小物置き台 1脚 軽量タイプ 幅18cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg テレビ上ラックエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量タイプのディスプレイボードです。
用途液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量タイプのディスプレイボードです。 液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。 液晶ディスプレイの縁に引っ掛けて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。 厚みが約18mm~約85mmの液晶ディスプレイに対応します。 ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容本体×1材質ABSブラック質量(g)約110耐荷重(kg)約6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×127×43~約118適合厚さ(mm)【設置可能モニター】約18~85
【延長保証サービス】コンプレッサーの延長保証(3年) AXIAS【延長保証サービス】コンプレッサーの延長保証(3年)AXIAS
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB)サービス分類その他
完全ワイヤレスイヤホン HIDISC完全ワイヤレスイヤホンHIDISC
989税込1,088
1個
当日出荷
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4周波数(Hz)イヤホン:20~20000出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2通信方式Bluetooth5.3充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間50%音量3時間通信距離(m)7-10イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:50%音量4連続待受時間120時間対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-18 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-18ELPA
599税込659
1個
欠品中
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA ◇適合型番: LINT-18
用途◇適合洗濯機: AQW-KS60 AQW-S451 AQW-S452 AQW-S45A AQW-S45E9 AQW-S501 AQW-S502 AQW-S50A AQW-S50E9 AQW-S601 AQW-S60A仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-39
ワイヤレスポータブルスピーカー SONYワイヤレスポータブルスピーカーSONY
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書質量(g)約 650出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約12マイクロホンElectret condenserバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.9防塵防水性能IP67充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合)スピーカーウーファー/ツィーター電源タイプDC指向性全指向性Bluetoothver5.3アプリケーションSony Music Center変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
Soundcore Liberty 4 NC ブラック SoundcoreSoundcore Liberty 4 NC ブラックSoundcore
11,809税込12,990
1個
当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)接続方式無線寸法(cm)約5.7×5.7×3.0充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)防水性IPX4BluetoothBluetooth 5.3充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電対応コーデックSBC / AAC / LDAC
HT20-FT Telephone JACOB JENSENHT20-FT TelephoneJACOB JENSEN
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)ワンタッチ FRONT ボタン受話器ボリューム: 音声調節可能 メッセージウェイティング、メッセージランプ機能設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
14インチポータブルTV OT-PFT14TE ダイアモンドヘッド14インチポータブルTV OT-PFT14TEダイアモンドヘッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷
壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書サイズ14インチ質量(g)約865消費電力(W)18(待機時1以下)電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207コントラスト比500:1(Typ.)TM液晶パネルTFT-LCD解像度1366×768画素視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロットスピーカー2W×2対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hz取扱説明書(47.1MB)アスペクト比16:9輝度(cd/m2)220
DJI Mini 4 Pro 360°プロペラガード DJIDJI Mini 4 Pro 360°プロペラガードDJI
4,400税込4,840
1組
当日出荷
軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
充電式ハンディクリーナー マルチツールセット アイリスオーヤマ充電式ハンディクリーナー マルチツールセットアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
スティックでもハンディでも強力吸引。アタッチメントを付け替えることによりスティッククリーナーとしても使用できるハンディマルチクリーナーです。延長パイプとフロアヘッドをセットすれば、スティッククリーナーにもなるので、手元の掃除も床の掃除も手軽にできます。スティッククリーナー時の重さは約800gとメーカースティッククリーナー比で最軽量1を実現。スタンドの接地面積はB5サイズ程度で本体とアタッチメントを全て収納できるので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用でパワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。1:2023年9月現在。メーカースティッククリーナーと比較。
ホワイト温度(℃)充電:5~35本体質量(g)500連続使用時間(分)標準モード:約20、ターボモード:約14バッテリーリチウムイオン2次電池吸引能力サイクロン式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415バッテリー容量(mAh)2200集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
ハクバ スタジオボックス 45 ハクバ写真産業ハクバ スタジオボックス 45ハクバ写真産業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。模型や時計、コスメなどの小物撮影に便利な45cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約645(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約435×900外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×450×450

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電