絞り込み
ブランド
タイプ
本数
使用推奨期限
サービス分類
その他サービス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 家電

業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
17,081件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア寸法(mm)据付必要奥行:596質量(kg)18オフホワイト定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)リモートコントロール TR-1RICOH(リコー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットパック長塚電話工業所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
前開きファン式冷凍庫 142L アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等ホワイト質量(g)1800記号冷凍庫記号:フォースター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8耐熱温度(℃)トップテーブル:100運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
ホットプレート やきやき 象印マホービンホットプレート やきやき象印マホービン
11,880税込13,068
1台
当日出荷
料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」 2.5mロングコード
ブラック(BA)消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×33×14アズワン品番64-9291-82内寸(幅×奥行×深さ)(mm)40.5×27×3.5
オーディオケーブル サンワサプライオーディオケーブルサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。ケーブル:黒ケーブル長(m)約10コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)ケーブル径(Φmm)約5
コードレスウェット&ドライクリーナー ツインバードコードレスウェット&ドライクリーナーツインバード
6,498税込7,148
1台
当日出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。 水も吸えるウェット&ドライクリーナー。 コードレスだから必要なときにさっと使えます。 「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。 便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ寸法(mm)約410×115×135質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)ホワイト消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)スイッチON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池運転音(dB)約65以下集塵方式フィルター式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC10/300mA
MyCharger Multi U JTTMyCharger Multi UJTT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一台で様々なバッテリーを充電 「My Charger Multi U」は、サイズや端子形状の異なる様々なリチウム充電池に対応しており、 一台で様々なバッテリーを充電することができます。 荷物を減らしたい旅行や出張の際も、複数の充電器も持ち歩くことなく便利です。 各種デジタルカメラ&ビデオカメラ用バッテリーの充電が可能 リチウムイオン充電池 3.6V、3.7V、7.2V、7.4V バッテリーの電圧を自動で判別適切な電圧でバッテリーを充電 様々なバッテリーの計上や充電端子の位置に対応 充電端子を調節 約5~45mmが可能 バッテリーに合わせて充電端子の幅を変えることができるので、コンパクトデジカメや一眼デジタルカメラ、ビデオカメラのバッテリーを充電できます。 充電端子の幅を調節:約5~45mmまで可動 バッテリーサイズ:約15~50mmまで対応 バッテリーは、充電器のスライド式のカバーでしっかりと固定できます。 ニッケル水素充電池も充電可能 単3形(1~2本)、単4形(1~2本)を充電 ※アルカリ電池などにはご利用いただけません。 USBから簡単充電ができます DC 5V・1000mA 出力のUSB電源に対応 本製品は、USB電源(5V/1A)に対応しており、様々なUSB充電器から充電できます。 家庭用コンセント(USB-AC充電器)や自動車のシガーソケット(USBカーチャージャー)の電源をご利用ください。 ※USB電源は付属しておりません。別途ご用意ください。 コンパクト・軽量なマルチ充電器 手の平に収まるので持ち運びも便利 軽量約53g
セット内容本体・USBケーブル・説明書(保証書)寸法(mm)約60×27×100~140(スライド式)質量(g)約53電圧(V)DC3.6・3.7・7.2・1.2対応出力DC4.2V(700mA)DC8.4V(450mA)DC1.4V(700mA)入力USB 5V(1000mA)保証期間購入日から6ヶ月間適合バッテリーリチウムイオン充電池(幅:15~50mmまで)、ニッケル水素電池(単3形、単4形)充電可能本数4充電端子約5~45mmまで幅を調整可能タイマー機能リチウムイオン充電池(10時間)、ニッケル水素電池(5時間)
ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 エレコムヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応エレコム
1,998税込2,198
1個
欠品中
ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。
材質ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコンブラック質量(g)約352対応機種ヘッドホン:高さ230mm以下※バンド幅37mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×149×256
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用) ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用) ミュートスイッチ付き 無指向性 イヤホンジャック テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音が聞こえ、長時間の使用でも疲れにくい片耳小型オーバーヘッドタイプのヘッドセット
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)ブラック質量(g)38(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×50×175 (ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】120マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳オーバーヘッドタイプ(モノラル/左右両用)最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
真空断熱ポットコーヒーメーカー THERMOS(サーモス)真空断熱ポットコーヒーメーカーTHERMOS(サーモス)
12,980税込14,278
1台
欠品中
ハンドドリップを再現した「スパイラルドリップ」方式採用で豆本来の味をひきだします。 真空断熱構造のポットに入れてそのまま保温。電源がいらずどこででも楽しめます。 大きな氷も入る広口7センチでアイスコーヒーも楽々
ホワイト容量(mL)1000消費電力(W)700本体質量(kg)3.4操作タッチパネル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×24.5(ポットハンドル部含む)×38口径(Φcm)7
6極2芯電話用プラグ サンテレホン6極2芯電話用プラグサンテレホン
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷
1袋100個入り。通信機器用接続コネクタ。
仕様6極2芯付属品部品・オプションクリア
三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)三脚ケース ライトシリーズSLIK(スリック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一脚(200-DGCAM016) サンワダイレクト一脚(200-DGCAM016)サンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。 パン、チルト可能な便利な雲台付きです。 着脱に便利なクイックシュー付きです。
段数4段耐荷重(kg)3取付ねじカメラ:1/4インチネジ取扱説明書日本語取扱説明書あり地上高さ(mm)640(※折りたたみ時)、最高1800
CDラジオ コイズミ(小泉成器)CDラジオコイズミ(小泉成器)
6,898税込7,588
1個
欠品中
大きなダイヤルと見やすい液晶画面で、使いやすいCDラジオ。
用途外部入力端子でスピーカーとして使用もできます。CDR/CDRW再生できます。20曲のプログラム演奏ができます。受信周波数AM/FM ワイドFM対応仕様【CDプレーヤー部】CD-R/-RW再生対応、プログラム演奏/曲数:20曲、リピート:1曲/全曲、【チューナー部 】選局方式:アナログ、【共通部分】重低音電池使用時間(時間)【CD再生時】約12、【ラジオ受信時】約80付属品電源コード、取扱説明書(保証書付)幅(mm)252赤(レッド)高さ(mm)127質量(g)1400奥行(mm)203消費電力(W)11最大出力(W)【実用】1W + 1Wコード長さ(m)約1.7端子の種類ヘッドホン端子電源(AC V)100(50/60Hz)(付属電源コード使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×6本スピーカーユニット7.7cm×2個スピーカー部インピーダンス(Ω)8音声入力LINE IN 端子×1
LAN中継コネクター 5E RJ45 オーム電機LAN中継コネクター 5E RJ45オーム電機
829税込912
1個
当日出荷
LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
変換プラグ S6.3J-S3.5P #2 オーム電機変換プラグ S6.3J-S3.5P #2オーム電機
439税込483
1個
当日出荷
ステレオヘッドホン等のΦ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。
コネクタ形状6.3Φステレオ標準ジャック-3.5Φステレオミニプラグ
soujikko(そうじっこ) 粘着クリーナー カーペット用超ストロング アイムsoujikko(そうじっこ) 粘着クリーナー カーペット用超ストロングアイム
599税込659
1セット(3巻)
当日出荷
カーペット用の超強力粘着クリーナー スペアテープ。60周巻テープ 3巻入。山形カットでスパッと切れる。位置がすぐに分かるめくりライン入り。転がし方向が分かる矢印ライン付き。
材質基材/紙 粘着材/合成ゴム系質量(g)350幅(cm)一巻:16(60周巻き)
ダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンド サンワダイレクトダイソン、汎用スティック型コードレスクリーナー用スタンドサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。 フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
総耐荷重(kg)5付属品フック1個適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品材質MDF、パーティクルボードホワイト使用工具プラスドライバー,手袋組立時間20分六角レンチ(mm)2.5
PC用オーディオUSB変換アダプタ 4極 MCOPC用オーディオUSB変換アダプタ 4極MCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bitブラック質量(g)約6対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降サンプリング44.1k/48k(Hz)インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
テレビ壁掛け金具 StarTech.comテレビ壁掛け金具StarTech.com(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
モニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置し、画面を共有しながらスペースを有効に活用13インチから34インチ、重さ15kgまでのモニタに対応+/-45°のスイベル(旋回)でビュー角度を自由に変更+/-45°のチルト(傾き)で上下のアングル調整が簡単スライド式ウォールプレートで簡単設置VESA規格互換モニタに対応:50x50、75x75、100x100ケーブル管理
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現会議室、医療機関、金融機関などでコンピュータモニタやフラットスクリーンTVを壁面に設置壁面に沿ったオフィス環境やワークスペースに最適ホームオフィスのスペースを広く使い、快適な作業環境を実現ブラック質量(g)272幅(cm)11.4長さ(cm)11.4角度調整範囲+ /- 45高さ(cm)55
冷蔵庫床プロテクトマット 緑川化成工業冷蔵庫床プロテクトマット緑川化成工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。 優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。 軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。 120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。
用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。材質ポリカーボネート耐荷重(kg)200
往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ 泉精器製作所往復式シェーバー替刃(内刃) Vシリーズ泉精器製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
アルカリ乾電池 デュラセル ストリームライトアルカリ乾電池 デュラセルストリームライト
849税込934
1セット(6本)
当日出荷
ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
種別単3形 MN1500本数6本アズワン品番62-2931-27
ブラウン メンズシェーバー シリーズ3 P&Gブラウン メンズシェーバー シリーズ3P&G(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
シリーズブラウン連続使用時間(分)45充電時間(時間)1
交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池 Panasonic(パナソニック)交換用電池 掃除機バッテリー ニカド電池Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
フィルター SMC-PRO レンズガード ハクバ写真産業フィルター SMC-PRO レンズガードハクバ写真産業
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】スーパーマルチコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.5適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
ルフトデザイン スピードストラップ25 ハクバ写真産業ルフトデザイン スピードストラップ25ハクバ写真産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
簡単な操作で素早く伸ばしたり縮めたりできるショルダーストラップです。瞬時に伸ばして撮影に移行できるのでシャッターチャンスを逃しません。縮めると身体に密着しカメラ携行時の揺れを抑えます。大きめのコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適なストラップ幅25mmタイプです。
材質ナイロン、PU幅(mm)【先ひも】8全長(mm)約1150~1600質量(g)約50ストラップ幅(mm)25ストラップ長(mm)約650~1100
ルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38 ルフトデザインルフトデザイン ソリッドネックストラップ 38ルフトデザイン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐久性に優れた丈夫な素材を採用したストラップ。一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な、首の負担になりにくい38mm幅。肩掛け時に肩から滑り落ちにくい滑り止めプリント付き。首の負担になりにくい38mm幅。先ヒモは一眼レフカメラや大きめミラーレスカメラに最適な10mm幅。
材質ポリエステル、ナイロン、PVC幅(mm)先ヒモ:10全長(mm)約1400質量(g)約65ストラップ幅(mm)約38ストラップ長(mm)約700
スライディングアーム2 SLIK(スリック)スライディングアーム2SLIK(スリック)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)530ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61SLIK(スリック)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g)48適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
オーディオケーブル audio-technicaオーディオケーブルaudio-technica
749税込824
1個
当日出荷から7日以内出荷
チタン配合シースで高音質。
マイクロホンアンプ audio-technicaマイクロホンアンプaudio-technica
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源DC9V(ACアダプター)周波数特性20Hz~20,000Hz(-3dB)仕様入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時)付属品ACアダプター質量(g)約160(本体のみ)消費電流(mA)30(最大)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×70×92(突起部除く)入力端子マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック)歪率(%)0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時)出力端子ライン出力(RCAピンジャック×2)出力レベル定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時)許容入力‐18dBV(GAINがMINの時最大)利得(dB)+20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
プレジールプロバリカン FTC-BA02 大阪ブラシプレジールプロバリカン FTC-BA02大阪ブラシ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)100(50/60Hz)使用電池リチウムイオン電池消費電力(W)3(充電時)・(交流式使用時)仕様水洗い不可付属品アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書寸法(mm)182×45×43質量(g)約215コード長さ(m)約1.8刈込み高さ(mm)0.8~2
手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910アズワン品番64-0845-75関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
ブラウン 電動シェーバー P&Gブラウン 電動シェーバーP&G(3件のレビュー)
9,990税込10,989
1台
当日出荷
ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、 それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。 だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。 異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。 短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。 肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。 ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。 それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。
種別シェーバー付属品保護キャップ、ブラシ、電源コードブラックシリーズブラウン機能網刃ロックスイッチ連続使用時間(分)約45使用電池ニッケル水素電池表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ充電時間(時間)1充電方式交流式適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6関連資料互換表防水性IPX7認定商品タイプ本体
電動コーヒーメーカー ET-102 カリタ電動コーヒーメーカー ET-102カリタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。
容量(mL)700方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス仕様102濾紙 、102-D使用質量(kg)1.1サイズ5カップ用電源(V)100 505W 50/60Hz能力5カップ 約9分本体寸法(mm)134×217×244定格電流(A)5使用量(最大):0.7L
クイックシュー Velbon(ベルボン)クイックシューVelbon(ベルボン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スペアクイックシュー。
デュアルプラス オーブントースター目玉焼きプレート 高木金属工業デュアルプラス オーブントースター目玉焼きプレート高木金属工業(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
パンと目玉焼きが同時に焼けるミニトースターパンオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のミニトースタープレート。 パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼ける。
材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工)質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×35(21)
USBスピーカー サンワサプライUSBスピーカーサンワサプライ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
入力端子USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)仕様外部入力数/6.3mm:0質量(g)570電源USB最大出力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×115周波数特性130~20000Hz寸法(inch)(スピーカー)2スピーカー密閉式フルレンジアズワン品番64-0885-21関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電