家電 :「お風呂」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。 電源(V)AC100 質量(kg)0.8 コード長さ(m)【アダプタコード】1.8 セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070 充電時間(時間)約8
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
6,998 税込7,698
15日以内出荷

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
7,998 税込8,798
15日以内出荷

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
28,980 税込31,878
15日以内出荷

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷

大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナー。軽くて高い所も楽に洗えるアルミ柄タイプ。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナー。水をつけて軽くこするだけ。消しゴムでこするように水アカなどの汚れが簡単に落とせる。洗剤を使わず汚れを落とすので、環境にやさしく経済的。白いクリーナー部分がすり減ったら、別売りのスペアと交換してください。面ファスナーで簡単に着脱できる。
用途お風呂用 仕様柄付き 材質クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ポリエステル、ヘッド:ポリプロピレン、柄:ポリプロピレン・アルミニウム合金 寸法(mm)165×90×715H 質量(g)134 タイプメラミンスポンジ シリーズ激落ちくん
1本
899 税込989
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポータブルテレビ
お風呂でもキッチンでも楽しめるスタンダード防水テレビ お風呂・キッチンで充実したテレビライフが過ごせる+どこでもディーガで外出先からでも視聴可能 防水モニター、防水リモコンで、お風呂やキッチンなど水まわりでも安心して使える バッテリー搭載で、コンセントの場所を気にせず好きな場所に持ち運んで楽しめる 持ち運んで見たい場所にすっきり置ける 置きにくい狭い場所でも、S字フックを使って引っ掛けて設置可能 テレビ放送はもちろん、ディーガの録画番組も楽しめる
付属品チューナー部用ACアダプター、mini B-CASカード、モニター部用ACアダプター、チューナー・モニター部兼用、防水リモコン、単4形乾電池(2本) 質量(kg)モニター部:約0.80、チューナー部:約0.3 奥行(mm)スタンド使用時:86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター部】突起部含まず:254×179×37.0、最薄部14.6、【チューナー部】突起部含まず:136×42×117 液晶サイズ10v型 充電時間モニター部内蔵電池:約3時間30分 入力端子アンテナ:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル 75Ω F型コネクター 混合1系統 電池寿命モニター部内蔵:約3時間30分 端子チューナー部USB:○(後面1系統、USB-HDD用) (DC 5V 最大500mA) 画素数横1024×縦600 録音方式MPEG-2 AAC(最大5.1ch記録)(※USB-HDD(別売)使用時) 防水性モニター部:IPX6/IPX7相当 映像圧縮方式録画:MPEG2 (DRモード)、MPEG4-AVC/H.264 (1.5倍録~15倍録モード)(※USB-HDD(別売)使用時) アスペクト比16:9 チューナー数地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:1
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

お風呂でもお部屋でもやさしく、すばやく、つるすべに。充電でも、交流式でも使用できるVIO専用シェーバー。
用途■肌を守りながら、手軽にケアできるVIO専用シェーバー。3つのアタッチメントで、安全かつスピーディーにつるすべに仕上げます。 ■高速充電可能。従来機種TT450Aと比べて充電が約5倍速に!約90分の充電で約45分間使えます。 ■充電してコードレスに使用してもよし、電源につないでハイパワーに使用してもよし。電池切れの心配がありません。 ■直接可動刃が当たらない肌にやさしい設計。刃先が丸く、カミソリに比べて肌のヒリつきを軽減。肌への負担が少ないので光脱毛前の処理にもおすすめです。 ※T字カミソリと比較。メーカー調べ ■カミソリと比較してそった毛がチクチクしにくいです。 ■IPX7の防水性能。使用後はまるごと洗えていつでも清潔です。 ■小回りがきくコンパクトなトリマー刃。ゆるやかにカーブしているので、見えにくく起伏のあるエリアにも届きやすいです。 ■スリムで細部も当てやすい、ネット刃。短い毛をつるすべに仕上げます。 ■着脱簡単なトリムコーム。安全に整えられます。 ■点滅してお知らせ!充電残量お知らせランプあり。 ■国内・海外での使用が可能です。 ■※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■※USBアダプターは付属していません。 ■※TT463Aの底面には定格シールが貼られています。剥がさずに使ってください。 付属品電源ケーブル、トリムコーム、掃除用ブラシ、ネット刃用キャップ 電源充電・交流式 ケーブル長(m)1 本体質量(g)92 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×30×158(トリマー刃装着時) 使用時間(分)約45 充電時間(分)約90 防水保護等級IPX7
1個
3,690 税込4,059
4日以内出荷

防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。
刈込み高さ(mm)約0.1
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg)1.4 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52 バッテリー電圧(V)7.4 保証期間お買い上げ日より1年 対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh)1500 画面サイズ9インチ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

爽快、お風呂剃り対応モデル、丸洗いOK。充電切れでも、もう1回分剃れるリザーブモード搭載。便利なUSB(Type-C)充電対応。
付属品ロック付きキャップ、ブラシ、充電用USBケーブル、充電スタンド、取扱説明書 刃数4枚刃 電源充電式(USB Type-C) 表示方式LED 2段階 電池寿命(通常使用で約)28日 充電時間(時間)約2 防水性MIL-Spec 商品タイプ本体
1個
9,690 税込10,659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頬・フェイスラインに…エイジングエステ!お風呂で使えるながら美容!ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。挟んで引き揚げ。リフトアップ!いつでもどこでもながら美容。
材質ローラー/オレフィン系エラストマー、中具/AS樹脂、キャップ/ポリアセタール、ハンドル/ポリプロピレン 質量(g)約83 寸法(cm)約9.5×5×約23.1
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。 画面サイズ5インチ TFT液晶パネル(画素854×480) 防水性IPX6 対応メディアmicroSDカード(64GBまで対応) 対応フォーマットTS 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応) バッテリー3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン) 録画時間フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間 寸法(mm)168×92×22.5
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

新技術Line-Shape Diffuserで広いリスニングエリアを実現。約42x51mm口径の非対称形スピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を2基搭載。ウォークマンなどの音楽再生プレイヤーに加えて、スマートフォンの音楽も高音質に。圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完しクリアに再現する「DSEE」防水・防じん・防錆(ぼうせい)対応。お風呂、キッチンだけでなく海やアウトドアでも使える。ロングバッテリーだから安心して使える防水対応で、お風呂やキッチンでも音楽を楽しめます。
ブルー
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

新技術Line-Shape Diffuserで広いリスニングエリアを実現。約42x51mm口径の非対称形スピーカーユニット「X-Balanced Speaker Unit」を2基搭載。ウォークマンなどの音楽再生プレイヤーに加えて、スマートフォンの音楽も高音質に。圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完しクリアに再現する「DSEE」防水・防じん・防錆(ぼうせい)対応。お風呂、キッチンだけでなく海やアウトドアでも使える。ロングバッテリーだから安心して使える防水対応で、お風呂やキッチンでも音楽を楽しめます。
オレンジ
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

。お風呂場でAM/FMラジオを楽しみたい時。キッチンなど水回りでの作業中に。雨に濡れても安心なので非常時やアウトドアにも活躍。時計を表示できる液晶画面。ハンドル付で吊り下げでも使用可能
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ヒゲトリマー 白
0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。
付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ 質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず) 消費電力(W)【充電時】0.5 電源充電式 対応充電表示ランプ / 水洗い 連続使用時間45分間 別売付属品替刃/ER9606 モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階) コード【POS】4902704219039 充電時間12時間 電池ニッケル水素電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6 アズワン品番69-6002-60 電源仕様AC100V専用
1個
7,928 税込8,721
5日以内出荷

HAC3861 ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース HAC 動画あり
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。 仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz セット内容保証書、取扱説明書 ホワイト 周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK 保護等級防滴仕様(IPX4相当) 連続使用時間(時間)約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110 周波数範囲2.402から2.480(GHz) 送信出力Class2 通信距離(m)約10 対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。
用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。 材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレン レッド 質量(g)39 サイズ(mm)55×33×126
1個
719 税込791
11日以内出荷

好みの刈り高で固定できる刈り高固定スイッチ。操作しやすい刈り高調整ダイヤル。軽量&スリムボディ。衛生的で肌にやさしいチタンコーティング刃。お風呂場でも使え丸洗いもOK。USB Type-C充電。見やすいLCDディスプレイ。
付属品USBケーブル、お手入れブラシ、収納袋、ショートコーム、ロングコーム 電源充電・USB Type-C 長さ(cm)USBコード:80 本体質量(g)約120 連続使用時間(分)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D36×H158 使用電池リチウムイオン3.7V 800mAh 充電時間(分)フル:約90分 防水性IPX7 刈高調整(mm)1~10、10.5~20
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

スキンプロテクトカバー搭載でトリマー刃の端が直接肌に触れない設計。 コンパクトで簡単にムダ毛ケア小さくて小回りが利く。 持ち運びが便利。トリマーヘッドは簡単に水洗いが可能。 お風呂場の中でも外でも使用できます
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)フェリエ ボディ用 (ピンク調)
1.丸い刃先で肌にやさしい。約0.12mmのうす刃で根元からカット。2.3倍パワフルモーター搭載で、ワキやVラインの太い毛もスムーズにカット。3.防水機能を新搭載。防水式だからお風呂でも使えて、水洗いOK。
1台
5,490 税込6,039
8日以内出荷

kensen 7Dシェーバースキンヘッドはフローティングデザインを採用ヘッドが上下・左右に動けます。革新なマグネット式ヘッドで、直接に垂直に上から取り外せ、ヒゲや髪くずにを洗い流すメンテナンスも非常に手軽です。マグネット式で簡単に取り外せるため、水ですすぐだけで簡単にきれいになります。IPX6防水機能&お風呂剃り対応可能
セット内容7Dメンズシェーバー、鼻毛カッター、マグネット替刃、トリマーヘッド、USB充電ケーブル、3mmトリマーコーム、5mmトリマーコーム、7mmトリマーコーム、掃除用ブラシ、保護キャプ、収納ケース、日本語取扱説明書 材質ABS 設置方法マグネット式 充電時間(分)90 バッテリー容量(mAh)600 充電方式USB充電式 防水性IPX6 取扱説明書(147.16MB)
1個
6,290 税込6,919
当日出荷

ヒロ・コーポレーション5枚刃シェーバー
『5枚刃シェーバー』は、5枚の刃が搭載されており、肌への負担を減らしながら、より滑らかな剃り上げを実現できるシェーバー製品です。密着ヘッドと5枚刃によって密着しやすく、短い毛や生え方にムラがあるひげも逃さず深剃り可能です。乾湿両用となっておりお風呂の中でも使えるので、忙しい朝でも効率よく剃ることができます。2段階の回転数調整が可能で、ひげの濃さや肌質に合わせて使い分けられます。一回の充電で長時間使用でき、旅行などにも便利です。
用途毎日の髭剃りに。お風呂でのシェービングに。旅行や出張に。肌が敏感な方に。 付属品キャップ、専用USBケーブル(Type-C)、ブラシ、取扱説明書/保証書、ACアダプター(企画:5V1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×162×47 連続使用時間(分)約100 回転数2段階(65RPM・70RPM) 電池リチウムイオン電池(1400mAh/3.7V) 保証期間1年 使用環境温度(℃)5~35 充電時間(時間)約2 防水保護等級IPX6 商品タイプ本体
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)脱毛器 ソイエ (ピンク)
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●除毛:○●角質ケア:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド/シューバーヘッド/コーム/角質クリアヘッド●使用できる部位:<脱毛・除毛>脚/腕/ワキ/Vライン、<角質ケア>足裏/足指/かかと●海外使用:○ ピンク 質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター) 消費電力約10W(充電時) パッケージサイズ(mm)高さ198×幅224×奥行80 本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替 充電時間約1時間(室温15~35℃) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式・コードレス 連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 防水○(お風呂で使える防水式)
1台
28,900 税込31,790
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)脱毛器 ソイエ (ホワイト)
1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED67との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド●使用できる部位:脚/腕/ワキ/Vライン●海外使用:○ ホワイト 質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hz コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター) 消費電力約10W(充電時) パッケージサイズ(mm)高さ198×幅176×奥行55 本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず) 機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替 充電時間約1時間(室温15~35℃) 使用電池リチウムイオン電池 電源タイプ充電式・コードレス 連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安) 防水○(お風呂で使える防水式)
1台
20,900 税込22,990
8日以内出荷

小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書) 適合サブウーファー:パッシブラジエーター 質量(g)約250 入力電源:5V-1.0A インターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用) 防塵防水性能IP67 スピーカー6W,3Ω バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)Φ70×80 Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時) スピーカーサイズ(mm)Φ42
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトドアに便利な防水3.2インチワンセグTVラジオです。TV連続視聴約12時間を可能にする1200mAh大容量バッテリーを搭載。IPX6防水仕様なので、お風呂やキッチン、洗面所などでの普段使いにもオススメ。ワンセグTVとワイドFMを受信するので、普段使いしながら災害時への備えとしても万全です。
その他防水端子カバー、コイン型スタンド付属 付属品microUSBケーブル、イヤホン、スタンド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅125×奥行15×高さ70(突起部含まず) 質量(g)129 電源内蔵リチウムイオンバッテリー3.7V1200mAH 連続使用時間(時間)【テレビ】イヤホン(音量8)画面表示ON:15、画面OFF:285、スピーカー(音量8)画面表示ON:12、画面OFF18、【ラジオ】イヤホン(音量8)画面ON:15、画面OFF:25、スピーカー(音量8)画面ON:12、画面OFF18 時間microUSB充電、充電時間(ACアダプター使用時)約2.5 スピーカー2) 受信周波数ワンセグ:UHF13~62ch/473MHz~76MHz、ワイドFM: 76.0MHz~108.0MHz 端子入力:microUSB(充電用)、出力:Φ3.5mmステレオミニジャック(ワンセグTVのみステレオ) 防水性IPX6 画面仕様3.2インチTFT液晶パネル、解像度:240×320Pixel※画面解像度が低いため、テロップが見ずらい場合があります
1台
9,098 税込10,008
6日以内出荷

アルファックス熱伝導カッサ EYES
熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【EYES】 ウェーブライン 持ちやすさと女性らしさを演出 ボール 気になる目元を集中ケア スパチュラにも アイクリームをご使用の際に
シルバー 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)1.5×1.4×9.9 質量(g)12 材質アルミニウム合金
1個
1,490 税込1,639
7日以内出荷

アンドーインターナショナルSDチューブ
エコ商品
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
寸法(mm)W65×D55×H165 質量(g)134 電源単4乾電池×3(別売り) 記録媒体SDメモリーカード16GB以下 スピーカー2W40mm JIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形) RoHS指令(10物質対応)対応 再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファックス熱伝導カッサ FACE & BODY
熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【FACE&BODY】 グリップホール 握りやすく、力が入りやすい 2つのボール フェイスラインやネックをつまむように優しく流す アールライン 二の腕、ふくらはぎにフィット
シルバー 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)9.5×1.4×11 質量(g)82 材質アルミニウム合金
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

ブラウン シリーズ5 52-B7200ccは忙しい朝でもスピーディーに剃り残しゼロを叶える男性用電気シェーバー。3連密着ブレード搭載。浮き沈みする刃が肌に密着。2つのシェービングパワー搭載。新ターボモードでスピード&パワーUP.忙しい朝でも素早く深剃りを実現。キワぞりトリマーアタッチメント搭載。1タッチでヘッドを着脱。防水設計で、丸ごと水洗い、お風呂ぞり対応。長持ちするドイツデザイン。
セット内容シェーバー本体、ブラシ、アルコール洗浄システム洗浄液 1個、電源コード、キワぞりトリマー、網刃保護キャップ、洗浄カートリッジ ブルー 商品タイプ本体
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

ブラウン シリーズ5 52-A1200sは忙しい朝でもスピーディーに剃り残しゼロを叶える男性用電気シェーバー。3連密着ブレード搭載。浮き沈みする刃が肌に密着。2つのシェービングパワー搭載。新ターボモードでスピード&パワーUP.忙しい朝でも素早く深剃りを実現。キワぞりトリマーアタッチメント搭載。1タッチでヘッドを着脱。防水設計で、丸ごと水洗い、お風呂ぞり対応。長持ちするドイツデザイン。
セット内容シェーバー本体、ブラシ、キワぞりトリマー、電源コード、網刃保護キャップ アズールブルー 商品タイプ本体
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

エスケイジャパンマルチボディファン
入浴後の全身にマイナスイオンの風。お風呂上がりの「新常識」、ハンズフリー”全身”ドライヤー。3way使用(床置き、壁掛け、手持ち)。高効率(低消費電力)BLDCモーター搭載。温風2段階+送風運転(風量切換3段階)。人感センサーでON/OFF自動!本体に近づくと足元からマイナスイオン入りの強力な風が吹き上げます。
用途床置き、壁掛け、手持ち、ボディドライヤー、温風、送風、人感センサー、マイナスイオン 仕様●モーター回転速度(rpm):約105000●最大連続動作時間(分):約3●風量調節:強(青):中(緑):弱(紫) 付属品壁掛けフック 質量(kg)0.658 定格電圧(V)100 温度(℃)最大約92 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×290×92.5 温度調節強風(赤):温風(紫):送風(青) 最大風速(m/s)約15
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

アンドーインターナショナルNFA拡音器
エコ商品
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
付属品電源供給用USBケーブル 寸法(mm)W129×H80×D89 質量(g)204 電源単4乾電池×3(別売り)、USB給電(充電式ではありません) 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーNearFieldAudioスピーカー、2Wモノラル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

顔周りのケアはお任せ!1台3役のスタイリッシュなシェーバー。スリムボディで持ちやすい。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ 質量(g)約 50(本体のみ、電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 20×22×152.5(キャップ装着時) 使用電池単4形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可 防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。 動作温度範囲(℃)0~40 アタッチメントフェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

FUNLOGY Portableはパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな片手サイズでありながら、小型のBluetoothスピーカーに表現しにくいとされる低音域も豊かに再生します。低音~高音まで拾えるフラットな周波数特性。音のひずみも少ないため、クリアでシャープなこもりのない音質です。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。
付属品USB Type-Cケーブル、3.5mm AUXケーブル、取扱説明書(保証書) 適合SN比:83dB、ディストーション:1.0%以下 質量(g)460 電源DC5V 1.0A インターフェース入力:USB Type-C、AUX、microSD 再生周波数帯域(Hz)65-20kHz スピーカー(フルレンジ)スピーカーユニット:42mm×2、出力:5W×2、インピーダンス:4Ω×2 対応フォーマット音声:MP3、WMA、APE、WAV バッテリー容量(mAh)2,400 サイズ(mm)184×50×63 防水性IP67 BluetoothVer.5.3 通信距離(m)最大:10(障害物がない時) 稼働時間(時間)12(50%出力時)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4Wayマルチシェーバー ドリテック 動画あり
スティック型で持ちやすい。マルチヘッドで顔や首、襟足、手と腕のムダ毛ケア。フェイス&マユ用刃で顔やマユ、首のフェイスケア。マユコームでマユケア。ノーズ用刃で鼻毛ケア。お風呂でも使えるIPX5 ※湯船に沈めないように。持ち運びに便利なキャップとポーチ付。アタッチメントや本体のお手入れに便利なクリーニングブラシ付
付属品クリーニングブラシ、キャップ、専用ポーチ 質量(g)約70(本体のみ、電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×29×142.5(キャップ装着時) 使用電池単3形乾電池×1個(別売)※充電池使用不可 防水仕様JIS C 0920 IPX5※IPX5とは常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも影響を受けず、製品としての機能を保つことです。 取扱説明書(1.14MB) 動作温度範囲(℃)0~40 アタッチメントマルチヘッド、フェイス&マユ用刃、ノーズ用刃、マユコーム
1本
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります