家電 :「かばん 置き場」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ウェイトを増加して三脚の安定性を向上させます。 レンズ、フラッシュ、バッテリー、レンズキャップ、フィルターなどの機器置き場としても役立ちます。
用途ストーンバッグ
付属品専用ケース
質量(g)152
耐荷重(kg)20
長さ(cm)1辺:32
主要材質ナイロン
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
置き場所に困るヘアアイロンを熱いままでもサッと収納。熱くなった使用中のヘアアイロンも耐熱性ポーチでカバーできるから安心。タオルバーやフックに吊り下げ可能。使用中でも一時置き可能。コードもスッキリ巻くだけベルト。面ファスナーで簡単収納。
用途収納袋、収納バッグ、収納ポーチ、ヘアアイロンケースとして。旅行、出張の持ち運びにも。
材質合成皮革
軽量・衝撃吸収性に優れたウレタン素材で中身を保護する多目的ポーチ。バッテリーグリップ 付きカメラボディを想定したサイズです。クッション性の高い極厚10mmのウレタン素材を使 用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。使用しないときはフラットになる利点を活かして、お手持ちのバッグ内にラフに収納したり、室内での機材仮置き場に使ったりもできます
用途多目的ポーチ
質量(g)70
サイズ(mm)155×90×170
素材ウレタン
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機
乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。
この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。
最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。
この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください!
デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです!
平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。
バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。
温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。
本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機
寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000
質量(kg)約5.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
タイマー0~90分
温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120
ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む)
材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル
付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書
種類乾燥機
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容組立ねじ×1、平ワッシャー×1、スプリングワッシャー×1、六角ナット×1
質量(kg)約5.5
関連資料(0.29MB)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。