家電 :「ごみ箱 表示」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル 材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)60×270×50 質量(g)306 出力(W)45±10% 定格電圧(V)7.4 表示【LED】充電中・満充電 ダストボックス容量(L)0.13 保証期間6か月 吸引量4000pa 充電電圧(V)5 充電時間(時間)3.5~4 バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V) ポート【充電】type-C/DC 駆動時間(分)15~20
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります