家電 :「しわ伸ばしスプレー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
方式蒸気発生/滴下式
本体質量(g)約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コードあり
タンク容量(mL)100
電源コード(cm)約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。
パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。
シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個
付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
容量(mL)75
質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む)
電源(V)AC100 (50-60Hz)
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2)
温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100
コード長さ(m)2.5
容量(g)噴出:0.4/回
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130)
塗装かけ面表面:セラミック
霧化方式単発ショットスチーム
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)0.8
色ラベンダー
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.6
コードあり
温度調節範囲(℃)70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130
保証期間お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド
質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードなし
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23
注水量(mL)300
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。