家電 :「のし串」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
取扱説明書(3.35MB)
美味しいにこだわって開発した大きく綺麗な丸形が作れる極のたこ焼き器。すべての調理穴の真下にヒーターを配置して焼きムラが起こりにくい。縁まで串ガイドがありひっくり返しやすい。1200Wの高火力で焼き上げる。着脱式プレートでお手入れ簡単。
用途たこ焼き器として。ホームパーティー アヒージョ ホットカステラ たこやき タコパ。
質量(kg)1.8
色ブラック
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)約1.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×24×8.5
取扱説明書(0.78MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『美味しい』にこだわり商品を開発。極みポイントを追加し、1200Wの大火力で焼き上げるたこ焼き器。。極みポイント1:調理穴。直径13%UP!深さ37%UP!調理容量1.5倍!。ボリュームのあるキレイな丸形が作りやすい!。※メーカー比(YOB-180)。。極みポイント2:ヒーター形状。すべての調理穴の”真下”に配置。焼きムラが起こりにくい!。。極みポイント3:縁まで串ガイド。調理中でも串ガイドの位置が確認でき、ひっくり返しやすい!。。商品サイズ。約幅370×奥行240×高さ85mm。。重量。約1.8kg。。消費電力。1200W。。電源コード長。約1.4m
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
場所を取らずに手軽に揚げ物や串揚げを楽しめる卓上電気フライヤー
セット内容本体、鍋、フタ、電源コード、日本語取扱説明書
材質鍋:アルミ+フッ素樹脂
容量(mL)(定格)最小500~最大900
材質(本体)PP
質量(g)約1700
電源(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400
コード長さ(cm)150
材質(フタ)アルミ+フッ素樹脂
温度調整範囲(℃)約50~200(無段階)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フタあり:216×166×215、フタなし:216×127×152
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
美味しいお酒と最高に美味しい焼き鳥。
最高の組み合わせをご自宅で楽しめるのが【おひとりさま用焼き鳥メーカーです】
焼き鳥をセットすれば串が自動で回転するので、ゆっくりとお酒を楽しみながら焼き上がりを待つだけ。
ほろ酔い気分になるころには極上の焼き鳥が食べごろに。
美味しく焼きあがるのは、余分な蒸気は上部から逃がし、効率的に肉にヒーターの熱を加える事で、 まるで職人が焼いたかのような、外はカリッと中はジューシーな焼き加減を実現するからなんです。
幅約10cm とコンパクトなので、収納しやすいサイズです。
シンプルなモノトーンカラーだからシンプルなインテリアにマッチします。
シンプルだからこそお手入れも簡単な構造になっています。
下のオイルキャッチャーに油が落ちるので外して洗うことができます。
もちろんガラスカバーも取り外しが可能です。
用途お家での晩酌をゆっくりと贅沢に楽しむ。卓上で使える煙の出ない1人用焼鳥メーカー
付属品本体、ガラスカバー、串3本、串ホルダー3個、オイルキャッチャー、取扱説明書
材質ステンレス、アルミ、鉄、ナイロン
色ブラック
質量(g)約1770
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×298
保証期間購入日より12カ月
ヒューズ133℃
タイマー0~30分
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数20
穴サイズ(mm)約Φ40(20穴)
仕様取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF)
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム
質量(g)(たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.4
プレート寸法(mm)(平面・内寸)約W260×D175×H20
保証期間お買い上げ日より1年間
1台
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。温度調節&タイマーでほったらかしOK。オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。マグネットプラグを採用。
用途卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)2.8
色レッド
消費電力(W)1250
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節範囲(℃)(油温度)130~190
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×32.5×23
タイマー最大30分
油量(L)約2.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
中の具材を自由に変えたりして自宅で楽しめるたこ焼きメーカー。一度に24個のたこ焼きが焼けます。串ガイド付きで作りやすい。ひっくり返しやすいフッ素加工。プレートが外せてお手入れ簡単。
付属品取扱説明書、保証書
穴径(Φmm)43
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)約1.5
本体質量(kg)約1.2
穴数18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×224×75
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
卓上でもより使いやすくなるようにコンパクトサイズにリニューアルしたたこ焼き器。お手入れ簡単な着脱式プレート。たこ焼きは1度に20個調理可能。プレートの縁まで串ガイド付き。フッ素コーティングプレートだから汚れが付着しにくい。入切のみの簡単操作。プレート丸洗い対応。収納時、本体底部にコード収納可能。
用途たこ焼きプレート、たこ焼き器として。家飲み、パーティー、タコパ、コンパクト、卓上、ホットプレート、シンプル、一人暮らし、おしゃれ。
質量(kg)1.2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
電源コード(m)約1.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×23.5×8
取扱説明書(1.87MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。
付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。
串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。
ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用に
セット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串
材質スチール、PP、アルミ
質量(kg)2.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145
温度調節範囲(℃)80~240
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ワイドタイプの電気アミ焼き機です。電気ヒーターでじっくり焼くので失敗なく美味しく焼けます。調理済みの焼鳥はもちろん、生肉からでも本格的な美味しい焼鳥が楽しめます。お客さんへのディスプレイ性はもちろん、温め直しやライブ感を愉しんでいただけます。ガスコンロの直火と違い、串が焦げることがなくじっくりと丁寧に焼き上げます。網付で角モチやホタテなどの海産物も調理できるため晩酌のお供にピッタリ。付属のプレートでタコ焼きも焼くこともできます。
付属品油受けトレイ・焼き網・たこ焼きプレート
材質本体:フェノール樹脂・鉄、網:鉄(クロムメッキ)、油受けトレイ:鉄、たこ焼きプレート:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工)
寸法(mm)約382×146×106
質量(g)約1205
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約1.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)2.2
容量(mL)定格:865
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
温度調節範囲(℃)約160~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.6×16.8×18.5
油量(mL)(上限)865、(下限)500
取扱説明書(0.61MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。
230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。
85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立
熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。
タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。
シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。
操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。
バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。
食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。
レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。
日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。
毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!
仕様時間範囲:1~60(分)
セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック
材質ガラス&PP&アルミニウム
質量(kg)4.54
色グレー
容量(L)4.7(3~5人分)
電源AC100V(50-60Hz)
温度範囲(℃)75~230
定格消費電力(W)1230
電源コード(m)1
寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む)
時間1~60分
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3
温度調整範囲(℃)75~230
1台
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。