家電 :「ほこりセンサー」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
アイリス史上最強
のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです
(メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。
アイリス史上で初めて本体に加えてヘッド内部にもDCブラシレスモーターを搭載する「ツインドライブシステム」を採用する事で、フローリングだけでなくカーペット上の紙やペットの毛、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ!
♦ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します)
からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。
また、カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。
♦静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。
♦ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。
♦充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
♦2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
♦HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質ABS、PC、PP
寸法(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025
質量(g)1700
タイプ吸引方法:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1025
集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3
連続使用時間(分)LOW:約15、HIGH:約8、AUTO:約20、>LONG:約43
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質PP、ABS、PC、POM
質量(g)1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
サイクロンストリームヘッド縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりもかき出し吸い上げる!ヘッドサイドのゴミもパワフル吸引。ダストピックアップ率99%!※(※JIS C9802に定められている「じんあい除去能力」の測定方法に準拠したメーカー試験。硬い床からのじんあい除去能力を測定。)ほこり感知センサーゴミ・ほこりの量に応じてパワーを制御。だから無駄なく運転、電池長持ち!自動モードで約30分連続使用可能。※(※自動モードでの平均使用可能時間。使用環境によって異なります。)便利な2WAYタイプスティック:フローリングやカーペットなど、広い範囲のお掃除に最適。ハンディ:小スペースの掃除に最適。壁に立てかけるだけスッキリ収納滑り止めゴム付き。使い終わったら壁に立てかけるだけでOK。キレイ&簡単ゴミ捨て。紙パック式だからゴミが舞わない!
材質ABS樹脂、スチール
質量(kg)本体のみ:約1、パイプ・ヘッド含む:約1.3、パイプ・ヘッド・モップ・モップケース含む:約1.4
電源充電式(リチウムイオン電池)
定格電圧DC10.8V
温度(℃)充電:5~35
方式集じん:紙パック式
連続使用時間標準モード:20分、ターボモード:9分、自動モード:30分
充電時間(時間)約3
サイズ(mm)236×167×1050(H) ハンディー時:78×141×537(H)
集じん量(L)0.3
バッテリー寿命約500回(充電回数)
1台
¥22,700
税込¥24,970
3日以内出荷
【軽量1.5kg】【紙パック式】【紙パック25枚付】【自走式】。お手入れが簡単な紙パック式のクリーナーです。高性能(DCBL)モーター搭載で大小さまざまなゴミを吸引します。パワーヘッドが細かいほこりやゴミを掻き出ししっかり吸引します。上重心設計で体感の重さが軽く感じるため、ラクラクお掃除可能です。ほこり感知センサー搭載でごみの量を感知して吸引力を自動で調節、より効率的なお掃除を可能にしました!。自走式パワーヘッドで軽い力でぐんぐん進み扱いが楽です。付属アタッチメントでハンディとしても使用できます。別売バッテリーでバッテリーの入れ替えが可能です。
付属品充電アダプター、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)商品:1.5(本体のみ0.9)
色ブラック
定格電圧(V)DC10.8
連続使用時間(分)ターボ:約15、標準:約8、自動:約22※、セーブ:約40※使用状態によって異なります。
バッテリーリチウムイオン2次電池
充電入力電源(V)AC100、50/60Hz
充電時間(時間)約4
充電出力電源(V)DC13.7、0.5A
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:235×220×1020 ※フロアヘッド・延長パイプ含む
集じん量(L)0.3
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。