家電 :「もちつき」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸すからつくまで「マイコン全自動」 蒸す・つく・こねる・つぶす「1台4役」 簡単 ! 無添加みそ作り きめ細かくすりつぶす「みそはね」 おもちの取り出しが簡単「とっ手つきうす」
ホワイト 容量5合~1升 コード長さ(m)1.4 本体質量(kg)705 消費電力(W)(50/60Hz)142/160、ヒーター600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)25×35.5×27.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

操作パネルを一新!更にわかりやすく!操作パネルは、蒸し時間、つき時間の目安を表示し、もちつきに特化したシンプルなデザインを採用しました。 取り出しが簡単な容器。ねり容器は取っ手付きで取り外しやすく、フッ素樹脂加工でおもちの取り出しも簡単です。 みそ豆ねりにも使えます。みそ羽根(オプション)で、手軽に自家製味噌が作れます。
付属品もち用羽根、取扱説明書、料理集(保証書一体) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置モーター保護装置、電流ヒューズ、ボイラー部温度ヒューズ、ボイラー空焚防止制御
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約60分でつきたておもちが完成。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作。出来上がり後は1時間保温が可能。おもちのかたさは「ふつう」「かため」「やわらか」の3段階で調節できます。
用途餅つき機として。卓上/コンパクト/ミニ/もちつき器/お餅/おもち/おしゃれ/電動/電気/簡単/手軽/ほったらかし/もちブレンダー/シンプル/お正月/新年/手作り/家庭用 付属品取扱説明書(料理集付)、計量カップ 質量(kg)3.3 容量(もち米)1~2合、(切りもち)2~7枚、(丸もち)3~11個 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)280 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×30×22
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

熱いおもちを持たずにハンドルを回して切るだけで簡単に丸もちが作れる。 最大3升(5.4L)までホッパーにおもちが入り、連続で小分け可能。吸盤でテーブルにしっかり固定で安心作業。 簡単に分解でき、丸洗い可能。収納コンパクト仕様。
用途餅カッター、もち切り器、もち切り機として。 材質(ホッパー、ノズル、スクリュー)ポリプロピレン、(切り刃)非粘着ポリプロピレン、(吸盤)EPDMゴム 質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おもちつき、自家製みそ作りに大活躍。つき・ねり専用の強力タイプ。むしあがったもち米をねり容器に入れ、スイッチONで10~12分でつき上がります。みそ豆ねりも簡単。付属のみそ羽根をセットして煮えた大豆をねり容器に入れて、フタをしてスイッチON。5分でねり上がります。
用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年 仕様【つき時間】10~12分 付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体) 材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 安全装置モーター保護装置 電源コード(m)約1.4 定格時間15分
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷

象印マホービンもちつき器用 のし棒
もちつき器用の専用部品です。
1個
230 税込253
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン制御で、もちからパン生地まで。
付属品粉練りプレート、料理集・取扱説明書(兼用)、ひたし容器、蒸し台、のし棒、のし板(本体カバー兼用)抗菌、計量カップ グランホワイト 容量もち:2合~1升用 消費電力(W)ヒーター:680、モーター:170/185(50/60Hz) コード長さ(m)約1.4 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×353×309 機能<おいしさ機能>マイコン:〇、(パン機能)パン生地:〇、発酵:〇、(もち機能)蒸し上げコントロール:〇、一気ひたし(時間):〇(約40分)、<使いやすさ>もちもちスチーム(手水自動):〇、つきわけ2コース:〇、<清潔>フッ素加工うす:〇、フッ素加工ボイラー:〇
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」 調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」
マットブラック(BZ) 消費電力(W)1000 本体質量(kg)約4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×270×230 トレー内寸(mm)約W227×D200 庫内寸法(mm)約W260×D220×H105 タイマー30分
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。8インチ(20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。ハイパワー「1000W」。「15分タイマー」。
質量(kg)3.9 消費電力(W)1000 内寸法(mm)トレー:約227×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×270×230 電源(単相/V)100 50/60Hz 庫内寸法(mm)260×220×105
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110 電源コード1.0m トレー内寸(mm)227(W)×200(D) サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H) タイマー30分
1台
10,600 税込11,660
翌日出荷

タイガー魔法瓶餅つき機
コシと粘りが違うつきたてお餅 「むす・つく・こねる」の1台3役
付属品計量カップ ミルキーホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50/60
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック アズワン品番65-9279-85
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

みのる産業餅つき機 3升
パワフルな「つく」専用機。 「つく」専用機で、2~3升の餅がつけます。 別売りのアタッチ型餅きり機が装着できます。 付属の餅取り器で、熱い餅を簡単に取り出せます。
質量(g)10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×41×36
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング