家電 :「アレジア冷凍庫」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付
使いやすい引き出しバスケット付
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで)
スリムな幅475mmでたっぷり容量
安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)114(食品収納スペースの目安:107)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1250
仕様1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン
質量(kg)37
色ホワイト
消費電力(W)130
庫内温度(℃)-18以下
年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)26000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)132
定格内容積(L)【冷凍室】60
家計にやさしい省エネ設計
開閉ラクラク、グリップハンドル
暗い場所でも食材が探しやすいLED庫内灯つき
パワフルに冷凍する5面冷却直冷式
旬の味を長時間キープする急速冷凍
小物類が整理しやすいバスケットつき
付属品バスケット×1、霜取りヘラ×1、排水栓×1
質量(kg)43
色ホワイト系
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×715×829
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
ドア1ドア
年間消費電力量(kWh/年)300
省エネ基準達成率(%)105
グリーン購入法適合
定格内容積(L)200
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1036×775×1520
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)
性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)25
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
定格消費電力(W)60/58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860
電源周波数(Hz)50/60
扉開閉方式上開き式
年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77
定格内容積(L)142
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
おすすめしやすいコンパクト1ドア。
消費電力量を低減して新登場。
消費電力量がさらに低減。
業界トップクラスの静音性。
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン
寸法(mm)据付必要奥行:596
質量(kg)18
色オフホワイト
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695
年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)845
奥行(mm)545
間口(mm)508
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)20
コード長さ(m)約1.8 ビニルキャップタイヤ コート
定格消費電力(W)電動機:70/65
本体質量(kg)約30
耐熱温度(℃)100
運転音(dB)24
冷媒R600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:195/180
定格内容積(L)100 (83)
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。