家電 :「アードクリア」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
軽くて丈夫なポリカーボネート製。キズ・汚れから本体を守ります。
高透明度クリアカバーで、ゲーム機本来のデザインを損ないません。
カバーをしたままカードの交換、イヤホン・充電器などの周辺機器の使用が可能です。
材質ポリカーボネート
色クリア
質量(g)約45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×24×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
USB Type-A とUSB Type-C(TM)に対応可能。USB接続するだけで通話や音楽、ゲームなどのリスニングができるプラグ&プレイに対応。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに使えます。USB Type-C(TM)変換コードを付属していますので、幅広い機器につながります。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mm ドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
仕様必要システム仕様:USB2.0準拠、対応サンプリング周波数:48kHz、対応ビット数:最大16bit
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源USB 電源(DC5V)
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
感度-38dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグUSB Type-A
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
質量(g)イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB/Type-C端子)
接続方式Bluetooth
感度-42dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54(イヤホン)
再生周波数帯域(Hz)20~2000(A2DP)
充電時間(時間)約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで)
バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250
指向性マイク:無指向性
待ち受け時間(時間)最大約100
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)約6.5(50%音量)
通話時間(時間)約6.5(50%音量)
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
パワフル&クリアーなサウンドが、リードボーカルからコーラスまで、あらゆるボーカルを引き立てます。
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽を思いきり楽しめる、Bluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。アクティブノイズキャンセリングモードをはじめとし、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。アーティストが表現する音、その豊かなパフォーマンスをありのままに伝える。愚直なまでにリアルを追及した、エレコムを代表するスタンダードレーベル”Musicians Reference(R)”です。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレイヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードでは、不快なノイズを軽減し、周囲の音を気にせずに、音楽や動画をクリアなサウンドで楽しめます。 。デジタル耳せんモードは、音楽などが聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはXS/S/M/Lの4サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。落ち着いた色合いの6色展開。お気に入りのカラーを選べます。 。初期登録後は、充電ケースを開けるだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。※ANCモードの場合約4.5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。※ANCモードの場合約18時間 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、持ち運びに便利です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースがやさしく光る、パームライト機能付き。暗い所でカバンの中や鍵穴などにちょっとした明るさが必要なときに便利です。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、裏、表に関係なくケーブルを挿入可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
型式ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21mm×約24mm×約30mm、充電ケース:約23mm×約59mm×約45mm
マイクロホンMEMS型
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ10mm フルレンジ
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3
連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間)
保護A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
最大接続台数登録:8台
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続待受時間最大約70時間
対応コーデックA2DP:SBC、AAC
連続通話時間(時間)約4.5(充電ケース込み 約18)
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックのあるPCやタブレットに接続するだけで、そのまま使用できます。
双指向性エレクトレットコンデンサーマイクの近接効果を利用したノイズキャンセリング方式を採用。周囲の雑音を抑え、相手にクリアな音声を届けます。
人間工学に基づくエルゴノミック設計のイヤフィン&イヤピース。装着の快適さと安定性を高める3サイズのイヤフィンと、耳穴の大きさに応じて選べる4サイズのイヤピースを組み合わせてカスタマイズ可能。一人ひとりに最適な装着感で、通話や音楽を良い音でお楽しみいただけます。
会議中に便利なインラインコントローラー付属。コードにあるコントローラーで、音量調整やマイクミュートのON/OFF操作が可能。通話中でもPC画面から目を逸らさずに、自分の声を瞬時にミュートできます。
クリアで聴きやすいΦ9mmドライバー。音楽やゲーム、動画などのエンタメを、音のバランスに優れたクリアサウンドで聴けます。
ヘッドセットを使う際にコードが邪魔にならないU型コードを採用。使い終わって耳からイヤホンを外したときも、首に掛けておけるため落とす心配もありません。
抗菌・消臭加工で清潔さをキープ。イヤホン、イヤピース、イヤフィン、コントローラー、プラグ部に抗菌・消臭加工が施されています。一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードのバタつきを抑えるコードクリップ、コードをすっきりまとめる面ファスナー、持ち運びに便利なポーチを付属しています。
付属品イヤピース(XS,S,M,L)、イヤフィン(S,M,L)、コードクリップ、面ファスナー、ポーチ
型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約8.5(コード除く)
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)2.0(U型) 右側のコードが長くなっています。
感度-46dB(1V/Pa,at 1kHz)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~24000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
指向性双指向性
インピーダンス(Ω)20
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000
最大入力(mW)20
装着方式両耳
ドライバー径(Φmm)9
イヤホン形状インナーイヤー型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○
軽量でクリアな音質のステレオイヤホン
インナー型
14.2mmドライバー
1.2mコード・I型プラグ
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ I型金メッキ
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)約1.2
型式ダイナミック型/インナー型
ドライバーユニット(Φmm)14.2
最大許容入力(mW)10
インピーダンス(Ω)32
音圧レベル(dB)(出力)100
再生周波数(Hz)20~20000
質量(g)約13(コードを含む)
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色レッド
質量(g)約27.3(イヤホンのみ)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)2402-2480
充電時間90分
保証期間2年間
防塵防水性能IP68
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)160
充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数マルチポイント:最大2台
対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
BluetoothBluetooth 5.4
通信距離(m)無線:10
ストレージ内蔵:32GB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色グレー
質量(g)約27.3(イヤホンのみ)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)2402-2480
充電時間90分
保証期間2年間
防塵防水性能IP68
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)160
充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数マルチポイント:最大2台
対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
BluetoothBluetooth 5.4
通信距離(m)無線:10
ストレージ内蔵:32GB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
一度の充電で約6時間の連続音楽再生が可能なフルワイヤレスイヤホン。充電ケースを組み合わせることで最大20時間の音楽再生も可能。わずらわしいコードに気を配る必要がなく、スッキリご使用いただけるのがフルワイヤレスの魅力です。イヤホン本体はIPX4対応でスポーツや屋外使用時の急な雨にも安心です。Bluetooth5.1に対応、スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いBluetoothデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを採用、クリアな音声を伝達します。
色ブラック
質量(g)イヤホン:約4.2、ケース:約24
適合規格Bluetooth5.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、ケース:60×33.5×26.3
入力端子type-C
使用時間(時間)音楽再生:約6、連続通話:約5※使用時間は使用状況・環境等により異なる
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)最大10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
対応プロファイルHFP/HSP/AVRCP/A2DP
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
収納・持ち運びに便利なコード巻取式。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
長さ(m)1.2
プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)
インピーダンス(Ω)16
イヤホン形状カナル型
ハンズフリーだから身振り手振りも自由自在、手軽に確実にクリアな拡声を実現。
ハンズフリーマイクロホン&ベルト装着型の採用により、さまざまなシチュエーションで使用可能。
付属の専用ハンズフリーマイクロホンは頭にしっかり留まるバックホールド式。
フレキシブルアームでマイクの位置を自由に調整可能。ウエスト55~100cmまで対応する装着用ベルト付属。
電源コードの取り回しが気にならない乾電池駆動。電源のON/OFFも音量の調整も1つのつまみで簡単操作。
コード長さ(m)1.2
付属品ウインドスクリーン(出荷時は取り付けた状態になっています)
質量(g)(本体)約340、(マイクロフォン)約25
出力(W)(スピーカー部)定格:6、最大:10、(アンプ部)定格:5、最大7
電源DC9V(単3形乾電池×6個・別売)
プラグ(mm)Φ3.5(金メッキモノラルミニ)
周波数特性拡声器:300~20kHz(±10dB)、マイクロフォン:200~8kHz
消費電流(mA)500
出力インピーダンス(Ω)(マイクロホン)600
到達距離(m)約45
入力端子(マイク)Φ3.5mmモノラルミニジャック
スピーカーユニット6.6cmフルレンジコーン 6W、4Ω
電池使用時間(時間)(マンガン乾電池使用時)約4、(アルカリ乾電池使用時)約8
指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)
音圧感度(dB/mW)(スピーカー)86±2dB
SNR値60dB
ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~100
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ライターサイズのイヤホン専用ラジオ
DSP(デジタル受信)でクリアな音声
電池長持ち(AM約53時間/FM約50時間)
ワイドFM(FM補完放送)対応
光る同調ランプ
低音強調機能
ステレオイヤホン(FMアンテナ兼用コード)付属
付属品ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)約40(乾電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×82×17(突起物含まず)
電池寿命(時間)(アルカリ乾電池新品使用):AM受信:約53、FM受信:約50
受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz
ノイズコントール機能付きで音楽が楽しめて、クリアな音声で通話できるワイヤレスイヤホン。【ANC機能搭載】周囲の音をシャットアウトして音楽を聴くことができ、音楽に集中して楽しめます。【外音取込機能搭載】周囲の音が聞こえるので、安心して音楽を楽しめます。【ENC搭載】マイクノイズを低減しクリアな音声で通話ができます。【AAC対応】iPhoneやPixel搭載の低遅延で高音質コーデック対応。【アプリ対応】アプリに登録することでイヤホンのタッチ操作をカスタマイズ可能。【ゲームモード搭載】低遅延でゲームや動画を楽しめます。左右のイヤホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレス仕様。自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。電池残量がわかる充電ケース。イヤホン本体は防水IPX4対応。
付属品USB-A-Type-Cケーブル/イヤホンパッド(S/M/L)各2個
質量(g)充電ケース:約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電ケース:61×26×49
充電時間(時間)イヤホン:最大約1.5、充電ケース:約2
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4
防水性IPX4等級
待ち受け時間(時間)最大約24
無線距離(m)約10以内
連続通話時間(時間)イヤホン:約4
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。
直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。
スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせずに音楽を楽しめるBluetooth(R)の完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
デジタル耳せんモードや低遅延モード、外音モードも搭載し、環境に合わせて使用可能。
高音質コーデックAACに対応しており、クリアなサウンドを体感できます。
またやさしく光るパームライト機能もあり、暗いときに便利です。
落ち着いた色合いの6色展開なので、お気に入りのカラーを選べます。
仕様A2DPの対応コンテンツ保護/○:SCMS-T
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組
型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.3、充電ケース:約32.2
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21×約24×約30、充電ケース:約23×約59×約45
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.2
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000
充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2~3
連続再生時間最大約5.5時間(充電ケース込み 約22時間)
ドライバーユニット(Φmm)10(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10(障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4帯
登録範囲最大8台
イヤホン形状カナル型
連続待受時間最大約70時間
対応コーデック(A2DP)SBC、AAC
連続通話時間(時間)最大約4.5(充電ケース込み 約18)
マルチポイント(同時待受け)非対応
対応プロファイル(Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP
本製品は同社の販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」のセット品です。スプレーは従来品と比べ、セット用に内容量の少ない小型缶となっております。
レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となります。
本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去に効果的です。
セット内容レコード盤用特殊洗浄スプレー アルジャント SP558(100ml)×1本、レコード盤用クリーナー アルジャントCL120×1個
1個
¥2,200
税込¥2,420
8日以内出荷
パーメンジュールを採用した磁気回路とDLC(Diamond Like Carbon)コーティング振動板をまとうΦ9.8mm+Φ8.8mmデュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー。
精密切削フルチタニウムボディにより、不要共振を徹底排除。
オーディオ用の高音質A2DCコネクターを採用
グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブル/コードによりクロストークを低減。
左右の音の分離感を高める両出し1.2mバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)と1.2mコードを付属。
遮音性に優れたComplyイヤピース(S/M/Lサイズ)付属。
開放的でクリアーなオンイヤー型ならではの心地よさを味わえる
いま主流のカナル型のように押し込むのでなく、耳たぶの内側にそっと乗せる感覚のイヤホンだ。カナル型独特の圧迫感を嫌がる人は少なくなく、どんなに主流になっても馴染めない人は多数いる。本機はそうした悩めるイヤホン愛好家に向けたモデルといってよい。
ボディは精密切削加工されたチタンで、不要共振を徹底的に排除。搭載ドライバーは、15.4mm HDドライバー。硬度と耐久性を兼ね備えたDLCコーティング振動板と、パーメンジュール採用の磁気回路によって、開放感のある立体的な音場再現に特徴のあるドライバーだ。また、グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブルの採用で、チャンネル間クロストークを低減しているのも見逃せない。
手に持つと、精巧でしっかりとした質感の手応えがある。中身が詰まっているという感じがするのだ。そのサウンドは、透明度の高いクリアーで見通しのよいもの。すっきりとしたスムーズなレンジ感の広さが格別で、この辺りにチタニウム・ハウジングの無共振化が奏功している印象だ。分解能も高く、開放的な装着感とも相まって、実に心地よいイヤホンである。
文:小原 由夫
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤパッド、ケース、クリーニングクロス
型式ダイナミック型
質量(kg)約11(コード除く)
入力端子A2DCコネクタージャック
再生周波数帯域(Hz)10~45000
インピーダンス(Ω)16
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:102
ドライバー径(Φmm)15.4
イヤホン形状インナーイヤー型
プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能!
好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。
本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。
レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。
本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
質量(g)【パッケージ】約253
パッケージサイズ(mm)150×135×65
1個
¥2,545
税込¥2,800
8日以内出荷
音のプロが認めた完全ワイヤレスイヤホン。音のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」。音楽制作現場のプロ「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。独自の音響設計技術に加えて、プロの音に対する知見を注入することにより、細部の表現にこだわった、Victorの心地よく音楽をもっと楽しめる音をお届けします。繊細で伸びのあるクリアな表現と、広く見通しの良い音場。繊細な表現を得意とする新ドライバーユニットを採用。小型ボディでありながら、ドライバーユニットの背面に音響のための空間をしっかりと確保しており、心地よいゆとりのある低音とワイドレンジな音を実現します。さらに、チャンバーを構成する部分の一部にメタルプレーティングを施すことにより、伸びのあるクリアな表現と、広く見通しの良い音場を実現しました。音質と装着感が向上する、スパイラルドットProイヤーピース。スパイラルドットイヤーピースをさらに進化させた「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。新たなスパイラル状の凸形状の追加に加え、全体のフォルムをモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、密閉度を向上。これにより音質と装着感をさらに高めます。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。※交換用イヤーピースEP-FX11、EP-FX10、EP-FX9も使用可能。音のディテールを楽しめる、ノイズキャンセリング機能。音質とノイズキャンセリングの効果を高度に調和させ、乗り物内などの騒がしさが気になる環境でも、自然でクリアなサウンドで音楽のディテールをより楽しめます。高音質を身軽に持ち歩く、小さくて軽いデザイン。イヤホン片耳4.4g、充電ケースは29.2gと小型・軽量ボディを採用。長時間の使用でも快適な装着感を実現。コンパクトながら、最大21時間※の長時間再生と10分の充電で最大75分※の再生が可能なクイック充電にも対応しています。※使用条件により異なる。専用アプリでイヤホン操作がもっと便利に。専用アプリVictor Headphonesにより、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートに対応します。※後日、各種機能をアップデートにより追加予定。音のプロが創ったサウンドモード。好みや楽曲、シチュエーションで選べる6つのプリセットサウンドモードを搭載。FLAT/BASS/CLEARに加え、プロのビクタースタジオエンジニアが創った3つのPROFESSIONAL 1/2/3モードで音楽をもっと楽しめます。92段階のボリュームで細やかな音量調整。オーディオ機器のようなボリュームステップを採用することにより、曲やシチュエーションに合わせて細かく自分好みの音量に調節が可能です。テレワークで活躍、快適でクリアな通話。通話用ノイズリダクションと高性能MEMSマイクによりクリアな音声を実現。また、イヤホンのタップ操作でマイクミュートへの切り替えと音量操作が可能です。スタジオモチーフの選べる2カラー。スタジオ機材をモチーフにしたシックなブラックと、スタジオ照明をモチーフにした品位のあるブロンズの2色展開。その他の特長・機能。・外音取り込み機能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード。Bluetooth®伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。・オートオン/オフ&オートコネクト機能※。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。・タッチコントロール機能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※しています。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。・安定したワイヤレス接続。左右独立伝送、Bluetooth®標準規格Ver.5.2、Power Class 1に対応。・雨や水しぶきに強い防滴仕様※。※JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
質量(g)イヤホン片耳:4.4、充電ケース:29.2
接続方式Bluetooth
通信方式Bluetooth(R) Ver.5.2
電池寿命(時間)9(イヤホン)、21(イヤホン+充電ケース)
通信出力Power Class1
充電時間(時間)2(イヤホン)、2.5(充電ケース)
充電方式USB給電
保護方式SCMS-T方式
ドライバーユニット(Φmm)6
通信距離(m)10(通信距離は目安。使用環境により異なる)
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイントにも対応。高音質と快適な装着感のコンパクトデザインを両立。アップグレードされたBluetoothワイヤレスイヤホンのロングセラモデル「JBL TUNE125BT」。デバイスと有線で接続することなく、気軽に使用できるBluetoothワイヤレスイヤホンです。2017年の初代モデル「JBL TUNE110BT」からアップグレードを重ねてきたロングセラーシリーズであり、昨今の動画・音楽の視聴機会の増加やニーズに合わせて、よりお使いいただきやすい機能を充実させています。力強い低音とクリアな高音でメリハリの効いたJBLのパワフルサウンドをはじめ、耳元にすっきり収まるコンパクトなハウジングと、シンプルなデザインと操作性はそのままに、前モデルより2倍となった最大16時間の連続再生時間、さらに手に取りやすい価格帯ながらマルチポイント対応を踏襲しています。
接続方式Bluetooth5.0
イヤホン形状カナル型
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色ブラック
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバーユニット(Φmm)バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)
イヤホン形状カナル型
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式ダイナミック型
ドライバー径(Φmm)10
音圧レベル(dB)出力:102/mW
再生周波数帯域(Hz)20~23000
最大入力(mW)40
インピーダンス(Ω)24
質量(g)約4(コード除く)
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
Z世代のニーズに応えるノスタルジーなレコードプレーヤーをスウェーデンのオーディオブランド「TRANSPARENT」が発売。TRANSPARENT のモジュラー設計理念は、Transparent Turntable にもシームレスに拡張されています。スピーカーと同様に、ターンテーブルはモジュール式アーキテクチャを採用しており、簡単に分解してコンポーネントを交換できます。 将来のアップグレードや修理のために、すべての部品をネジで分解できます。 この先進的なアプローチはロングエビティを促進するだけでなく、電子機器の廃棄物を削減するという同社の使命とも一致しています。ターンテーブルにはグランドループノイズを低減する新しい技術革新も搭載されており、無垢のアルミニウムで作られ、シンプルさを最重要とし、ミニマリストの夢としてデザインされた透明なターンテーブルです。
その他【アルミニウム】AL6061-リサイクル率推定50%【プラスチック】ABS V0+UV-リサイクル率100%【ワウ・フラッター】33/±0.25%, 45/±0.25%
付属品コットングローブ、クロス、レコードブラシ、電源ケーブル(アース付き3Pプラグ)、RCAケーブル、USBアースアダプター、45回転アダプター、組立工具(六角レンチ/六角キー)、カートリッジ調整工具、ゴムベルト(予備付き)、保証書、取扱説明書
形式ベルトドライブマニュアルターンテーブル
電源AC 100~240V (50-60Hz)
モーターアクティブスピードコントロール付 DCサーボモーター
ガラス部強化オプティホワイト
アーム長さ(mm)【トーンアーム】220
速度【偏差】33/±0.70%, 45/±0.60%
最大消費電力(W)15
回転数33-1/3もしくは45回転
オーバーハング量(mm)19.5
駆動方式ベルトドライブ方式
カートリッジ【MM】Ortfon OM5E
Bluetooth5.0 True Wireless Line Out:RCA及び3.5mmポート
オーディオコーデックaptX LL SBC MP3 AAC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)41.0×12.5×32
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。
ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。
広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。
有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。
ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)
型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型
色ブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式)
コード長さ(m)2
接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ
感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間
再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000
音圧レベル(dB)(出力)100/mW
充電時間(時間)約1.5
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)48
周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000
変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内
ドライバー径(Φmm)53
使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状オーバーヘッド型
伝送帯域(Hz)20~20000
ハイレゾ音源対応
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アナログレコードを手軽に楽しむための基本性能に加えてBluetooth機能を搭載したステレオレコードプレーヤー
アナログレコードをワイヤレスで楽しめる、Bluetooth機能
Bluetoothトランスミッター機能を搭載し、Bluetooth対応のワイヤレススピーカー/サウンドバー/ヘッドホンなどと接続して、家の中のさまざまな場所でレコードの音を楽しめます。
1ステップフルオートプレイ
STARTボタンを押すだけで、ペアリング済みのBluetooth対応オーディオ再生機器と接続し、レコードの再生停止(オートスタート・オートリターン・オートストップ)を自動で行います。
ゲインセレクト機能搭載
レコードのオーディオレベルやお好みに応じて、出力する音量をLOW・MID・HIGHの三段階で調整できます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
高剛性のアルミパイプを使用し、安定したトレース性能とクリアな中高音、パワフルな低音を実現します。
レコードの再生音を録音可能
付属のUSBケーブルを使いお持ちのパソコンと接続して、レコードの再生音を録音することができます。
新設計の高剛性アルミ製トーンアーム
アルミダイキャスト製プラッター
黒で統一されたシンプルなフラットデザイン
付属品取扱説明書、ACアダプタ、45回転用アダプタ、USBケーブル
消費電力(W)1.8
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×108×367
本体質量(kg)約3.5
モーターDCモーター
回転数33 1/3回転、45回転
駆動方式ベルトドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
【製品仕様】
ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1
再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz
インピーダンス:14Ω
感度:106dB
ハウジング素材:アクリル樹脂
ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
ケーブル長:約1.2m
プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ
重量:約23g(イヤホン片側:3.5g)
付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色ブルー
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
【製品仕様】
ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1
再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz
インピーダンス:14Ω
感度:106dB
ハウジング素材:アクリル樹脂
ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
ケーブル長:約1.2m
プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ
重量:約23g(イヤホン片側:3.5g)
付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色リーフブルー
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
2BA+1DDを搭載したハイブリッド構成
10mmダイナミックドライバーは迫力と量感のある低音再生を実現、ノズル付近に配置された2基のバランスド・アーマチュアドライバーはそれぞれ中音域と高音域の再生を担当し高解像度と高密度なボーカル再生と透明感のあるサウンドを提供します。
携帯電話やエントリークラスのプレーヤーで十分駆動できるようにこだわり設計されているため再生環境を選ばずご使用いただけます。
軽量かつコンパクトなハウジング
人間工学に基づき軽量かつコンパクトに設計されたハウジングは耳が小さく通常のイヤホンでは大きすぎると感じられていた方にも快適な装着感を提供します。
また、耐衝撃性に優れたアクリル樹脂製のハウジングは落下しても割れにくく、抗アレルギー仕様のため肌にも優しい造りとなっています。
カラーバリエーションは清涼感のあるクリア仕様でブラック、ブルー、レッドと葉脈柄をイメージしたリーフブルーの4色をご用意しています。
高品位かつ着脱可能なイヤホンケーブル
シルバーコートされた単結晶銅(5NOCC)ケーブルは良好な高域特性とロスの無い高品位な信号伝送を実現します。
また、コネクタにMMCXを採用することでリケーブルを可能とし自分好みのカスタマイズを行うことが可能です。
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケースが付属
ハードタイプとソフトタイプのイヤホンケース(イヤホンポーチ)が付属しイヤホンをしっかりと保護すると共にお好みに合わせてご使用いただくことが可能です。
また、3種類の異なるイヤーピースにより用途に合わせたご使用や快適な装着感を提供します。
【製品仕様】
ドライバー:バランスド・アーマチュアドライバーx2、10mmダイナミックドライバーx1
再生周波数帯域:20Hz~20,000Hz
インピーダンス:14Ω
感度:106dB
ハウジング素材:アクリル樹脂
ケーブル:着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
ケーブル長:約1.2m
プラグ:Φ3.5mm金メッキステレオミニ
重量:約23g(イヤホン片側:3.5g)
付属品:シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
付属品シリコンイヤーピース(S/M/L)x各1ペア、ダブルフランジイヤーピースx1ペア、低反発イヤーピースx1ペア、イヤホンケースx1、イヤホンポーチx1、Φ3.5mmステレオミニ-Φ6.35標準変換プラグx1
色レッド
質量(g)約23(イヤホン片側:3.5)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ハウジング)アクリル樹脂
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)14
ドライバ種類バランスド・アーマチュアドライバー×2、10/ダイナミックドライバーx1
音圧感度(dB)106
ケーブル種類着脱式(MMCX)シルバーコート高純度OCCケーブル
イヤホン形状カナル型
プラグ径(Φmm)3.5/金メッキステレオミニ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
”木”が奏でる、いつまでも聴いていたい心地よい音を、完全ワイヤレスイヤホンで。WOODシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン。音の伝搬速度が速く、振動の減衰特性に優れ、振動板として理想的な”木”を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。”木”を加工したウッドドームをカーボンコーティングしたPET振動板に組み合わせることで、伝搬速度と減衰特性を向上。ウッドドームカーボンドライバーには大口径11mmのウッドドームカーボン振動板に加えて、ステンレスドライバーケースなどの有線ハイクラスイヤホンと同じグレードの素材と技術を投入しました。低域から高域まで余裕のある再現力とディテールの再現性、および広い空間表現を高いクオリティで実現しました。最新ノイズキャンセリング技術を採用。2つのマイクを採用したハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能に加えて、高いノイズキャンセリング効果を得られる最新ノイズキャンセリング技術Qualcomm(R)アダプティブノイズキャンセルを採用。イヤーピースの密閉度を常にモニタリングし、装着ずれにも自動でノイズキャンセリングレベルを補正。常に安定して高いノイズキャンセリング効果を得られます。また、新イヤーピースにより、パッシブのノイズキャンセリング効果も高めました。通話時にもノイズキャンセリング機能をオンにできるため、外出時などの騒がしい環境下でも快適に会話できます。ハイレゾ相当の高音質が楽しめるデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」。国内最高峰クラスの設備・技術を誇るビクタースタジオと、ハード設計の音響技術から生まれた、メーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づけます。圧縮・劣化したデジタル音源の高周波数帯域、微小信号に拡張処理を施し、オリジナルマスターに迫るクオリティでハイレゾ相当の高音質を再現します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。新開発「スパイラルドットProイヤーピース」により音質と装着感を向上。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した独自の音質向上技術スパイラルドットを進化させた新開発「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑えてクリアなサウンドを実現する従来のスパイラルドットに、新たなスパイラル状の凸形状を追加。全体のフォルムもモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、装着感と密閉度を向上しました。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。音楽制作現場のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」。「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。メーカーの音響設計技術に、プロの音に対する知見を注入することにより、「プロが認めた良い音」を実現。その証として、「Tuned by VICTOR STUDIO」のロゴを付与しています。96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R)aptXTMAdaptive audioに対応※1。SBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audioに加え、96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audioに対応※2します。※1 接続機器側の対応が必要。※2 ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。「マスクモード」や通話マイクのオン/オフ機能を新搭載、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話を実現。マスクモードや通話マイクのオン/オフ機能を新たに搭載。マスク着用時の声のこもりを補正するマスクモードによりクリアな通話を実現します。また、イヤホン本体側に通話マイクのオン/オフ機能を搭載し、接続機器側を操作することなく簡単にマイクをミュートに切り替え可能。通話中でも本体での音量操作が可能で、本体の左右どちらでも片耳だけで通話できます。Qualcomm(R)cVcTMノイズキャンセルテクノロジーと高性能MEMSマイクの採用により、ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能です。安定したワイヤレス接続が可能。左右独立伝送により音切れに強く、低遅延を実現するQualcomm TrueWirelessTMMirroringに対応。また、Bluetooth(R)標準規格Ver.5.2およびPower Class 1に対応するとともに高性能LDSアンテナを採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。イヤホンを着けたまま会話が可能なタッチ&トーク機能を搭載。ワンタッチで音楽の音量を下げるとともにマイクで外音を取り込むタッチ&トーク機能を搭載。イヤホンを外す手間なく会話ができます。安定した装着感を実現する形状を採用。完全ワイヤレスイヤホンの開発で培ってきた経験を生かし、耳に沿ったカーブを採用。広い面で耳と接触するボディ形状により、快適で安定した装着感を実現しました。100段階のボリュームステップなどを新採用、快適な操作性を実現。100段階のボリュームステップや装着センサーを新たに採用。本格オーディオ機器のように100段階で細かなボリューム調整が可能となり、曲やシチュエーションに合わせて好みの音量にスムーズに調整できます。装着センサーにより、タッチの誤操作を防止するともに、使用シーンに応じて適切な動作モードが自動選択され、快適に使用できます。最大27時間の長時間再生とクイック充電に対応。本体のみで最大9時間※の連続再生と、充電ケースによるフル充電を合わせて最大27時間の長時間再生を実現。また、10分の充電で最大1.5時間の再生が可能なクイック充電にも対応します。ノイズキャンセリングOFF、K2テクノロジーOFF、AAC時、使用状況や周囲の環境により異なる。その他の主な特長。雨や水しぶきに強い生活防水仕様 JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。ビープ音によるフィードバックにより確実な操作をアシストするタッチコントロールを搭載。充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動でワイヤレス接続できるオートオン&オートコネクト機能を搭載。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応/接続機器の仕様により、非対応の場合あり
接続方式Bluetooth(R) Ver.5.2
イヤホン形状カナル型
本体質量(g)(イヤホン片耳)約7.8
質量(g)(充電ケース)約45
充電時間(時間)(イヤホン)約2.5、(充電ケース)約2.5
連続使用時間(時間)(イヤホン)最大9、(イヤホン+充電ケース)27
充電方式USB給電
出力Power Class1
通信距離(m)(最大)約10
対応コーデックSBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audio、Qualcomm(R) aptXTM Adaptive audio
保護対応コンテンツ:SCMS-T方式
付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー。頑丈でサステナブルな竹製台座。無限にリサイクル可能なガラス製プラッター。両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)。ワイヤレスペアリングのための Bluetooth® v5.3 機能。45 および 33 RPM 速度。ベルトドライブによるオートスタート・ストップ。切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力。交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト。細部に至るまでサステナビリティを徹底。サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド。交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチ。Bluetooth® 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド。頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨)
付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計
質量(kg)約4.53
回転数33 1/3, 45
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5
駆動方式ベルトドライブ
カートリッジMM型
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
防塵・防滴 10.7倍高倍率ズームレンズ
ほこりや水分を防ぐ密封シーリングと、防水と通気性を兼ね備えた素材により、防塵・防滴性能を実現。優れた近接能力により35mm判換算で0.44x相当のテレマクロ効果を実現し、背景を大きくボカした表現などに有効です。また、高倍率ズームでありながら、重さわずか285gとコンパクトで携帯性にも優れています。
高い描写性能とスリム化を実現した設計・製造技術
11群15枚(DSAレンズ、EDAレンズ、EDレンズ、HRレンズ、E-HRレンズなど)のレンズによって、ズーム全域での高い描写性能とスリム化を実現しています。
ゴーストやフレアを徹底的に排除「ZEROコーティング」
透過率が良く、防ぐことが困難だったゴーストやフレアを徹底的に排除するZERO(Zuiko Extra low Reflection Optical)コーティングを、レンズ表面に施しました。このZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を誇ります。
高速かつ静粛なオートフォーカスを実現「MSC機構」
駆動方式にスクリュー・ドライブ機構を採用し、「すばやい」「なめらか」「静か」で「高精度」なAF(オートフォーカス)を実現。軽量かつ少ない枚数でピント合わせを可能にする先進の光学設計により、本レンズは1枚の貼り合せレンズでピント合わせを行います。
サブミクロン精度のシャフトとスクリュー・ドライブ機構を採用
動作音の原因となるギアを排除。送りねじ(スクリュー・ドライブ)機構を採用し、ロス無くダイレクトに軽量フォーカス用レンズを駆動させます。これにより、AFの高速化と静音化が可能になりました。
付属品レンズキャップLC-58F、レンズフードLH-61C、レンズリアキャップLR-2、取扱説明書、保証書
全長(mm)83
質量(g)約285
倍率(倍)最大撮影:約0.22(※35mm判換算 0.44相当)
羽根枚数絞り:7枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)58
最大径(Φmm)63.5
防塵防水性能保護等級1級(IPX1)/防塵設計 ※メーカーの防滴カメラと組み合わせたときに防滴性能を発揮
焦点距離(mm)35mm判換算:28-300相当
レンズ構成11群15枚(DSAレンズ1枚/ED非球面レンズ1枚/EDレンズ1枚/HRレンズ3枚など)
撮影距離(m)最短:0.5
マウントMicroFourThirdsシステム規格
画角75°-8.2°
最大口径比F4.0(14mm)-F5.6(150mm)/(最小口径比)F22
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
【小さく、軽く、手軽に楽しめる超望遠撮影】。大きく・重く・高価格と、従来は手軽に楽しむことができなかった超望遠焦点域(35mm判換算・600mm相当)の撮影を、重さわずか423gの小型軽量設計・低価格で実現。軽快なフットワークで様々なアングルから迫力のあるショットが狙えます。【ゴーストやフレアを徹底的に排除 「ZEROコーティング」】。最新のZERO(Zuiko Extra-low Reflection Optical)コーティングをレンズ表面に施すことにより、ゴーストやフレアを抑え、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を実現しています。【高性能レンズをふんだんに使用した、贅沢な光学設計】。光学系にはスーパーED(特殊低分散)レンズとEDレンズを2枚使用し、望遠レンズの画質を劣化させる色収差を効果的に除去しています。また、3枚のHR(高屈折率)レンズで小型化を図ると共に、さまざまな収差を除去し、あらゆるズーム領域で優れた描写性能を実現しています。【高速かつ静粛なオートフォーカス駆動を実現 「MSC機構」】。MSC(Movie and Still Compatible)機構は、軽量かつ少ないレンズ枚数で、高速かつ静粛なピント合わせを実現するために開発した先進の光学設計技術です。動作音の原因になるギアを排除し、サブミクロン精度に仕上げた金属軸(シャフト)と送りねじ(スクリュー・ドライブ)による機構を採用することで、ダイレクトにフォーカス用レンズを駆動させます。本レンズはMSC機構を用いたインナーフォーカス方式を採用。小型で軽量なレンズ2枚(接合レンズ)の移動を最適に制御することでピント合わせをおこないます。スムーズなAF動作により、静止画だけでなく動画でもストレスなく快適な撮影を楽しめます。
仕様最小口径比:F22
付属品レンズキャップLC-58F、レンズリアキャップLR-2、取扱説明書、保証書
質量(g)約423
倍率最大撮影倍率(約):0.18倍 ※35mm判換算 0.36
羽根枚数絞り(円形絞り):7枚
フィルター直径(Φmm)58
寸法(Φ×mm)最大径×全長:69×116.5
焦点距離(mm)35mm判換算:150-600相当
レンズ構成13群18枚(スーパーEDレンズ/EDレンズ2枚/HRレンズ3枚)
撮影距離(m)最短:0.9(焦点距離75mm)/1.5(焦点距離75mm以外)
画角16-4.1°
最大口径比F4.8(75mm)-F6.7(300mm)
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
Bluetooth 5.2 / TrueWireless ミラーリング・テクノロジー
クアルコムQCC3040チップセットを使用し、革新的な新しいTrueWirelessミラーリング技術を搭載しています。
イヤホン単体で約10時間、充電ケース併用で約80時間の再生
1度のフル充電で約10時間再生を実現。充電ケースを使用すれば合計約80時間の連続使用ができます。
イヤホンのバッテリー残量がなくなっても、充電ケースにセットすれば約15分間の急速充電で、2時間の再生が可能です。
※SBC/AACコーデックにてボリューム50%で再生の場合 ※再生時間は使用環境によって変化します。
ヒアスルー機能搭載
アンビエントモードは、外部の音をZ3に通すことができるので、屋外で装着していても安心です。
厳選されたグラフェンドライバー
紙の1000倍の軽さ、金属の200倍の強度を持つ、夢の新素材と呼ばれるグラフェン素材を採用。超低音域から超高音域の素材までシームレスに正確に再生します。
Bluetooth 5.2 & クアルコムTrueWirelessミラーリングテクノロジー
PUREPLAY Z3は、クアルコム社の最新世代チップ「QCC3040」を採用し、さらなる高性能化と低消費電力化を実現しています。
また、左右のイヤホンにデータを送信する「True Wireless Mirroring」にも対応しています。
「TrueWireless Mirroring」は、左右で1つのBluetoothアドレスを共有しているため、ペアリング時に接続元の機器に1つの接続先として表示され、片側のイヤホンとペアリングするだけで使用できます。
また、バッテリー切れを防ぐための左右のイヤホンの役割交換機能にも対応しています。
すべてのスマートフォン、タブレットに対応しています。
リモートコントロール機能
左右ハウジングに搭載の専用ボタンで音楽再生のリモートコントロールが可能。カバンからスマートホンを取り出さずに操作ができます。ペアリング状態などを音声で教えてくれるボイスアシスタント機能も搭載しています。
1クリック - 再生 / 停止 / 応答 / ハンドオフ
2クリック - ボリュームアップ (R) / ボリュームダウン (L)
3クリック - 次の曲へ (R) / 前の曲へ (L)
2秒間長押し - アンビエントモード オン/オフ
ワイヤレス充電対応
イヤホンケースはワイヤレス充電に対応。
ケーブルレスで簡単に充電することが出来ます。
※充電パッドは別売りです。
IPX7 完全防水機能
IPX7完全防水なのでスポーツ時の汗などはもちろん、雨天時の水しぶきからもイヤホン本体をしっかりとガードします。
※充電ケースは防水ではありません。
高い通話品質を可能にする「Qualcomm cVc 8.0ノイズキャンセリング」
通話中のノイズを抑制し、フィードバックエコーを減らす「Qualcomm cVc 8.0マイクノイズキャンセリング機能」
を搭載。クリアで明瞭な高い通話品質も実現しています。
アプリケーションで音質のカスタムや操作性向上
色ブラック
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ミニマムなサイズ感・超軽量設計でスマートに持ち運べる。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのコンパクトBluetooth完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
用途仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。 。装着時も収納時もコンパクトな、セミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。充電ケースはまるくてコロンとした形がポイント。マットな質感で手に馴染むデザインです。 。オフィスカジュアルになじむベーシックカラーのボディ。各所に取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。 。手のひらに収まるサイズの充電ケースは、約22mmの薄さ。小さなバッグや服のポケットに入れてもシルエットが崩れず、スマートに持ち運べます。 。ヘッドホンは耳への負担を軽減し、周囲の音や話し声が聞き取りやすいセミオープンタイプです。耳への圧迫感が少なく、耳せんタイプが苦手な方にもおすすめです。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.3gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ14.2mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、耳への掛かりが良い形状です。マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できます。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽・動画の再生中や通話中などに、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。タッチセンサーでサッと操作できるから、スマートフォンへ急な電話があったときの応答も簡単。パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能で、あらゆるビジネスシーンで活躍します。 。ヘッドホンは1回の充電で約5.5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約22時間の使用が可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載しています。LEDの点滅状態で充電/残量レベルを把握できます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台
付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))
型式【ヘッドホン】セミオープン型【マイク】MEMS型
質量(g)【ヘッドホン部(片耳)】3.3【充電ケース】28
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧DC5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】18×18×31【充電ケース】56×22×55
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20,000
充電時間(時間)【ヘッドホン】1.5【充電ケース】2
連続再生時間約5.5時間(充電ケース込み 約22時間)
保護【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T
ドライバーユニット(Φmm)14.2(フルレンジ)
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10(※障害物なきこと)
使用周波数(GHz)2.4
連続待受時間最大約40時間
対応コーデック【A2DP】SBC、AAC
マルチポイント同時待受け非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
【描写性能にこだわった等倍マクロレンズ】。遠方撮影から1:1等倍(35mm相当で2倍相当)のマクロ撮影まで鮮鋭な描写性能を実現するため、3つの駆動系を備えたフローティングタイプのインナーフォーカス方式を採用。固定群にEDレンズとHRレンズ、フォーカス群にHRレンズとE-HRレンズを配置する合理的なレンズ設計により、マクロレンズで目立ちやすい色にじみを除去しました。【マクロ撮影領域で口径食の少ない、きれいな円形ボケを実現】。F2.8の開放から、周辺部の光線を十分に通すことで、特にマクロ撮影領域において綺麗な円形状のボケを実現。ボケに輪郭線がついてしまうような二線ボケや、色収差によるエッジの色つきの発生も排除した光学設計により、美しいボケ描写を実現します。【ゴーストやフレアを徹底的に排除、ZEROコーティング】。ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングをレンズ表面に施しました。これにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を確保しています。【快適な操作性】。よりしっかりしたホールディング感をもたらす細めに仕上げた鏡胴、シャープでキレのよいレンズ性能、ワンタッチ倍率設定として活用できるフォーカスリミットスイッチ、撮影の距離・倍率を示す表示窓等が快適な操作性を実現。また、ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載したカメラと組み合わせることにより、マクロ撮影時に生じる並進ぶれ(シフトぶれ)も補正可能で、手持ちマクロ撮影もしっかりサポートします。【高速かつ静粛なオートフォーカスを実現、MSC機構】。MSC機構により、軽量かつ少ないレンズ枚数で、高速かつ静粛なピント合わせを実現。動作音の原因になるギアを排除し、金属軸(シャフト)と送りねじ(スクリュー・ドライブ)による機構を採用することで、すばやい・なめらか・静かで高精度なAFが可能に。 3つの駆動系を備えたフローティングタイプのインナーフォーカス方式を採用。静止画だけでなく動画撮影時においてもフォーカスの追従性を向上し、AF動作の安定した動画映像を楽しめます。【防塵・防滴性能】。密閉シーリングを徹底的に施し、防塵・防滴性能を実現。全天候型として、過酷な環境でも安心して撮影に集中できます。
付属品レンズキャップ LC-46、レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書、保証書
質量(g)185
倍率(倍)最大1.0(35mm判換算 2.0相当)
フィルター直径(Φmm)46
焦点距離(mm)60(35判換算 120相当)
レンズ構成10群13枚(EDレンズ1枚/HRレンズ2枚/E-HRレンズ1枚)
撮影距離(m)【最短】0.19
絞り【羽根(円形絞り)】7枚
口径【最小】F22
直径×長さ(mm)56×82
画角20°
最大口径比F2.8
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
シルクがもたらす音の革新、圧倒的コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【超小型サイズに高音質を凝縮】。大口径11mmのドライバーを搭載しながらもイヤホン片耳約5.4g。充電ケースは約23.6gとビクター完全ワイヤレスイヤホンにおいて最小・最軽量を実現しました。【シルクによる滑らかで繊細な瑞々しい音】。日本古来から楽器の弦などにも用いられている天然素材のシルク(絹)に着目し、その成分をカーボンコーティングされたベースに付加した大口径11mmのシルクレイヤーカーボン振動板を新開発。シルクの特性である滑らかさにより、繊細な描写でありながら瑞々しい音を実現しました。【ビクター史上最高のノイズキャンセリング性能】。ノイズキャンセリング音を作り出すドライバー性能や独自設計のパラメーターの改良などにより高いノイズキャンセリング性能を実現。さらに、音質とノイズキャンセリングの効果を高度な技術で調和させ、自然で高い効果を実現しています。 専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。 。【音のプロが創った5つのサウンドモード】。好みや楽曲、シチュエーションで選べる、8つのプリセットサウンドモードを搭載。お馴染みの3つの「FLAT/BASS/CLEAR」モードに加え、ビクタースタジオのプロのエンジニアが創った5つの「PROFESSIONAL」モードで、様々な音楽の楽しみ方を提案します。【ハイレゾサウンドLDAC(TM)コーデック対応 】。最大96kHz/24bitまでのハイレゾ高音質コーデックLDACに対応。対応端末との接続により、ハイレゾコンテンツの持つ広帯域・高ダイナミックレンジをワイヤレスでも楽しめます。 。【音質と装着感が向上するスパイラルドットProイヤーピース】。より繊細な音までの再現性を高め、やわらかいグレードのシリコン素材により装着感と密閉度を向上。より音質と装着感を高めたスパイラルドットProイヤーピース5サイズ(S/MS/M/ML/L)を付属。【アプリで自分好みにカスタマイズ】。専用アプリで、フルカスタマイズ可能な自由度の高いキー割り当ての変更、サウンドモードの切り替え、パラメトリックイコライザーによる本格的な音質調整のカスタムサウンドモード、各種機能の設定・切り替え、アップデート対応など、高いカスタマイズ性で自分好みの音質/操作のイヤホンが作れます。【その他の特長・機能】。・AIによる通話用ノイズリダクション機能で、高い通話品質。・2台接続し直す手間がない、マルチポイント対応。・左右片耳のみの使用が可能。・ワンタッチでマイクミュート可能。・92段階のボリュームステップで細やかな音量調整が可能。・雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4相当、イヤホン本体のみ対応)。・外音取り込み機能。・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード。・最大21時間の長時間再生。・クイック充電対応で15分の充電で最大70分の再生が可能。・Android(TM)デバイスと簡単にペアリングできる、Fast Pairに対応
付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)充電ケース:約23.6、イヤホン片耳:約5.4
接続方式Bluetooth
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)(ノイズキャンセリングOFF時)イヤホン:最大6、充電ケース:最大15、(ノイズキャンセリングON時)イヤホン:最大4、充電ケース:最大10
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)11
通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
ワンオペ撮影の操作性と高い光学性能を追求した動画制作の可能性を拡げるパワーズームレンズ。【ワンオペ撮影現場でビデオグラファーをサポート】。レンズ交換をすることなく使用頻度の高い28-135mmの焦点距離を1本でカバー。広角端28mmから50mmまでの最短撮影距離は0.34mでダイナミックなクローズアップショットが撮れ、カットやアングルの幅が広がります。ズームリングに加えて、ズームレバーによるズーミング、カメラから機能を割り当てたL-Fnボタンによるズーミングも可能。イーズイン&イーズアウトも可能な滑らかで正確なズーミングで、ズーミング速度は11段階から選択可能です。また、インターナルズーム機構を採用し、ズーミング時の重心移動を最小限に抑えます。さらに、対応カメラとの組み合わせで、望遠域を最大2倍まで伸張できるハイレゾズームを使用可能。機動性や機材の最小限化、設置の簡便さを求められるワンマンオペレーションで撮影を行うビデオグラファーをサポートします。【リモート撮影システムと動画撮影用アクセサリーへ対応】。業務用の動画撮影用のアクセサリーに対応、ワンオペでも思いどおりに撮影可能です。レンズ先端はマットボックスを装着しやすい形状に設計。加えてマットボックス使用時にも、NDフィルターやプロミストフィルターなどの各種フィルターを併用可能です。フォローフォーカスの使用を考慮して、フォーカスリングはギアモジュール0.8に対応。また、専用の角型レンズフードはフィルター操作窓があり、フードを外すことなく可変NDフィルターやその他の回転式フィルターを調整可能。その他、テザー撮影用ソフトウェアNX TetherをインストールしたPC、NX FieldやSnapBridgeをダウンロードしたタブレットやスマートフォンを使って、遠隔でズーム操作が可能です。【高精細8K解像度を実現する動画制作を考慮した光学性能】。これまでのNIKKOR Z レンズとは異なる動画撮影に特化した光学設計基準を採用。複雑なディテールを持つ被写体や情報量の多い風景などを撮って出しでも高画質に再現できます。高品質の8K動画を撮影し、ポストプロダクションでクロップを行った場合も高いクオリティーの動画を得られます。レンズコーティングは、メソアモルファスコートを施し、様々な入射光に起因するゴーストやフレアを大幅に低減し、日差しや照明の光など強い光源があるシーンでも抜けの良いクリアーな画像が得られます。また、レンズの最前面には防汚性能に優れたフッ素コートを施しています。【動画撮影に最適な設計】。プロの現場での使用を意識して動画撮影に特化したレンズデザインを採用。レンズマウント部周辺にはニコンイエローのリングをあしらっています。フォーカスリングとズームリングには異なるローレット形状を採用し、触っただけで簡単に識別できます。また、フォーカスリング、ズームリングともにフォローフォーカスに対応。三脚座はZ9装着時に底面がぴったり揃うため、干渉することなくロングプレートに取り付け可能です。また、レンズ内部に埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴性能に配慮した設計により、安心して撮影が行えます。
その他ニコンZマウント
付属品レンズキャップ95mm LC-95B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-116、レンズケース CL-C5
寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】105×177.5
質量(g)(三脚座なし)1120
倍率(倍)【撮影】最大0.25(焦点距離55~135mm)
羽根枚数(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)95
レンズ構成13群18枚(EDレンズ3枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ4枚、メソアモルファスコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
撮影距離(m)【撮像面から(最短)】焦点距離28mm/35mm/50mm時:0.34、焦点距離70mm時:0.39、焦点距離85mm時:0.43、焦点距離105mm時:0.49、焦点距離135mm時:0.57
絞り【最大】f/4【最小】f/22
画角18°10'-75°(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、12°-53°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
1個
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
開放F値2.8一定で大きく自然なボケを楽しめる、使いやすくて気軽な、小型・軽量標準ズームレンズ。開放F値2.8一定により、印象的なポートレートから夜景まで多彩な表現が可能。ズーム全域で開放F値が一定だから、すべての焦点距離でユニークで幅広い表現を実現します。f/2.8の浅い被写界深度が生みだす大きな背景ボケと柔らかな描写で、しっかりと解像した被写体を印象的に際立たせることが可能。暗いシーンでは、明るい開放F値を活かしてより速いシャッタースピードを設定し、低いISO感度でノイズを最小限に抑えたクリアーな画像を撮影できます。気軽に持ち歩ける、重さ約565gと小型・軽量の標準ズームレンズ。さまざまなシーンに対応できて、日々の撮影から旅行まで、どこへでも気軽に携行できるコンパクトさも魅力です。NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも約240gも軽く、レンズの最大径が75mmと小さいため、バッグにすっきりと収納可能です。優れたパフォーマンスが、思いどおりの表現を可能に。開放F値2.8では、ピント面はしっかりと解像しながらも全体の描写は柔らかく、被写体を立体的に浮かび上がらせることが可能。絞っていくと徐々に画像全体がシャープな描写へと変化していきます。ズーム全域で安定した解像感が得られるため、人肌の質感を再現したポートレートからf/2.8の大きなボケを活かしたスナップ、解像感のある風景写真まで多彩な表現を楽しめます。使いやすい標準域の焦点距離範囲をカバー。広角28mmから中望遠75mmまでの使いやすい焦点距離をカバーしています。風景からポートレートの撮影まで、さまざまなシーンに対応可能です。また、被写体にグッと近づいて撮影できる最短撮影距離0.19mを実現しており、被写体のダイナミックな撮影や、被写体から離れられないテーブルフォト撮影などにも便利です。ストレスのないAF性能。レスポンスに優れたSTM(ステッピングモーター)採用により、静止画、動画を問わず、動いている被写体にも素早くピントを合わせることが可能。静粛性にも優れており、ピント合わせや動画撮影時のレンズ駆動音、動作音を大幅に低減し、舞台などでも静かに撮影が行えます。動画撮影にも配慮した設計。静止画はもちろん、動画撮影とも相性の良い設計です。4K UHD動画に相応しいシャープな描写を得られるだけでなく、軽量なため、ジンバルを使用した撮影も快適に行えます。また、静粛性の高いSTMにより、レンズ駆動音や操作音が録音されにくく、コントロールリングの動きが滑らかなため、フォーカスをゆっくりと正確に制御しながら変化させることができます。ローレットの形状により操作性が向上し、ズームリングとの識別も容易です。さらに、スムーズでチラつきにくい電磁絞り制御により、明るさの変化が自然な映像を実現。フォーカスを手前から奥、奥から手前に移動させるときに発生する画角変動(フォーカスブリージング)にも配慮しており、不自然な画角変化がなく自然な映像が得られます。洗練された外観と快適な操作性。高級感のあるサテン調塗装を施したレンズボディーに、NIKKORバッジを採用。ズームリングとコントロールリングは質感が異なるため、2つのリングを容易に識別できます。各操作部の間隔を十分に空けて配置しており、誤操作の心配もありません。防塵・防滴に配慮した設計とコーティングによる防汚性能。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングを施した防塵・防滴に配慮した設計で、普段の撮影から安心して使用できます。コーティングによる防汚性能により、汚れが付着しても簡単に拭き取ることが可能です。<
マウントニコン Z マウント
フィルター直径(Φmm)67
最大径(Φmm)75
寸法(mm)120.5(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
本体質量(g)約565
レンズ構成12群15枚(スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ1枚、非球面レンズ3枚)
絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22
羽根枚数9枚(円形絞り)
撮影距離(m)0.19(焦点距離28mm)、0.22(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)、0.39(焦点距離75mm)※最短
倍率(倍)約0.34(最大撮影)
ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式
付属品レンズキャップ67mm LC-67B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-93A、レンズケースCL-C2
1個
¥125,000
税込¥137,500
5日以内出荷
コンパクトな手のひらサイズで持ち運びも楽々。バーチャルサラウンド機能を搭載し、スライドスイッチでオンオフすれば複数のスピーカーで再生したような音響効果で音場の広がりを豊かにお楽しみいただけます。
Bluetooth搭載だからお手持ちのワイヤレスイヤホンやスピーカーでもカセットの音源をお楽しみいただけます。
AUX端子付きで外部音声機器の音声端子(イヤホン・ヘッドフォン端子、ライン出力端子と本線の外部入力端子AUXとを別売りの接続コードで接続すれば録音も可能です。
イヤホン端子付きだから有線イヤホンにも対応しています。
仕様早送り・巻き戻し時間:約3分(C60)、推奨テープ:ノーマルカセット(C60)
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(kg)0.2(乾電池含まず)
電源DC5V、単3乾電池×2(別売り)
最大出力(W)実用:2.5+2.5(32Ωイヤホン)
方式トラック:4トラック 2チャンネル、録音:DCバイアス録音、消去:マグネット消去
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×121.5×33
ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer5.0
通信距離(m)見通し:約10
入出力端子(AUX)Φ3.5mmステレオミニジャック
対応プロファイルA2DP、AVRCP
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。