家電 :「アームライト クリップ」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
関連キーワード
この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。
そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。
質量(kg)1.1
格納時全長(mm)510
アーム長さ(cm)102
1本
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)
ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)
コネクタ形状電源入力側:USB-A オス(ケーブル一体型)
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約160×約112×約708/リングライト:約160×奥行約19×高さ約166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法クリップ
寿命発光時間23000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間1年
定格入力電力7W
動作温度(℃)0~40
アズワン品番65-0309-31
明るさ(Lm)理論値:約70~640、全光束:約20~180 ※積分球による全光束値
LED使用数(個)28+28
調光方式10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
演色指数(Ra)93~96
発光パターン広域発光(点灯)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
色ブラック
質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)
消費電力(W)5.5
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25
色温度3500K~6500K
固定方法クリップ
定格入力電力DC 5V
ホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35
灯数LED:48個
調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。
豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。
R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。
キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>
適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。
豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。
R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。
キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。