家電 :「インカムイヤホンマイク」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式耳栓タイプ
特性クリップ、リモコンマイク、片耳
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書
質量(g)本体:約3 /マイク部:約3 (コード含まず)
コード長さ(m)1.2
外形寸法ヘッドホン本体:幅14mm×奥行21mm×高さ19mm/マイク:幅8mm×奥行7mm×高さ33mm(コード含まず)
対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)Φ9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)100
サウンドシステム密閉型
最大許容入力(mW)10
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!通話に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセット
付属品3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
質量(g)9(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×26.5×18.5 (ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)125
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
インピーダンスマイク:2.2kΩ
入力感度-42dB±3dB
色(本体)ブラック
アズワン品番64-7715-06
インターフェイスUSB
指向性無指向性
スピーカ形式ダイナミック型(ステレオ)
周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
装着方式両耳イヤホンタイプ
最大許容入力(mW)5
イヤホン形状カナル型
マイクミュート有り
音量調節有り
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
コンパクトながらバランスの良い音質とキレのある低音を再生。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)4(コード含まず)
プラグΦ3.5mm、4極ミニプラグ(L型)
保証期間6ヶ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
イヤホン形状カナル型
音声入出力対応のmicro USB端子を持つスマートフォンやフィーチャーフォンで通話と音楽が楽しめる。 着信応答/通話終了が手元でできるマイクが付いた片耳タイプのヘッドホンマイク。
特性リモコンマイク
プラグ形状microUSBプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ(片耳用)
色ブラック
質量(g)約2(コード含まず)
コード長さ(m)1.2
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20kHz
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。