家電 :「エアタービン」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーネット掃除機
お手入れ簡単 各社共通紙パック式掃除機 水洗いできるエアータービンで細かなゴミも逃さない 手元スイッチで快適操作
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 本体質量(kg)4.1(ホーム、延長管、エアーヘッド含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×242×222 吸込仕事率(W)270 集塵容量(L)約1.4 電源コード(m)約5 運転音(dB)73 入数1台 取扱説明書(2.68MB)
1台
8,900 税込9,790
当日出荷

最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み) 消費電力(W)200 外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm 出力電圧(V)電源:DC22 500mA 集塵容量(L)0.4 電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター) 連続使用時間約18~30分 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 真空度(kPa)強:18 弱:9 運転音65dB 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで、最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(kg)約1.3(本体) 消費電力(W)200 外形寸法約240(幅)×300(奥行)×105(高)mm 出力電圧(V)電源:DC22 500mA 電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター) 電池リチウムイオン電池200W 保証期間1年 真空度(kPa)強18 弱9 運転音65dB 集じん量(L)0.4 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ソウイジャパンスティッククリーナー
コードレス(充電式)にも関わらず吸引力「9000pa」でどんなゴミも吸い取ります。また、とても静音「65dB」で時間を気にすることなく掃除をすることが可能です。本体重量は約2kgと超軽量で、女性の方も負担なく毎日の掃除をすることができます。吸引力は「強 / 弱」の2段階で使い勝手抜群です。ダストカップの他、サイクロンユニット、HEPAフィルター、ヘッドブラシは全て水洗いができ衛生的で安心です。バッテリー交換可能で長期的にご使用頂くことが可能です。
付属品本体、エアタービンブラシ・ヘッド、延長パイプ、隙間ノズル、ハードブラシ、ミニパワーヘッド、ダストカップ、サイクロンユニット、メッシュ スポンジフィルター、ブラシフォルダー、充電アダプター、取扱説明書 質量(kg)約2.0 消費電力(W)120 外形寸法約230(W)×220(D)×1110(H)mm 出力電圧(V)電源:DC22.2 2200mA 電源コード(m)約1.8(コード全長)DCアダプター 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 真空度(kPa)強 9 弱 5 運転音65dB 集じん量(L)0.4 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。扱いやすい手元スイッチ
用途紙パック式クリーナー、キャニスター式クリーナーとして。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー 付属品エアタービンブラシ1個、伸縮パイプA1本、伸縮パイプB1本、ホース1本、すき間用吸込口1個、紙パック1枚(本体に装着) 質量(kg)2.7 消費電力(W)1000~330 電源AC100V (50Hz/60Hz) 吸込仕事率(W)300~80 集塵容量(L)1.2 運転音(dB)69~63 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×30.3×20.2 電源コード5m 取扱説明書(2.98MB)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります