家電 :「エアブロー 清掃」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
強力な掃除機とエアダスターが1つになったハンディークリーナーです。
仕様ゴミ箱容量:590ml
付属品30cmパイプ2pcs、隙間ノズル1pc、四角形ブラシ1pc、床用ヘッド1pc、PSE認証取ったアダプタ1pc
連続使用時間25分間
充電時間4時間
電池14.8V 2000mAhリチウム電池
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)25分
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
小さくてハイパワーな掃除機!ホースの付け替えでブロアーに変身!
800Wのハイパワー。ダスターと掃除機の1台2役。
2段階風量調節可能。フィルターは水洗い可能。
吸ったゴミを簡単に捨てられる設計。
軽くて音も静か。7種類のアダプター付。
仕様ダスターと掃除機の1台2役
付属品7種類のアダプター
質量(kg)1.76(本体)
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.5
フィルター水洗い可能
集塵方式フィルター式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×41.5×21.5
風量調整2段階可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み)
消費電力(W)250
出力DC22V 500mA
入力AC100V (50/60Hz)
集塵容量(L)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170
電池リチウムイオン電池
運転音(dB)65
電源コード1.6(DCアダプター)
真空度(kPa)【強】22【弱】9
最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)
消費電力(W)200
外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm
出力電圧(V)電源:DC22 500mA
集塵容量(L)0.4
電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)
連続使用時間約18~30分
電池リチウムイオン電池
保証期間1年
真空度(kPa)強:18 弱:9
運転音65dB
入力電源(V)AC100 50/60Hz
最先端ブラシレスモーター搭載。従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで、最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(kg)約1.3(本体)
消費電力(W)200
外形寸法約240(幅)×300(奥行)×105(高)mm
出力電圧(V)電源:DC22 500mA
電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)
電池リチウムイオン電池200W
保証期間1年
真空度(kPa)強18 弱9
運転音65dB
集じん量(L)0.4
入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。