コードレス・サイクロンクリーナーソウイジャパン4日以内出荷
最先端ブラシレスモーター搭載従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで、最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.3(本体)消費電力(W)200外形寸法約240(幅)×300(奥行)×105(高)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)電池リチウムイオン電池200W保証期間1年真空度(kPa)強18 弱9運転音65dB集じん量(L)0.4入力電源(V)AC100 50/60Hz