家電 :「オイル ファンヒーター」の検索結果

AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7 ストーンブラック 消費電力(W)1,300 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101 温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250 サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H) タイマー10~5時間(手動設定時)
1台
22,600 税込24,860
翌日出荷

ポット型コンベクションオーブン エレコム 動画あり
お惣菜や冷凍食品の揚げ物がサックサクに!さらに、熱風調理で余分な脂を落とすため、いつもよりヘルシーな仕上がりに。揚げたての美味しさを手軽に堪能できる、コンパクトタイプのコンベクションオーブンです。 ガラス製の容器は加熱中の様子が見えるため、美味しい瞬間を見逃さず調理ができ、お手入れも簡単。軽くて香ばしい食感とジュージーな味わいを、ご自宅でいつでも楽しめます。ヒーターとファンを搭載し熱風で加熱することで油を使わず揚げ物が出来るコンベクションオーブン。従来のオーブンレンジよりずっとコンパクト、なんとA4サイズの紙の上に収まります。ガラスポットは焦げ付きにくくお手入れも簡単。調理中の様子が外から見えるのも嬉しい。暮らしに溶け込むカラーリングとシンプルなデザインです。
付属品ガラスポット、内網(1枚)、内網固定ゴム(予備)3個、取扱説明書 質量(kg)約2.6(電源コード含む) 高さ(mm)245 奥行(mm)220 容量(L)2 間口(mm)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)650 安全装置温度ヒューズ(184℃) 電源コード(m)1.5 加熱方式抵抗加熱 時間設定1~60分
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ファンが煙を吸引、油はね抑える。焼肉を食べた次の日、”におい”結構のこってません?。ゼロスモークなら、煙が立ち上がらないので、お部屋に”におい”が残りにくい。。煙を循環吸引。強力な内蔵ファンが食材からの煙を吸引し、浄化された空気が排出されます。空気が絶えずプレートの表面で循環しているので、煙が立ち上がりません。家具やカーテンの汚れや匂いを気にせず料理を楽しめます。。多彩な料理が楽しめる 種類のプレート付属。グリルプレート/フラットプレート。焼肉、お好み焼き、餃子、グリル料理、焼きそば、パンケーキ。。2種類のプレート付属。・グリルプレート。焼肉やグリル料理などに油を落とす穴あきタイプ。・フラットプレート。焼きそば、お好み焼き、餃子、パンケーキなどに料理の幅が広がるガラス蓋つき。ガラスの蓋が付いているので、餃子のような蒸し焼き料理も楽しめます。。分解できるのでお手入れ簡単。ガラス蓋/プレート(2種)/操作パネル&ヒーター/油受けカバー/水受け皿/本体。。簡単操作 ッチパネル。・温度/タイマー表示。・温度/タイマー調整。・温度/タイマー切替。・ファンON/OFF。・電源ON/OFF。。お手入れ楽々、タッチパネルファンは外して洗えるから清潔に使える。※電極棒、配線、モーター部分に水がかからないようにご注意ください
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります