家電 :「カメラ角度左右調整台」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
1/4インチ、3/8インチネジでの取り付けに対応、スライダーでの垂直方向の撮影に最適です。収納時は折り畳むことができます。マンフロット等のクイックリリースプレート、取付幅50mmの雲台へも取り付けることができます。
用途クイックリリースプレート
材質アルミニウム合金
質量(g)190
最大積載荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)1/4ネジ
収納寸法(mm)105×100×22
製品サイズ(mm)115×92×100
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを自由なアングルで撮影でき、強力なクランプで固定できるグースネックタイプマウント
セット内容クランプ、グースネックアーム、バックルマウント、接続ネジ
材質クランプ:ABS、グースネックアーム:ポリカーボネート、バックルクランプ:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約226
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×139×350(クランプ、グースネックアーム、バックルマウント接続時※突起部を除く)
はさみ幅固定可能:6~50mm
アズワン品番64-9711-76
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
雲台と三脚の間に取り付け、水平出しを簡単に行うことができます。水平を保ったまま雲台を回転させたい時に役立つ、動画撮影の必需品。 ロックの位置を選ばない回転式のロックを採用。調整角度は15°(±7.5°) 。シルバーのロックリングを回すと固定。最大7.5°の傾斜を調整可能。ダブルネジアダプターを外すと 大ネジ(U3/8)にも対応。
直径(Φmm)65(雲台取付面)
高さ(mm)34
質量(g)200
最大積載量(kg)10
三脚取付ねじU1/4インチ ※アダプターを取り外せばU3/8にも対応
底径(Φmm)65
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
撮影に便利なマジックアーム.中央関節部のネジ1つの調節で両アームの角度とコールドシューアダプター部、1/4インチネジ部の両ボールヘッドを固定でき、素早く好みの角度で固定できるマジックアームです。撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。
用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け
材質アルミニウム合金、ステンレス鋼
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。