家電 :「カリタ コーヒーミル」の検索結果
AV機器・家電は、記録や再生などを行う電子機器の総称です。テレビをはじめとする、DVDレコーダーやビデオカメラ、オーディオコンポなど、主に記録されている情報を映像や音楽として再生するために用いられます。一般家庭を中心として、日常生活の様々な場所で使用されています。AV機器の多くは、同時に映像と音声が再生されることが特徴です。またAV機器本体だけでなく、アダプターやリモコン、スピーカーのような機器をサポートする部品もたくさんあります。
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
臼歯にファインセラミックを使用。
お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90
容量(g)(粉受け最大)90
質量(g)約1300
電源(V)100 105W(50/60Hz)
能力80g/60秒
本体寸法(mm)150×85×215
定格電流(A)1
連続使用時間(分)3
品名・タイプコーヒーミル
喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。
仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220
型式ハイカットミル
質量(kg)11(商品質量:12.7)
電源100V/400W(50/60Hz)
能力500g/分(中挽)
容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800
定格電流(A)8/7(50/60Hz)
本体サイズ(mm)275×325×520
定格時間10分
カッターグラインドタイプ
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
消費電力(W)60
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)2.3
定格時間5分
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
消費電力(W)60
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】60【受缶】60
本体質量(kg)2.3
定格時間5分
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
WPMコーヒーグラインダー。
30段階の挽き目調整でエスプレッソ(細)からドリップコーヒー(粗)まで可能。耐久性に優れたコニカル刃を使用。
エスプレッソ用として使用する際は、ホルダーをセットし軽く下げるだけで豆を挽いてくれます。また粉の出口がLEDで光る為、視認性も確保できます。
付属品取扱説明書、清掃用ブラシ、50mmフィルターホルダーアタッチメント、フィルターホルダーカバー
質量(kg)3.3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)100
刃形58mmコニカル刃
容量(g)豆容器:450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×240
電源コード(m)1.3
材質(サーバー)ステンレススチール
1台
¥58,880
税込¥64,768
4日以内出荷
お好みの粗さで挽きたてのコーヒーを。
かんたん操作の電動コーヒーミル。
・ボタンを押すだけの簡単操作
・ハンドドリップ入門者におすすめ
・操作時間で粗さ調節可能
・ワンプッシュ簡単操作
・ステンレス刃使用
・掃除用ブラシ付属
付属品掃除用ブラシ、取扱説明書
幅(mm)101
質量(kg)0.59
高さ(mm)173
奥行(mm)101
電源AC100V 50/60Hz
消費電力約100W
回転数約25,000rpm
定格時間60秒
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。